カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(2)

「rn-1003」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
789税込868
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-71
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
61,980税込68,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入KOA
649税込714
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-35
SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
41,980税込46,178
1セット(5000個)
予約販売
KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-50
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入KOA
739税込813
1セット(50個)
6日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-49
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 KOASMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入KOA
73,980税込81,378
1セット(10000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7031-02
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-28
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 100kΩ 0.125W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 100kΩ 0.125W ±1%VISHAY
86税込95
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.37mm長さ = 7.37mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmRNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)ハブロックナット 1袋2個入りOHNO(大野ゴム工業)(131件のレビュー)
749税込824
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
ハブロックナット 1袋2個入り PITWORK(日産)ハブロックナット 1袋2個入りPITWORK(日産)(5件のレビュー)
839税込923
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
日産自動車の補修部品ブランドPITWORKです。1袋2個入りです。
関連資料適合表
パワーリレー G6RN omron(オムロン)パワーリレー G6RNomron(オムロン)
389税込428
1個
当日出荷から61日以内出荷
1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応
RN65D1003FB14 VISHAYRN65D1003FB14VISHAY
129税込142
1個
翌々日出荷
RN60D1003FB14 VISHAYRN60D1003FB14VISHAY
109税込120
1個
翌々日出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら