17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
1袋(2個)
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リングナット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 レバー色 使用温度範囲(℃)-25~50 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1本
40,980 税込45,078
6日以内出荷

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
47,980 税込52,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 色(ツマミ) 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

グルンドフォスポンプ立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
電動機全閉外扇屋外型
1台
859,800 税込945,780
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。 種類渦巻ポンプ 電圧(V)三相200 使用液工業用水・農業用水 関連資料詳細資料(1.32MB)
1台
989,800 税込1,088,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

1袋(2個)
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
1組(6本)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(6個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナット M6
部品名称6カクナツト M6 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.55MB) 図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.29、MW290 工業用ポンプ部品_No.40、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.30、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.29、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.29、MW2SFX35G 部品_No.29、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.30、MKW1010MD ポンプ部品_No.35、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.29
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷