カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)

「rn10-1m」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ RN10シリーズ 日本電測温度センサ RN10シリーズ日本電測(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
温度測定範囲(℃)-50~250階級(級)Bリード線シリコンゴム材質SUS304(先端パット、シース)仕様表面形白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子M3Y
温度センサ RN1シリーズ 日本電測温度センサ RN1シリーズ日本電測(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から26日以内出荷
温度測定範囲(℃)-200~500階級(級)Bリード線ビニール材質SUS316(シース)仕様リード線形シース白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子M3Y
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA25 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA25SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.7A, SRN1060-101M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.7A, SRN1060-101MBOURNS
36,980税込40,678
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7A長さ = 9.8mm奥行き = 6mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 13RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 750Ω 0805 2012M 0.1W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 750Ω 0805 2012M 0.1W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
79,980税込87,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
RN0805 SMT 5.1 → 9.76 k。RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±10ppm/℃●シリーズ:RN73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7023-24
SMDレジスタ 5.9kΩ 0805 2012M 0.1W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 5.9kΩ 0805 2012M 0.1W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
79,980税込87,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
RN0805 SMT 5.1 → 9.76 k。RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:5.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±10ppm/℃●シリーズ:RN73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7024-01
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RN20SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1RN50 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1RN50SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)230
10 Series(10-CDG1) SMC10 Series(10-CDG1)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1RN20 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1RN20SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド