カテゴリ
- バイク部品(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rn1006」の検索結果

ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(140件のレビュー)¥659税込¥7251袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SRN 径違いニップル
イハラサイエンス¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.95
brembo¥24,980税込¥27,4781個欠品中メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.B012.95。※機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただけます。※適合はEU仕様での適合となります。販売備考:リペアレバー(ハーフ):110.A263.94。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 05-06/09-10(欧州仕様)。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 06-10。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 06-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 06-07。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-10。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-10。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。型番:MECHANICAL CLUTCH LEVER。備考:汎用 YAMAHA / SUZUKI / APRILIA。リペア:品番:110.A263.94。関連商品:品番:110.A263.79仕様スタンダードレバー材質アルミニウム色ブラック備考汎用 YAMAHA / SUZUKI / APRILIA型番MECHANICAL CLUTCH LEVER対応【リペア】品番:110.A263.94関連規格品番:110.A263.79
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.7A, SRN1060-101M
BOURNS¥37,980税込¥41,7781セット(600個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7A長さ = 9.8mm奥行き = 6mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 13RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 800mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-471M
BOURNS¥579税込¥6371袋(5個)7日以内出荷SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 800mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 950mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 900mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-331M
BOURNS¥589税込¥6481袋(5個)7日以内出荷SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 900mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 620mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
IXIL(イクシル)ヤマハ FZS 1000 FAZER 00-05 (RN06,RN14) スリップオンマフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥68,980~税込¥75,878~1個47日以内出荷適合車種YAMAHA FZS 1000 FAZER 00-05 (RN06,RN14)
IXIL(イクシル)ヤマハ FZS 1000 FAZER 00-05 (RN06,RN14) スリップオンマフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥73,980税込¥81,3781個47日以内出荷材質Twill カーボンファイバー長さ(mm)393形状オーバル 130×100 mm質量(kg)1.5色マット HT レジンタイプCOV適合車種YAMAHA FZS 1000 FAZER 00-05 (RN06,RN14)
IXIL(イクシル) YAMAHA FZS1000 FAZER '00-'05(RN06,RN14) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥99,980税込¥109,9781セット47日以内出荷適合YAMAHA FZS1000 FAZER '00-'05(RN06,RN14)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカーヤマハコンプリートチタニウム