カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「rn1006」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)

    ハブロックナット 1袋2個入り

    OHNO(大野ゴム工業)(140件のレビュー)
    659税込725
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
  • SFRN型 ステンレス異径六角ニップル オンダ製作所

    SFRN型 ステンレス異径六角ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SRN 径違いニップル イハラサイエンス

    SRN 径違いニップル

    イハラサイエンス
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
  • ハブロックナット 1袋2個入り PITWORK(日産)

    ハブロックナット 1袋2個入り

    PITWORK(日産)(5件のレビュー)
    839税込923
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の補修部品ブランドPITWORKです。1袋2個入りです。
  • メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.95 brembo

    メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.95

    brembo
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.B012.95。※機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただけます。※適合はEU仕様での適合となります。販売備考:リペアレバー(ハーフ):110.A263.94。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 05-06/09-10(欧州仕様)。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 06-10。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 06-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 06-07。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-10。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-10。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。型番:MECHANICAL CLUTCH LEVER。備考:汎用 YAMAHA / SUZUKI / APRILIA。リペア:品番:110.A263.94。関連商品:品番:110.A263.79
    仕様スタンダードレバー材質アルミニウムブラック備考汎用 YAMAHA / SUZUKI / APRILIA型番MECHANICAL CLUTCH LEVER対応【リペア】品番:110.A263.94関連規格品番:110.A263.79
  • IXIL(イクシル)ヤマハ FZS 1000 FAZER 00-05 (RN06,RN14) スリップオンマフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル)ヤマハ FZS 1000 FAZER 00-05 (RN06,RN14) スリップオンマフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    68,980税込75,878
    1個
    47日以内出荷
    適合車種YAMAHA FZS 1000 FAZER 00-05 (RN06,RN14)
  • IXIL(イクシル)ヤマハ FZS 1000 FAZER 00-05 (RN06,RN14) スリップオンマフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル)ヤマハ FZS 1000 FAZER 00-05 (RN06,RN14) スリップオンマフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    73,980税込81,378
    1個
    47日以内出荷
    材質Twill カーボンファイバー長さ(mm)393形状オーバル 130×100 mm質量(kg)1.5マット HT レジンタイプCOV適合車種YAMAHA FZS 1000 FAZER 00-05 (RN06,RN14)
  • IXIL(イクシル) YAMAHA FZS1000 FAZER '00-'05(RN06,RN14) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) YAMAHA FZS1000 FAZER '00-'05(RN06,RN14) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    99,980税込109,978
    1セット
    47日以内出荷
    適合YAMAHA FZS1000 FAZER '00-'05(RN06,RN14)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカーヤマハコンプリートチタニウム