カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn13」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙 ニチバン布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙ニチバン
1,098税込1,208
1巻
5日以内出荷
強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-RN13P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)16Φ黄銅 I-VALUEIVL-RN13P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)16Φ黄銅I-VALUE
429税込472
1個
翌々日出荷
水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可
呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
フレキ用袋ナット リビラックフレキ用袋ナットリビラック(23件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷
材質黄銅
両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット
RN-13 兼弥産業RN-13兼弥産業
32,980税込36,278
1ケース(15個)
3日以内出荷
寸法(mm)外398×内340×高264MR 白容量(L)20分類生産鉢
リンカ ボール 13cm RN1313 M.STYLE(エム・スタイル)リンカ ボール 13cm RN1313M.STYLE(エム・スタイル)
859税込945
1個
翌々日出荷
Rinka(リンカ) かわいさと落ち着きを合わせもった欧風アンティーク調デザインで、幅広い世代の人やメニューにマッチします。 手に持った瞬間にわかる超軽量食器で、扱いやすさも魅力のひとつです。
直径×高さ(mm)127×66材質磁器
二重リング(プラケース入) クラウン[事務用品]二重リング(プラケース入)クラウン[事務用品](7件のレビュー)
189税込208
1箱(20個)
当日出荷
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
フレキ用袋ナットパッキンセット リビラックフレキ用袋ナットパッキンセットリビラック(19件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
材質(ナット)黄銅
フレキ用袋ナット(SUS304) リビラックフレキ用袋ナット(SUS304)リビラック(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質SUS304
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から70日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケットスーパーツール(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
片口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1丁
当日出荷
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
両口ラチェットレンチ・両・ロングソケットタイプ(爪式) スーパーツール両口ラチェットレンチ・両・ロングソケットタイプ(爪式)スーパーツール(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCOギヤレンチ コンビタイプTRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり
二重リング(箱入) クラウン[事務用品]二重リング(箱入)クラウン[事務用品](7件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200個)
当日出荷
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
チャンピオンスパークプラグ チャンピオンチャンピオンスパークプラグチャンピオン
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様(使用個数)2本代表車種1200FX・FL・XL・1340FL・FX
サニボンロールN 1000mm×10m ゴークラサニボンロールN 1000mm×10mゴークラ
3,500税込3,850
1巻
翌々日出荷
破れにくく、水濡れにも強い素材で、ソフトでしなやかです
材質ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)0.65長さ(m)100
両・ロングラチェットレンチ スーパーツール両・ロングラチェットレンチスーパーツール(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から9日以内出荷
正逆は切替爪式です。 C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。 グリーン焼き付け塗装仕上げです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ TRUSCOフレキシブルギヤレンチ コンビタイプTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
正逆の切替は付いていません。 ギヤレンチの柄部は角度を0~180度調整することができます。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
首振りありラチェット機構あり
温度センサ RN1シリーズ 日本電測温度センサ RN1シリーズ日本電測(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から26日以内出荷
温度測定範囲(℃)-200~500階級(級)Bリード線ビニール材質SUS316(シース)仕様リード線形シース白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子M3Y
切替式ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO切替式ギヤレンチ コンビタイプTRUSCO(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
ソフト巾木 東リソフト巾木東リ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
GSユアサバッテリー GSユアサGSユアサバッテリーGSユアサ
27,980税込30,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! 信頼性をさらに追及した高性能GSバッテリー! メンテナンスを軽減し、耐久性を向上ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。また船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっています。 防爆液栓(突出)を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また突出形状にすることにより開けやすくなっています。※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。 エンベロープセパレータを採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートを活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。 D型ターミナルを同梱。船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しています。
スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂スパイラルリテイニング FRRN大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ロング巾木 東リロング巾木東リ
71,980税込79,178
1セット(6巻×50m)
当日出荷から28日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
IVL-RN フレキ用袋ナット 16Φ 黄銅 I-VALUEIVL-RN フレキ用袋ナット 16Φ 黄銅I-VALUE
189税込208
1個
翌々日出荷
水道フレキ用の袋ナット※他社フレキパイプには使用不可
材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13
38mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ38mm D型リング(プラスチック製・10個)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRRN大阪魂
15,032税込16,535
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
1/2"sqx13mm ディープソケット(十二角) エスコ1/2"sqx13mm ディープソケット(十二角)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-13
変倍式実体顕微鏡10/30倍 アームスシステム変倍式実体顕微鏡10/30倍アームスシステム
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/30倍切替式 小型双眼実体顕微鏡
袋ナット・パッキンセット リビラック袋ナット・パッキンセットリビラック
329税込362
1組
4日以内出荷から13日以内出荷
材質黄銅、ノンアスベスト
ワンタッチフェルト シールタイプ サンフェルトワンタッチフェルト シールタイプサンフェルト
829税込912
1袋(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法(cm)18
小型DCモーター GB[制御機器]小型DCモーターGB[制御機器]
739税込813
1個
3日以内出荷
小型の振動モーターです。
使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)-40~+80(保存温度)定格電圧(V)1.3回転方向反時計回り電流(mA)停動/130
DESIRE デザイアー ボルドー 東洋佐々木ガラスDESIRE デザイアー ボルドー東洋佐々木ガラス
13,980税込15,378
1箱(6個)
3日以内出荷
容量(mL)700材質クリスタル仕様全面イオン強化口径×高さH(mm)62×255品名・タイプショットグラス
DESIRE デザイアー シャンパン 東洋佐々木ガラスDESIRE デザイアー シャンパン東洋佐々木ガラス
11,980税込13,178
1箱(6個)
4日以内出荷
容量(mL)240材質クリスタル仕様全面イオン強化口径×高さH(mm)45×250品名・タイプショットグラス
DESIRE デザイアー ワイン 東洋佐々木ガラスDESIRE デザイアー ワイン東洋佐々木ガラス
12,980税込14,278
1箱(6個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質クリスタル仕様全面イオン強化品名・タイプショットグラス
変倍式実体顕微鏡10/30倍 リング照明セット アームスシステム変倍式実体顕微鏡10/30倍 リング照明セットアームスシステム
73,980税込81,378
1セット
6日以内出荷
作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/30倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
ウォッシャブルフェルト サンフェルトウォッシャブルフェルトサンフェルト(1件のレビュー)
589税込648
1袋(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法(cm)18
30mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ30mm D型リング(プラスチック製・10個)エスコ
350税込385
1個
4日以内出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-130材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法C(mm)28適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)40×28×6
DESIRE デザイアー ブルゴーニュ 東洋佐々木ガラスDESIRE デザイアー ブルゴーニュ東洋佐々木ガラス
13,980税込15,378
1箱(6個)
5日以内出荷
容量(mL)590材質クリスタル仕様全面イオン強化口径×高さH(mm)62×220品名・タイプショットグラス