カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • テープ(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn24」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(21件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(50件のレビュー)
48,980税込53,878
1箱(24巻)
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
片口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
ノンスリップテープ 日東エルマテリアルノンスリップテープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
46,980税込51,678
1箱(24巻)
当日出荷から8日以内出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケットスーパーツール(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
温度センサ RN2シリーズ 日本電測温度センサ RN2シリーズ日本電測
17,980税込19,778
1個
当日出荷から26日以内出荷
温度測定範囲(℃)-200~500階級(級)B材質SUS316(シース)仕様端子箱形シース白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱小型密閉端子箱
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂スパイラルリテイニング FRRN大阪魂
15,680税込17,248
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRRN大阪魂
39,480税込43,428
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ワンタッチフェルト シールタイプ サンフェルトワンタッチフェルト シールタイプサンフェルト
749税込824
1袋(5枚)
翌日出荷から4日以内出荷
寸法(cm)18
1/2"sqx24mm ディープソケット(十二角) エスコ1/2"sqx24mm ディープソケット(十二角)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-24
クロメート RNチュウボソ(24ゴウ 大阪魂クロメート RNチュウボソ(24ゴウ大阪魂
1,907税込2,098
1袋(74個)ほか
翌々日出荷
研磨布ペーパー エスコ研磨布ペーパーエスコ
7,270税込7,997
1箱(50枚)
翌日出荷
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ岩田製作所
468税込515
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッシャブルフェルト サンフェルトウォッシャブルフェルトサンフェルト(1件のレビュー)
589税込648
1袋(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
寸法(cm)18
クロメート シカクRNゴクブト(24 大阪魂クロメート シカクRNゴクブト(24大阪魂
2,587税込2,846
1袋(62個)ほか
翌々日出荷
寸法d(mm)5.8呼び5.8
TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNASBUFFALO(バッファロー)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
ベイ数4
ニューアートラインテープ まつうら工業ニューアートラインテープまつうら工業
65,980税込72,578
1ケース(24巻)
当日出荷から9日以内出荷
屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。 剥離紙がないので作業性抜群です。
用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。 ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。 表示・安全用粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)60
TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウントBUFFALO(バッファロー)
419,800税込461,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約7.7取付ラック:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠タイプラックマウント電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)、USB 2.0【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、USB 2.0端子:前面×1メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウントBUFFALO(バッファロー)
489,000税込537,900
1個
翌日出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
ドクターシューズ RNシリーズ アズワンドクターシューズ RNシリーズアズワン
23,900税込26,290
1足
12日以内出荷から24日以内出荷
上向きつま先で歩行しやすく柔らかくて軽いドクターシューズですセキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。ナノトタル加工とコルク製の中敷きのダブル効果で消臭効果が期待できます。
ブラック材質表地/人工合皮、中敷き/コルク標準質量(g/片足)約260(25cm)
クロメート RNホソビス(24ゴウ 大阪魂クロメート RNホソビス(24ゴウ大阪魂
1,909税込2,100
1袋(145個)ほか
翌々日出荷
マルハニチロ まるずわいがにほぐしみ  F3RN x24 マルハニチロマルハニチロ まるずわいがにほぐしみ F3RN x24マルハニチロ
12,980税込14,018
1箱(24個)
5日以内出荷
弾力と甘みのあるまるずわいがにを料理に使い易いほぐしみ形状に仕上げました。
マルハニチロ 帆立貝柱 水煮 割り身EO F3RN缶 x24 マルハニチロマルハニチロ 帆立貝柱 水煮 割り身EO F3RN缶 x24マルハニチロ
15,980税込17,258
1箱(24個)
5日以内出荷
ほたての貝柱を使いやすい割り身タイプにした商品です。具材感をおたのしみいただけます。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(626件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
レバー 2.0 | 24RN Puig (プーチ)レバー 2.0 | 24RNPuig (プーチ)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
適合車種【APRILIA】DORSODURO 900 (2017-2021),RSV4 (2009-2012),RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 FACTORY (2013-2014),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 900 (2019-2020),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 (2021-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020),TUONO V4 1100 RR (2015-2020),TUONO V4 FACTORY (2021-2023),TUONO V4R (2011-2014)【BENELLI】LEONCINO 500 (2016-2023),LEONCINO 800 (2022-2023),LEONCINO 800 TRAIL (2022-2023),TRK 251 (2020-2023),TRK 502 (2016-2023),TRK 502 X (2016-2023)【BMW】C400GT (2019-2023),C400X (2019-2023),C600 SPORT (2012-2015),C650 GT (2012-2020),C650 SPORT (2016-2020),CE 04 (2022-2023),F650GS (2008-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800GS (2008-2017),F800GS ADVENTURE (2013-2017),F800GT (2013-2020),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2023),F850GS ADVENTURE (2019-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2019-2022),G310R (2016-2023),G650GS (2011-2016),R NINE T (2014-2022),R NINE T PURE (2017-2022),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2022),R NINE T URBAN G (2017-2022),R NINE T URBAN S (2017-2022),R1200GS (2004-2018),R1200GS ADVENTURE (2007-2013),R1200GS EXCLUSIVE (2017-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2006-2018),R1200RS (2015-2018),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2022),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),R1250R (2019-2023),R1250RS (2019-2023),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2009-2022)【DUCATI】1098 (2007-2008),1198 (2009-2011),1198S (2009-2011),1199 PANIGALE (2012-2015),1199 SUPERLEGGERA (2014-2014),1299 PANIGALE (2015-2017),1299 PANIGALE S (2015-2017),749R (2003-2006),749S (2003-2006),848 (2008-2013),899 PANIGALE (2014-2015),959 PANIGALE (2016-2019),959 PANIGALE CORSE (2018-2019),999R (2005-2006),999S (2005-2006),DESERT X (2022-2023),DIAVEL (2011-2018),DIAVEL 1260 (2019-2022),DIAVEL 1260 S (2019-2022),HYPERMOTARD 821 (2013-2015),HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015),HYPERMOTARD 939 (2016-2018),HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018),HYPERMOTARD 950 (2019-2023),HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),HYPERSTRADA (2013-2015),HYPERSTRADA 939 (2016-2017),MONSTER 1100 (2009-2010),MONSTER 1100 EVO (2011-2013),MONSTER 1200 (2014-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2014-2021),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 796 (2010-2016),MONSTER 797 (2019-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),MULTISTRADA 1200 (2010-2017),MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2019),MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK (2016-2017),MULTISTRADA 1200 S (2010-2017),MULTISTRADA 1260 (2018-2020),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2018-2021),MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S D AIR (2018-2020),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 DARK PRO (2021-2023),SCRAMBLER 1100 PRO (2020-2022),SCRAMBLER 1100 PRO SPORT (2020-2020),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER 1100 SPORT PRO (2020-2023),SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO (2021-2023),SCRAMBLER CAFE RACER (2017-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER NIGHTSHIFT (2021-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),SCRAMBLER URBAN MOTARD (2021-2022),STREETFIGHTER 1100 (2009-2012),STREETFIGHTER 1100 S (2009-2013),STREETFIGHTER 848 (2012-2015),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),STREETFIGHTER V4 (2020-2023),STREETFIGHTER V4 SP (2022-2023),STREETFIGHTER V4S (2020-2023),SUPERSPORT 939 (2019-2020),SUPERSPORT 939 S (2019-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023),X DIAVEL (2016-2022)【HARLEY DAVIDSON】PAN AMERICA RA1250 (2021-2023),PAN AMERICA SPECIAL RA1250S (2021-2023),SPORTSTER S RH1250S (2021-2022)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100 (2013-2014),CB1100EX (2017-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1300 (2003-2009),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CB900F HORNET (2002-2005),CBF600 (2004-2019),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR250R (2011-2015),CBR500R (2013-2023),CBR600F (1986-2013),CBR600F2 (1991-1994),CBR600F3 (1995-1998),CBR600F4 (1999-2000),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2022),CBR650F (2014-2019),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (1998-2003),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1100L AFRICA TWIN (2020-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2020-2023),CROSSRUNNER (2011-2023),CROSSTOURER (2012-2020),FORZA 125 (2021-2023),FORZA 350 (2021-2023),FORZA 750 (2021-2023),INTEGRA 700 (2012-2013),INTEGRA 750 (2014-2020),INTEGRA 750S (2014-2016),MONKEY 125 (2018-2023),MSX125 (2014-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC700X USA (2014-2017),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT1100 (2022-2023),NT700V DEAUVILLE (2006-2012),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2014),VFR800F (2014-2020),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005),X-ADV (2019-2023)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023)【KAWASAKI】ER-5 TWISTER (2004-2005),ER-6F (2006-2016),ER-6N (2006-2016),GPZ500S (1994-1995),J125 (2015-2018),J300 (2013-2016),【KL】E500 (1991-1997),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 (2019-2022),NINJA H2 SX (2022-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),VERSYS 1000 (2012-2020),VERSYS 1000 SE (2019-2023),VERSYS 650 (2006-2023),VERSYS-X 300 (2017-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2019-2022),Z H2 (2020-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2021),Z1000R (2019-2021),Z1000SX (2010-2019),Z125 (2017-2023),Z250SL (2015-2016),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2004-2012),Z750R (2011-2012),Z800 (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZEPHYR 750 (1991-1999),ZR7 (1999-2003),ZR7S (2001-2003),ZX-10R (2004-2023),ZX-10R KRT REPLICA (2019-2020),ZX-10R SE (2019-2020),ZX-10RR (2019-2023),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (1994-2023),ZX-6R 636 (2013-2016),ZX-9R (1998-2004),ZZR1400 (2012-2020),ZZR600 (1993-2006)【KTM】125 DUKE (2014-2023),1290 SUPER ADVENTURE R (2021-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2021-2023),1290 SUPERDUKE GT (2016-2023),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),200 DUKE (2014-2015),390 ADVENTURE (2020-2023),390 DUKE (2013-2023),690 DUKE (2014-2020),690 DUKE R (2014-2017),790 DUKE (2018-2023),790 DUKE L (2018-2019),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),RC125 (2022-2023),RC390 (2022-2023)【KYMCO】AK550 (2017-2022),DOWNTOWN 125i (2009-2014),DOWNTOWN 300i (2009-2014),G-DINK 125i (2012-2018),G-DINK 300i (2012-2018),G-DINK 50 (2012-2018),K-XCT 125i (2013-2016),K-XCT 300i (2013-2016),NEW DOWNTOWN 125i (2015-2020),NEW DOWNTOWN 350i (2015-2020),SUPERDINK 125i (2009-2022),SUPERDINK 350i (2009-2023),XCITING 400i (2019-2020),YAGER GT 125i (2013-2018),YAGER GT 300i (2013-2018)【MV AGUSTA】BRUTALE 1000RR (2020-2023),SUPERVELOCE 800 (2020-2023)【SUZUKI】B-KING (2008-2011),BURGMAN 400 (2017-2023),DL1000 V-STROM (2002-2019),DL1000XT V-STROM (2019-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2023),GSF1200 BANDIT (2001-2006),GSF1250 BANDIT (2007-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2016),GSF650 BANDIT (2007-2011),GSF650S BANDIT (2007-2014),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2022),GSX-R1000 R (2019-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (1999-2023),GSX-R250 (2019-2021),GSX-R600 (1996-2023),GSX-R750 (1996-2023),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2019-2023),GSX-S750 (2011-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1250F (2010-2017),GSX1400 (2001-2006),GSX650F (2008-2016),INAZUMA (2013-2017),KATANA (2019-2022),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (1999-2023),SV650S (1999-2008),SV650X (2018-2023),V-STROM 250 (2022-2023)【SYM】MAX【SYM】 TL (2020-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE T100 (2005-2019),BONNEVILLE T120 (2016-2019),DAYTONA 600 (2003-2004),DAYTONA 650 (2005-2005),DAYTONA 675 (2006-2017),DAYTONA 675 R (2013-2017),DAYTONA 955i (2002-2006),ROCKET 3R (2004-2007),ROCKET III CLASSIC (2007-2010),ROCKET III ROADSTER (2010-2016),SCRAMBLER (2006-2013),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023),SPEED FOUR 600 (2005-2006),SPEED TRIPLE (2005-2015),SPEED TRIPLE 1050 S (2016-2020),SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),SPEED TRIPLE 1200 RS (2021-2023),SPEED TRIPLE R (2012-2017),SPEED TWIN (2019-2023),SPEEDMASTER (2005-2016),SPRINT ST 1050 (2005-2010),STREET CUP (2017-2020),STREET SCRAMBLER (2019-2023),STREET TRIPLE (2008-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2009-2023),STREET TRIPLE RS (2020-2023),STREET TRIPLE S (2018-2019),STREET TWIN (2019-2022),THRUXTON (2004-2015),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021),THRUXTON 1200RS (2020-2023),TIGER 1050 (2007-2013),TIGER 1200 ALPINE (2021-2021),TIGER 1200 DESERT (2021-2021),TIGER 1200 GT (2022-2023),TIGER 1200 GT EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 GT PRO (2022-2023),TIGER 1200 RALLY EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 RALLY PRO (2022-2023),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2020),TIGER 800 XCA (2015-2020),TIGER 800 XCX (2015-2020),TIGER 800 XR (2015-2020),TIGER 800 XRT (2015-2020),TIGER 800 XRX (2015-2020),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2022),TIGER 900 GT PRO (2020-2023),TIGER 900 RALLY (2020-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023),TIGER EXPLORER (2012-2015),TIGER EXPLORER XC (2019-2020),TIGER EXPLORER XCA (2019-2020),TIGER EXPLORER XCX (2019-2020),TIGER EXPLORER XR (2019-2020),TIGER EXPLORER XRT (2019-2020),TIGER EXPLORER XRX (2019-2020),TIGER SPORT (2013-2020),TIGER SPORT 660 (2022-2023),TRIDENT 660 (2021-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJ-09 (2015-2017),FJR1300 (2001-2005),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2006-2019),FZ-07 (2014-2017),FZ-09 (2013-2016),FZ-10 (2016-2017),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2016),FZ6 (2004-2006),FZ6 FAZER (2007-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZ6 S2 (2007-2010),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS1000 FAZER (2001-2005),MT-01 (2005-2013),MT-03 (2016-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2019-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2018-2023),MT-125 (2015-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),T-MAX 500 (2008-2011),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2019-2019),T-MAX 530 SX (2019-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),VMAX (2009-2019),X-MAX 125 (2018-2022),X-MAX 125 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 300 (2017-2022),X-MAX 300 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XJR1200 (1994-1998),XJR1300 (2004-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2023),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),XT660R (2004-2016),XT660X (2004-2010),XT660Z TENERE (2008-2016),YZF-R1 (1999-2023),YZF-R125 (2014-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (1999-2020),YZF-R7 (2022-2023)
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Puig レバー 3.0. | 24RN Puig (プーチ)Puig レバー 3.0. | 24RNPuig (プーチ)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
適合車種【APRILIA】DORSODURO 900 (2017-2021),RSV4 (2009-2012),RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 FACTORY (2013-2014),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 900 (2019-2020),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 (2021-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020),TUONO V4 1100 RR (2015-2020),TUONO V4 FACTORY (2021-2023),TUONO V4R (2011-2014)【BENELLI】LEONCINO 500 (2016-2023),LEONCINO 800 (2022-2023),LEONCINO 800 TRAIL (2022-2023),TRK 251 (2020-2023),TRK 502 (2016-2023),TRK 502 X (2016-2023)【BMW】C400GT (2019-2023),C400X (2019-2023),C600 SPORT (2012-2015),C650 GT (2012-2020),C650 SPORT (2016-2020),CE 04 (2022-2023),F650GS (2008-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800GS (2008-2017),F800GS ADVENTURE (2013-2017),F800GT (2013-2020),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2023),F850GS ADVENTURE (2019-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2019-2022),G310R (2016-2023),G650GS (2011-2016),R NINE T (2014-2022),R NINE T PURE (2017-2022),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2022),R NINE T URBAN G (2017-2022),R NINE T URBAN S (2017-2022),R1200GS (2004-2018),R1200GS ADVENTURE (2007-2013),R1200GS EXCLUSIVE (2017-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2006-2018),R1200RS (2015-2018),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2022),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),R1250R (2019-2023),R1250RS (2019-2023),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2009-2022)【DUCATI】1098 (2007-2008),1198 (2009-2011),1198S (2009-2011),1199 PANIGALE (2012-2015),1199 SUPERLEGGERA (2014-2014),1299 PANIGALE (2015-2017),1299 PANIGALE S (2015-2017),749R (2003-2006),749S (2003-2006),848 (2008-2013),899 PANIGALE (2014-2015),959 PANIGALE (2016-2019),959 PANIGALE CORSE (2018-2019),999R (2005-2006),999S (2005-2006),DESERT X (2022-2023),DIAVEL (2011-2018),DIAVEL 1260 (2019-2022),DIAVEL 1260 S (2019-2022),HYPERMOTARD 821 (2013-2015),HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015),HYPERMOTARD 939 (2016-2018),HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018),HYPERMOTARD 950 (2019-2023),HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),HYPERSTRADA (2013-2015),HYPERSTRADA 939 (2016-2017),MONSTER 1100 (2009-2010),MONSTER 1100 EVO (2011-2013),MONSTER 1200 (2014-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2014-2021),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 796 (2010-2016),MONSTER 797 (2019-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),MULTISTRADA 1200 (2010-2017),MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2019),MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK (2016-2017),MULTISTRADA 1200 S (2010-2017),MULTISTRADA 1260 (2018-2020),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2018-2021),MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S D AIR (2018-2020),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 DARK PRO (2021-2023),SCRAMBLER 1100 PRO (2020-2022),SCRAMBLER 1100 PRO SPORT (2020-2020),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER 1100 SPORT PRO (2020-2023),SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO (2021-2023),SCRAMBLER CAFE RACER (2017-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER NIGHTSHIFT (2021-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),SCRAMBLER URBAN MOTARD (2021-2022),STREETFIGHTER 1100 (2009-2012),STREETFIGHTER 1100 S (2009-2013),STREETFIGHTER 848 (2012-2015),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),STREETFIGHTER V4 (2020-2023),STREETFIGHTER V4 SP (2022-2023),STREETFIGHTER V4S (2020-2023),SUPERSPORT 939 (2019-2020),SUPERSPORT 939 S (2019-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023),X DIAVEL (2016-2022)【HARLEY DAVIDSON】PAN AMERICA RA1250 (2021-2023),PAN AMERICA SPECIAL RA1250S (2021-2023),SPORTSTER S RH1250S (2021-2022)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100 (2013-2014),CB1100EX (2017-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1300 (2003-2009),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CB900F HORNET (2002-2005),CBF600 (2004-2019),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR250R (2011-2015),CBR500R (2013-2023),CBR600F (1986-2013),CBR600F2 (1991-1994),CBR600F3 (1995-1998),CBR600F4 (1999-2000),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2022),CBR650F (2014-2019),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (1998-2003),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1100L AFRICA TWIN (2020-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2020-2023),CROSSRUNNER (2011-2023),CROSSTOURER (2012-2020),FORZA 125 (2021-2023),FORZA 350 (2021-2023),FORZA 750 (2021-2023),INTEGRA 700 (2012-2013),INTEGRA 750 (2014-2020),INTEGRA 750S (2014-2016),MONKEY 125 (2018-2023),MSX125 (2014-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC700X USA (2014-2017),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT1100 (2022-2023),NT700V DEAUVILLE (2006-2012),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2014),VFR800F (2014-2020),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005),X-ADV (2019-2023)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023)【KAWASAKI】ER-5 TWISTER (2004-2005),ER-6F (2006-2016),ER-6N (2006-2016),GPZ500S (1994-1995),J125 (2015-2018),J300 (2013-2016),【KL】E500 (1991-1997),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 (2019-2022),NINJA H2 SX (2022-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),VERSYS 1000 (2012-2020),VERSYS 1000 SE (2019-2023),VERSYS 650 (2006-2023),VERSYS-X 300 (2017-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2019-2022),Z H2 (2020-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2021),Z1000R (2019-2021),Z1000SX (2010-2019),Z125 (2017-2023),Z250SL (2015-2016),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2004-2012),Z750R (2011-2012),Z800 (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZEPHYR 750 (1991-1999),ZR7 (1999-2003),ZR7S (2001-2003),ZX-10R (2004-2023),ZX-10R KRT REPLICA (2019-2020),ZX-10R SE (2019-2020),ZX-10RR (2019-2023),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (1994-2023),ZX-6R 636 (2013-2016),ZX-9R (1998-2004),ZZR1400 (2012-2020),ZZR600 (1993-2006)【KTM】125 DUKE (2014-2023),1290 SUPER ADVENTURE R (2021-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2021-2023),1290 SUPERDUKE GT (2016-2023),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),200 DUKE (2014-2015),390 ADVENTURE (2020-2023),390 DUKE (2013-2023),690 DUKE (2014-2020),690 DUKE R (2014-2017),790 DUKE (2018-2023),790 DUKE L (2018-2019),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),RC125 (2022-2023),RC390 (2022-2023)【KYMCO】AK550 (2017-2022),DOWNTOWN 125i (2009-2014),DOWNTOWN 300i (2009-2014),G-DINK 125i (2012-2018),G-DINK 300i (2012-2018),G-DINK 50 (2012-2018),K-XCT 125i (2013-2016),K-XCT 300i (2013-2016),NEW DOWNTOWN 125i (2015-2020),NEW DOWNTOWN 350i (2015-2020),SUPERDINK 125i (2009-2022),SUPERDINK 350i (2009-2023),XCITING 400i (2019-2020),YAGER GT 125i (2013-2018),YAGER GT 300i (2013-2018)【MV AGUSTA】BRUTALE 1000RR (2020-2023),SUPERVELOCE 800 (2020-2023)【SUZUKI】B-KING (2008-2011),BURGMAN 400 (2017-2023),DL1000 V-STROM (2002-2019),DL1000XT V-STROM (2019-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2023),GSF1200 BANDIT (2001-2006),GSF1250 BANDIT (2007-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2016),GSF650 BANDIT (2007-2011),GSF650S BANDIT (2007-2014),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2022),GSX-R1000 R (2019-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (1999-2023),GSX-R250 (2019-2021),GSX-R600 (1996-2023),GSX-R750 (1996-2023),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2019-2023),GSX-S750 (2011-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1250F (2010-2017),GSX1400 (2001-2006),GSX650F (2008-2016),INAZUMA (2013-2017),KATANA (2019-2022),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (1999-2023),SV650S (1999-2008),SV650X (2018-2023),V-STROM 250 (2022-2023)【SYM】MAX【SYM】 TL (2020-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE T100 (2005-2019),BONNEVILLE T120 (2016-2019),DAYTONA 600 (2003-2004),DAYTONA 650 (2005-2005),DAYTONA 675 (2006-2017),DAYTONA 675 R (2013-2017),DAYTONA 955i (2002-2006),ROCKET 3R (2004-2007),ROCKET III CLASSIC (2007-2010),ROCKET III ROADSTER (2010-2016),SCRAMBLER (2006-2013),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023),SPEED FOUR 600 (2005-2006),SPEED TRIPLE (2005-2015),SPEED TRIPLE 1050 S (2016-2020),SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),SPEED TRIPLE 1200 RS (2021-2023),SPEED TRIPLE R (2012-2017),SPEED TWIN (2019-2023),SPEEDMASTER (2005-2016),SPRINT ST 1050 (2005-2010),STREET CUP (2017-2020),STREET SCRAMBLER (2019-2023),STREET TRIPLE (2008-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2009-2023),STREET TRIPLE RS (2020-2023),STREET TRIPLE S (2018-2019),STREET TWIN (2019-2022),THRUXTON (2004-2015),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021),THRUXTON 1200RS (2020-2023),TIGER 1050 (2007-2013),TIGER 1200 ALPINE (2021-2021),TIGER 1200 DESERT (2021-2021),TIGER 1200 GT (2022-2023),TIGER 1200 GT EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 GT PRO (2022-2023),TIGER 1200 RALLY EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 RALLY PRO (2022-2023),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2020),TIGER 800 XCA (2015-2020),TIGER 800 XCX (2015-2020),TIGER 800 XR (2015-2020),TIGER 800 XRT (2015-2020),TIGER 800 XRX (2015-2020),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2022),TIGER 900 GT PRO (2020-2023),TIGER 900 RALLY (2020-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023),TIGER EXPLORER (2012-2015),TIGER EXPLORER XC (2019-2020),TIGER EXPLORER XCA (2019-2020),TIGER EXPLORER XCX (2019-2020),TIGER EXPLORER XR (2019-2020),TIGER EXPLORER XRT (2019-2020),TIGER EXPLORER XRX (2019-2020),TIGER SPORT (2013-2020),TIGER SPORT 660 (2022-2023),TRIDENT 660 (2021-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJ-09 (2015-2017),FJR1300 (2001-2005),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2006-2019),FZ-07 (2014-2017),FZ-09 (2013-2016),FZ-10 (2016-2017),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2016),FZ6 (2004-2006),FZ6 FAZER (2007-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZ6 S2 (2007-2010),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS1000 FAZER (2001-2005),MT-01 (2005-2013),MT-03 (2016-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2019-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2018-2023),MT-125 (2015-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),T-MAX 500 (2008-2011),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2019-2019),T-MAX 530 SX (2019-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),VMAX (2009-2019),X-MAX 125 (2018-2022),X-MAX 125 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 300 (2017-2022),X-MAX 300 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XJR1200 (1994-1998),XJR1300 (2004-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2023),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),XT660R (2004-2016),XT660X (2004-2010),XT660Z TENERE (2008-2016),YZF-R1 (1999-2023),YZF-R125 (2014-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (1999-2020),YZF-R7 (2022-2023)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から56日以内出荷
パイプエンジンガード MT09/SP DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード MT09/SPDAYTONA(デイトナ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。不必要に目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】MT-09(24) [8BL-RN87J]MT-09SP(24) [8BL-RN87J]MT-09Y-AMT(24) [8BL-RN88J]・左右セット・リダクションスライダー付属
用途※ 本商品はマットブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとのすれ等で塗装がはがれる場合があります。適合車種MT-09(24) [8BL-RN87J]、MT-09SP(24) [8BL-RN87J]、MT-09Y-AMT(24) [8BL-RN88J]
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
14,980税込16,478
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
ソリッドステート・タイマ H3RN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RNomron(オムロン)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
14,813税込16,294
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
パワーリレー G6RN omron(オムロン)パワーリレー G6RNomron(オムロン)
389税込428
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応
高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)高機能デジタル温度調節器TKシリーズAUTONICS(オートニクス)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から22日以内出荷
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズエスコ
5,490税込6,039
1本
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント