カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(294)
  • 制御機器(31)
  • 切削工具(26)
  • バイク純正部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • マスク(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn30」の検索結果

439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット
片口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
連番荷札 No.1~100 今村紙工連番荷札 No.1~100今村紙工
749税込824
1袋(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から100番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。
用途ホテルや旅館の手荷物預かり等セット内容NO.1~NO.100材質色上質紙124.5(g/m2)寸法(mm)47×130ひもタイプ針金ミシン目あり
結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA結束バンド リピートタイプ 耐候性ELPA(7件のレビュー)
332税込365
1パック(10本)
当日出荷
リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(50本)
当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケットスーパーツール(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
ニードル RN 30/2”/3 大阪ケミカルニードル RN 30/2”/3大阪ケミカル
21,980税込24,178
1箱(6個)
6日以内出荷
結束バンド リピートタイプ ELPA結束バンド リピートタイプELPA(3件のレビュー)
284税込312
1パック(10本)
当日出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN(27件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
センターハブのナットになります。
スーパー ラチェット式ワイドモンキレンチ スーパーツールスーパー ラチェット式ワイドモンキレンチスーパーツール(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。 口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。 薄型、軽量で作業性抜群です。 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。材質特殊合金鋼
ビニタイ BTR-N30シリーズ ユーボンビニタイ BTR-N30シリーズユーボン
869税込956
1巻(30m)
当日出荷
針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。
仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
Shimazu クサラーヌ(鮮度保持袋) 島津商会Shimazu クサラーヌ(鮮度保持袋)島津商会
899税込989
1袋(20枚)
当日出荷
強い抗菌力で食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などやカビの増殖を抑えます。 植物の老化ホルモンであるエチレンガスの放出を抑え、青果物の鮮度を保ちます。
用途食品、生鮮物の鮮度を保持するための包装袋。トラスコ品番335-6418透明質量(g)200種類ポリ袋入数(枚)20質量(g/枚)10
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から23日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
オーディオケーブル RCAピンプラグ×2-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック エレコムオーディオケーブル RCAピンプラグ×2-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラックエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(RCAピンプラグ×2)。 CDデッキなどの音声をアンプなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい音声RCAピンプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラックコネクタ形状音声RCAピンプラグ×2-音声RCAピンプラグ×2対応機種音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等
超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
4,872税込5,359
1個
当日出荷
【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂スパイラルリテイニング FRRN大阪魂
18,387税込20,226
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRRN大阪魂
46,387税込51,026
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN
419税込461
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
3,783税込4,161
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBSRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ワンタッチフェルト シールタイプ サンフェルトワンタッチフェルト シールタイプサンフェルト
749税込824
1袋(5枚)
翌日出荷から4日以内出荷
寸法(cm)18
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
57税込63
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用します。結線部を保護し固定出来ます。
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングタワー定置型(NT・BT用) 大阪製罐ツーリングタワー定置型(NT・BT用)大阪製罐
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
1/2"sqx30mm ディープソケット(十二角) エスコ1/2"sqx30mm ディープソケット(十二角)エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-30
バタフライシャンパン ボトルストッパー EBM(江部松商事)バタフライシャンパン ボトルストッパーEBM(江部松商事)
899税込989
1個
翌々日出荷
外寸(mm)50×H55材質本体:PMMA(アクリル樹脂)、ストッパー:TPE品名・タイプボトルストッパー
インバータFRENIC MEGA 富士電機インバータFRENIC MEGA富士電機
429,800税込472,780
1台
翌日出荷から120日以内出荷
出力周波数(Hz)50/60過負荷電流定格出力:120%-1min直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
ツーリングタワー定置型(NT・BT用)ハンガーボード付 大阪製罐ツーリングタワー定置型(NT・BT用)ハンガーボード付大阪製罐
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
7,490税込8,239
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ウォッシャブルフェルト サンフェルトウォッシャブルフェルトサンフェルト(1件のレビュー)
589税込648
1袋(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
寸法(cm)18
SQPRO アラヌリ シンコールSQPRO アラヌリシンコール
18,980税込20,878
1箱(20枚)
4日以内出荷
形状マルチループパイル規格防炎性:E2220038寸法(cm)50×50機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応パイル長(mm)4.5~2.5 (総厚7)材質(パイル)リサイクル原着ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り/流し貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
チップ TEEN 43Z タンガロイチップ TEEN 43Zタンガロイ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TECN 43Z タンガロイチップ TECN 43Zタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
シールリング NBK(鍋屋バイテック会社)シールリングNBK(鍋屋バイテック会社)
469税込516
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザイン用シールリング。 ハイジェニックデザインについて 円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。 食品と識別しやすい青色を使用しています。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 使用可能温度:-25℃ ~ 150℃
寸法s1(mm)2寸法t(mm)2材質(本体)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
3枚刃ハイヘリZ SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃ハイヘリZSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
サイズが多く、第一選定に対応ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数3コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
インバータFRENIC MEGA 富士電機インバータFRENIC MEGA富士電機
429,800税込472,780
1台
4日以内出荷から120日以内出荷
シリーズFRENICシリーズ構造零相リアクトル内蔵タイプ周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
GIVI SL30R レンズE30RN 21076 DAYTONA(デイトナ)GIVI SL30R レンズE30RN 21076DAYTONA(デイトナ)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:21076
油圧ハイロータ HRNシリーズ ParkerTAIYO油圧ハイロータ HRNシリーズParkerTAIYO
699,800税込769,780
1個
6日以内出荷から122日以内出荷
種別油圧ハイロータバルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
ソリッド形針状ころ軸受 ARN NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 ARNNTN(エヌティーエヌ)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受