カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)

「rn401」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN(27件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
センターハブのナットになります。
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から28日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN
419税込461
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RN40) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RN40)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
Pクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Pクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,688税込1,857
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
Aクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Aクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101MBOURNS
75,980税込83,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 420mAパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 1.59Ωシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 6MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 3.5A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-1R2Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 3.5A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-1R2YBOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 3.5A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 25mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 900mA, SRN4018-220M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 900mA, SRN4018-220MBOURNS
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 900mA長さ = 4mm奥行き = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)SMC
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
Nクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Nクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7MBOURNS
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.9A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 84mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7MBOURNS
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2MBOURNS
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.9A長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 9RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470MBOURNS
439税込483
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 600mA長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 11RoHS指令(10物質対応)対応
ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
CG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 SMCCG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1KRN40) SMCCD Series(CDG1KRN40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-Zシリーズ SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-ZシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNSBourns セミシールドパワーインダクタBOURNS
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RN40SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN40SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
表面実装インダクタ 4.7 μH 1.7A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 4.7 μH 1.7A 1セット 10個入BOURNS
629税込692
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:4mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN4018TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:0アズワン品番65-7039-96
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 4×4×1.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4×4×1.8mmBOURNS
949税込1,044
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズSRN4018TAシールドY材質(コア)フェライト
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~)SMC
8,898税込9,788
1個
12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KRN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KRN40SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ
CG Series(CG1KRN40) SMCCG Series(CG1KRN40)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1RN40 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1RN40SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MAGNETIC STAND SILVER(マグネティックスタンド) ダルトンMAGNETIC STAND SILVER(マグネティックスタンド)ダルトン
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
目立ちすぎず、マットな質感が使いやすいマグネットボード。A4サイズもすっぽり収まる、大きめサイズです。カフェやオフィスではメニュー表やフライヤーを。自宅では写真やポストカードを。磁石で止めるだけなので、気軽にレイアウトを変えてお楽しみいただけます。さりげなく入ったDULTONのエンボスロゴも魅力。
用途メニューやフライヤー、写真やポストカードの掲示に寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×140