カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「rn402」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル オンダ製作所SFRN型 ステンレス異径六角ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN(27件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
センターハブのナットになります。
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316オンダ製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN
389税込428
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
Pクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Pクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,688税込1,857
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
Aクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Aクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNSBourns セミシールドパワーインダクタBOURNS
429税込472
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
Nクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Nクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 RN-0805 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 RN-0805 シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷