カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(410)
  • 作業服(166)
  • パソコン/周辺機器(134)
  • 科学研究・開発用品(127)
  • バイク部品(103)
  • 制御機器(65)
  • 自動車補修部品(55)
  • メカニカル部品(51)
  • 切削工具(48)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • オフィス家具(16)
  • 農業機械(16)
  • 厨房用品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 電気材料(13)
  • 日用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 理美容(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 医療(9)
  • 清掃用品(8)
  • カー用品(8)
  • 家電(8)
  • 事務用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 防災用品(5)
  • 手袋(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「rna」の検索結果

関連キーワード
1,456件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーフォロアー RNA NTN(エヌティーエヌ)

    ローラーフォロアー RNA

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング RNA49

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング RNA69 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング RNA69

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング RNA48 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング RNA48

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • ローラフォロア RNA22…XLL形 NTN(エヌティーエヌ)

    ローラフォロア RNA22…XLL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)22.7外径(mm)85内径(mm)52
  • ソリッド形針状ころ軸受 8Q-RNA0 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 8Q-RNA0

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA0 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA0

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA69形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA69形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • バイタルV-RNA タクト

    バイタルV-RNA

    タクト
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(80cc)
    6日以内出荷
    樹勢の強化を助ける活性液です。
    用途植物全般用活性液成分V-RNA(R)×バイオゴールドバイタル(R)製法純菌醗酵原材料発酵鶏糞・植物由来の天然成分適合作物植物全般用
  • ベアリング(ニ-ドル),RNA4904RD  92046-1168 Kawasaki

    ベアリング(ニ-ドル),RNA4904RD 92046-1168

    Kawasaki
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92046-1168
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 防滴型ストップウォッチ TRUSCO

    防滴型ストップウォッチ

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番197-7457幅(mm)66.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)19電源(V)コイン電池(CR2032)×1個(内蔵)保護等級IPX4最大計時23時間59分59秒アズワン品番64-8712-31防水性日常生活防水
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)

    漏水検知器 汎用型 WR-NA

    3M(スリーエム)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
    用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス
    ¥929~税込¥1,022~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • クリーンルーム用ノートリング式 TRUSCO

    クリーンルーム用ノートリング式

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1冊
    当日出荷
    材質無塵紙ベース、カバー:帯電防止ポリプロピレン罫幅(mm)6
  • アルミキーアダプターセット トップ工業

    アルミキーアダプターセット

    トップ工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
    用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
  • 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgfタイプRNAST内輪なし
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 漏水検知器 3M(スリーエム)

    漏水検知器

    3M(スリーエム)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台(1台)
    3日以内出荷
  • ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYO

    ハイロータ スイッチユニット

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • PITTA MASK(ピッタマスク) アラクス(ARAX)

    PITTA MASK(ピッタマスク)

    アラクス(ARAX)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリウレタン形状立体型サイズレギュラー入数(枚)3寸法(縦×横)(mm)117×131対象花粉・風邪ひもタイプ耳かけ
  • 電磁定量ポンプ EHN イワキ

    電磁定量ポンプ EHN

    イワキ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。
    ストローク数(spm)1~360
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKD

    デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C

    CKD
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    接続口径Rc1/8種類電子式圧力センサ電源(V)DC12~24センサータイプ圧力センサ
  • インクジェットフィルム サンハヤト

    インクジェットフィルム

    サンハヤト
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    このフィルムはPETフィルム表面に特殊コーティングを施しており、パソコンCADで設計したパターンを、お手持ちのインクジェットプリンタでこのフィルムに印刷するだけで写真のフィルムのような高密度なアートワークフィルムが簡単に製作できます。入数違いで3種類のバリエーションがあります。
    本体寸法(mm)210×297(A4)厚さ(μm)(1枚)145保管温度範囲(℃)10~35(10~60%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    削りだし外輪により高剛性です。
    用途一般産機用仕様削りだし外輪、内輪なし材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用) IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用)

    IZUMI
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)6.5塗装防錆コーティング
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

    能瀬精工(JNS)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH アタゴ

    デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH

    アタゴ
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    翌々日出荷
    QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。
    付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
  • ネジリングゲージ G3/4-A・B GR/-A NR 第一測範

    ネジリングゲージ G3/4-A・B GR/-A NR

    第一測範
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    3日以内出荷
  • サブパーツ(オネジ) MRナット ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) MRナット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    オネジ型MRナット。
    トラスコ品番855-8578