カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)

「rna4906」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング RNA49IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪なし能瀬精工(JNS)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INAソリッド形針状ころ軸受(内輪無)INA(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし能瀬精工(JNS)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様グリース封入済み
汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
698税込768特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTZIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き能瀬精工(JNS)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様グリース封入済み
内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)内輪 油穴なし能瀬精工(JNS)
469税込516
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪付き能瀬精工(JNS)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
内輪 油穴あり 能瀬精工(JNS)内輪 油穴あり能瀬精工(JNS)
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ