カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「rnb-300」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムバックル式荷締めベルト モノタロウ

    カムバックル式荷締めベルト

    モノタロウ(3件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
  • カムバックル式荷締ベルト E-Value

    カムバックル式荷締ベルト

    E-Value(5件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(615件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • 軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    軽量物用荷締めベルトタイガード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
  • 荷締めベルト WIZ'A

    荷締めベルト

    WIZ'A
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開き防止などに材質ベルト:ポリプロピレン幅(mm)25蛍光オレンジ/ブラック質量(g)100長さ(m)2使用荷重(kg)80固定方法カムバックル式
  • 小巻用ストレッチフィルム 20μ モノタロウ

    小巻用ストレッチフィルム 20μ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
    用途簡易梱包。材質ポリエチレン
  • まとめるこまきくん 大化工業

    まとめるこまきくん

    大化工業(2件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    従来からある粘着テープ、輪ゴム、紐に替わる新しい結束用のラップです。 ラップどうしがくっつきますので、手間がかからず、また梱包物を面で固定しますので傷めません。 粘着テープではありませんので、直接巻いてもべたつきません。
    用途引越し時の梱包用 ホース、電気コードをまとめる カーペット、すだれ、ござ等の保管 新聞、雑誌の結束材質ポリエチレン質量(g)375アズワン品番64-1126-74再生材使用使用
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
    用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
  • スナップインバルブ(4個入り) PACIFIC

    スナップインバルブ(4個入り)

    PACIFIC(226件のレビュー)
    329税込362
    1袋(4個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
  • カッティングシート791 中川ケミカル

    カッティングシート791

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に。トラスコ品番835-7415材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450質量(kg)2ブラック取付方式粘着剤長さ(m)12粘着力18N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1595
  • 角当て モノタロウ

    角当て

    モノタロウ(37件のレビュー)
    719税込791
    1セット(2個)
    当日出荷
    梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
    材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
  • 平竹箒 伝 伝蔵

    平竹箒 伝

    伝蔵(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    穂先をカットし腰を出しています。 穂の縛りを4つに分け平らになるようにまとめてあります。 穂の部分は特殊加工により葉を落し、艶を出し、折れにくくしてあります。 穂が抜けないように番線を2度締めしてあります。
    トラスコ品番819-5463材質長さ(mm)1400幅(mm)300質量(g)970繰り返し・詰め替え対応
  • 樹脂コーナープロテクター オーエッチ工業

    樹脂コーナープロテクター

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 ベルトの磨耗を防ぐ。 荷締作業が早く確実にできる。 荷物のイタミやキズを防ぐ。
    材質ABS製寸法(mm)80×60×150適合ベルト幅(mm)最大65