カテゴリ

  • 機構部品(328)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 電気材料(9)
  • カー用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rnb」の検索結果

407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
76税込84
1個
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M6のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:6.4mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0403-86
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
29税込32
1個
5日以内出荷
AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に適合したM4ネジ用の穴が開いた丸端子です。
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0404-73
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
29税込32
1個
5日以内出荷
AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に対応した丸端子です。M3ネジでの取り付けに対応します。
仕様●取付ネジ穴径:3.2mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0403-82
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
48税込53
1個
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M5のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:5.3mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0404-72
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
45税込50
1個
5日以内出荷
AWG16-14(1.25-2.0SQ相当)の電線に適合したM8ネジ用の穴が開いた丸端子です。
仕様●取付ネジ穴径:8.4mm●適合電線:AWG16~AWG14●入数:1個アズワン品番67-0403-83
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
35税込39
1個
5日以内出荷
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
29税込32
1個
5日以内出荷
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0403-85
ニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】 アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
用途塗装・自動車機械整備・清掃・介護・食品加工材質ニトリルゴム全長(mm)230入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し粉有無粉なし
ゴムベローズ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)ゴムベローズ (モノレバースイッチ用)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム操作部モノレバースイッチ
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
なめらかボールペン<K2> ノック式 コクヨなめらかボールペン<K2> ノック式コクヨ(9件のレビュー)
849税込934
1箱(10本)
当日出荷
低摩擦インクでなめらかな書き心地のノック式油性ボールペン
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(先軸)R-AS、(後軸)R-MBS、(クリップ)ABS軸径(Φmm)9全長(mm)151方式ノック式インク油性色数単色線の太さ細字入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
ツマミ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)ツマミ (モノレバースイッチ用)IDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様Φ22球材質ポリアセタール主な用途ARN/ARNS形用
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ナスカンニッケルメッキ 水本機械製作所ナスカンニッケルメッキ水本機械製作所(1件のレビュー)
609税込670
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト質量(g)35種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)77寸法H(mm)14寸法d(mm)16寸法t(mm)4.5寸法S(mm)9寸法D(mm)4.5寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
LANケーブルラッチサポーター ユーボンLANケーブルラッチサポーターユーボン
649税込714
1個
当日出荷
LAN配線、レイアウト変更等で活躍! 配線済みのため、交換が難しいLANケーブルのラッチ(ツメ)が折れてしまった際などにご利用いただける、後付ラッチです。 ケーブルのカットなどの必要がなく、工具不要での取り付けができます。 ラッチ取付後のケーブルの着脱も自由に行えます。
仕様LANケーブルラッチサポーター
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターNコノエ
649税込714
1袋(10個)
当日出荷
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP9N部品番号NOK:CO00006-BJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
圧着端子 Kang Yang圧着端子Kang Yang
84税込92
1個
5日以内出荷
ラメールスイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)ラメールスイーツパック/クリアHEADS(ヘッズ)
799税込879
1パック(100枚)
4日以内出荷
冷凍対応・脱酸素剤対応のガス袋です。ゴールドがアクセントになったヨーロピアンタイルのデザインがお菓子を上品に見せます。常温用にはもちろん、お菓子や食品の冷凍作り置き用個包装袋としてもおすすめです。ラメールとはフランス語で「海」。上品なデザインがおすすめのシリーズです。
材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-NNOK
67税込74
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP30N部品番号NOK:CO00029-BJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G30-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G30-NNOK
76税込84
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-BJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-NNOK
76税込84
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-BJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZomron(オムロン)
389税込428
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-NNOK
57税込63
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-NNOK
48税込53
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP12N部品番号NOK:CO00011-BJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
BNRスイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)BNRスイーツパック/クリアHEADS(ヘッズ)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
4日以内出荷
シンプルで使いやすいボヌールシリーズの冷凍対応のガス袋(脱酸素剤対応袋)です。落ち着いた優しい色合いがお菓子をよりおいしく見せてくれます。焼きドーナツやカットパウンドケーキなど大きな焼き菓子にぴったりのサイズです。
仕様食品対応 片面デザイン、冷凍対応・脱酸素剤対応 サイドシール材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)140×170
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-NNOK
129税込142
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-BJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G80-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G80-NNOK
169税込186
1個
欠品中
型式旧型式:OR1BG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-BJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-NNOK
48税込53
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP14N部品番号NOK:CO00013-BJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-NNOK
76税込84
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1AG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-AJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-NNOK
169税込186
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-BJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G120-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G120-NNOK
299税込329
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG120N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00219-BJIS呼び旧JIS:G120太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)119.4内径許容差(mm)±0.98バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-NNOK
119税込131
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1AG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-AJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-NNOK
119税込131
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
セレクタスイッチ A30NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NZomron(オムロン)
559税込615特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名操作部
液晶保護フィルム カーナビ液晶保護フィルム 7インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム カーナビ液晶保護フィルム 7インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
欠品中
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
サイズ7インチ 液晶画面 (152mm×91mm)特性反射防止取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-NNOK
109税込120
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-BJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-NNOK
219税込241
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP90N部品番号NOK:CO00065-BJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP14N部品番号NOK:CO00013-AJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下