カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rngn120400」の検索結果

チップ S-RNGN
タンガロイ¥119,800税込¥131,7801ケース(2個)3日以内出荷材質BXC90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNGN
タンガロイ¥9,198税込¥10,1181箱(10個)3日以内出荷形状円形寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
チップ RNGN
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
円形 ネガティブタイプ RNインサート WG300
タンガロイ¥61,980税込¥68,1781箱(10個)4日以内出荷耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。用途被削材:難削材、高硬度材。適合被削材種難削材、高硬度材材種WG300
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷CBN焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。高いCBN含有率により耐摩耗性向上。更に、特殊結合材によるCBN粒子/結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。鋳鉄・燒結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。切刃長さ(mm)12.70[12]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴なし[記号:N]コーナー半径(mm)シャープ[00]コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種BN7125使用インサート円形[R]商品タイプすくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
チップ RNGN
京セラ¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
T-Max 旋削加工用チップ(610)
サンドビック¥45,980税込¥50,5781箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄加工用窒化珪素セラミック
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質KS6015材質(本体)KS6015刃先形状T02025チップブレーカなし逃げ角(°)0
CBN インサート RNGN
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から9日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状円形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無なし厚さS(mm)4.76チップブレーカなし
セラミックインサート RNG
ケナメタル¥15,980税込¥17,5781セット(5個)8日以内出荷耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適形状円形逃げ角(度)0穴の有無なしチップブレーカなし
セラミックインサート RNG
ケナメタル¥9,598~税込¥10,558~1セット(5個)8日以内出荷鋳鉄加工用。セラミックインサート形状円形寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無なしチップブレーカなし