「ro膜MonotaRO」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)45 除去率(%)95~98
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウ 動画あり
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。 セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個 最高使用圧力(MPa)0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix3用)
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9488 質量(kg)1.1 交換目安1~2年
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1本
219,800 税込241,780
15日以内出荷


水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン 生産量(L/day)280(±20%) その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。 純度(MΩ)15~18 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水 供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す 機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止 フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事 付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き 質量(kg)約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360 電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ(mm)Φ50×280 純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて) 使用温度範囲(℃)2~40 最大使用圧力(MPa)0.8 寸法(Φ×高さH)(mm)50×280 仕様交換用ROフィルター
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ) 寸法(mm)410×130×360 採水量約10~15L/hr 採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて) アズワン品番1-5733-01 耐圧(MPa)0.5 使用水温(℃)2~40℃
1台
32,400 税込35,640
8日以内出荷

水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン 生産量(L/day)280(±20%) その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。 純度(MΩ)15~17.5 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水 供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す 機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止 フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事 タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360 電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W 質量(kg)約12
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi 種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用) 寸法(mm)Φ50×273
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
標準流量(L/min)0~0.5(常時) 最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい) 最高使用圧力(MPa)0.15 外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm) 使用温度範囲(℃)2~40 接続口1/4インチピンタイプ 適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm 材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone) 本数[中空糸膜]約1000~300(素線) 外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線) 内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。 付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個 寸法(mm)Φ50×255 接続口径PT1/4" 使用温度範囲(℃)2~40 最大流量(L/min)2 適合チューブ内径(Φmm)6.35 標準流量(L/min)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置 サイズ20インチ フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す 質量(kg)約25(未通水時) 純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷



水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など サイズ20インチ セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等 その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。) フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水 質量(kg)20(未通水時) 純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。 エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。
仕様RO膜3本 付属品残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等 質量(kg)190 フィルター糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本 機能滅菌自動注入機能付 本数(ホース口)1本 製造水量(L/h)400
1台
3,998,000 税込4,397,800
61日以内出荷