カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(12)
    • スモールローラー(6)
絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造(3)
  • PIA(5)
  • TSオリジナル(高翔産業)(3)
  • 好川産業(1)
ローラーサイズ(inch)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(7)
  • 6(7)
  • 6.5(2)
  • 7(5)
  • 9(2)
毛丈(mm)
  • 23
  • 4(19)
  • 5(49)
  • 6(36)
  • 7(16)
  • 8(22)
  • 10(28)
  • 11(29)
  • 12(37)
  • 13(270)
  • 14(16)
  • 15(12)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(28)
  • 20(97)
  • 22(6)
  • 25(38)
  • 30(9)
  • その他(4)
主な用途
  • その他(1)
  • 内装用(2)
  • 外装用(5)
  • 木部用(3)
  • 粗面用(1)
サイズ
  • その他(3)
  • ジャンボローラー(2)
  • スモールローラー(5)
  • ミドルローラー(2)
芯径(Φmm)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 26(1)
  • 42(1)
16・17・26・42
材質(ローラー部)
  • アクリル系(3)
アクリル系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro-ra」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー大塚刷毛製造
439税込483
1本
当日出荷から5日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
チャスキ イージーコーター(スモールローラー) PIAチャスキ イージーコーター(スモールローラー)PIA(1件のレビュー)
639税込703
1パック(2本)
当日出荷
マイクロファイバー繊維と従来繊維のコンビナール生地の採用により、ヘタリが少なく耐久性抜群! 塗料の吐き出し切りが良く、塗料の飛散・泡の発生が極めて少なく、充分な膜厚で塗装作業の疲労を軽減! 塗料の含みが良く、含み量が落ちないので、広面積の塗装や大面積の工場塗装等に最適。 塗料の含みが良く、飛散が少ないため、粗面や屋根などのあらゆる場面で多数の実績があります。
用途外装用サイズスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途外装用
弁才天 イージーコーター(スモールローラー) PIA弁才天 イージーコーター(スモールローラー)PIA(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水
弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズミドルローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水ローラーサイズ(inch)7
ジャンボローラー 弁才天 PIAジャンボローラー 弁才天PIA
599税込659
1パック(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性! 適応塗料
用途コンクリート、木材、内外装用タイプジャンボローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途コンクリート、木材、内外装用ローラーサイズ(inch)6.5
ジャンボローラープロキング PIAジャンボローラープロキングPIA(1件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
飛散の少ない内外装用 養生が少なくて済む。最新のマイクロファイバーローラー 塗料の含み、吐き出し切りが良く、広面積の塗装に最適! 耐久性のある外装用ローラーを実現! 耐溶剤性に優れ、毛抜けが少ない! 凹凸面の塗り心地がなめらか!
用途飛散の少ない内外装用タイプジャンボローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途飛散の少ない内外装用ローラーサイズ(inch)6.5
ワンタッチローラー バイオレット TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー バイオレットTSオリジナル(高翔産業)
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
PP芯に高級品質の羊毛を使用したローラー! 外径が大きい為、床や壁など平坦な広い範囲の塗装に適しています。
適合溶剤:◎(強溶剤:〇、弱溶剤:◎)、アクリル:◎材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)42
ミドルローラー バイオレット 長毛 TSオリジナル(高翔産業)ミドルローラー バイオレット 長毛TSオリジナル(高翔産業)
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 毛丈が長く含み量が多いので粗面や多量塗布にお奨めです。
用途粗面・多量塗布用タイプ長毛毛丈(mm)23材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
スモールローラー バイオレット 長毛 TSオリジナル(高翔産業)スモールローラー バイオレット 長毛TSオリジナル(高翔産業)
4,098税込4,508
1袋(10本)
翌々日出荷
溶剤に強いローラー! サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。 幅広い用途に対応します。 毛丈が長く含み量が多いので粗面や多量塗布にお奨めです。
用途粗面・多量塗布タイプ長毛毛丈(mm)23材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎主な用途粗面用
MICRO EIGHT ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー大塚刷毛製造
639税込703
1本
翌日出荷から6日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミドル適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO EIGHT スモールローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー大塚刷毛製造
389税込428
1本
当日出荷から6日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズスモール材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スモールローラー マイクロキューブ 好川産業スモールローラー マイクロキューブ好川産業(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から5日以内出荷
種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラーカテゴリ
関連カテゴリ