カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(17)
    • スモールローラー(11)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • エスコ(4)
  • 井上工具(3)
  • ステップ(2)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
ローラーサイズ(inch)
  • 2(8)
毛丈(mm)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(4)
ローラーサイズ(mm)
  • 50
  • 30(7)
  • 35(6)
  • 50.8(5)
  • 60(10)
  • 75(10)
  • 100(104)
  • 105(8)
  • 125(8)
  • 150(91)
  • 155(9)
  • 170(6)
  • 175(58)
  • 177(3)
  • 180(16)
  • 185(4)
  • 225(19)
  • 227(3)
  • 230(9)
  • 300(3)
主な用途
  • その他(1)
  • 万能用(3)
  • 仕上用(2)
  • 塗装用(6)
  • 平滑用(2)
  • 接着剤用(2)
サイズ
  • スモールローラー(5)
スモールローラー
芯径(Φmm)
  • 3(6)
3
材質(ローラー部)
  • ウレタン系(1)
  • ナイロン(3)
  • ポリエステル(8)
ウレタン系・ナイロン・ポリエステル
ローラー径(Φmm)
  • 14(1)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 39(2)
14・20・23・28・29・35・39
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro-ra」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールローラー カトレア ステップスモールローラー カトレアステップ
529税込582
1袋
4日以内出荷
狭い箇所や入隅などの塗装に便利です。
用途狭部・入隅用材質ダイネルサイズスモールローラー幅(mm)50毛丈(mm)10適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途狭部・入隅用ローラーサイズ(inch)2
スモールローラー C-DX ステップスモールローラー C-DXステップ
529税込582
1袋
4日以内出荷
狭い所に最適な仕上げ用ローラーです。
用途仕上げ用材質アクリルサイズスモールローラー幅(mm)50毛丈(mm)5適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途仕上げ用ローラーサイズ(inch)2
ミニマムローラー スポンジ TRUSCOミニマムローラー スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1セット(3本)
当日出荷
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー)TRUSCO
719税込791
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。 塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)20
ミニマムローラー(仕上用) TRUSCOミニマムローラー(仕上用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途仕上用ローラー径(Φmm)20
ミニマムローラー(無泡) TRUSCOミニマムローラー(無泡)TRUSCO
719税込791
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)28
ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー)TRUSCO
719税込791
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。 低粘度のステイン系塗料に最適です。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)23
ミニマムローラー TRUSCOミニマムローラーTRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)20
替ローラー 井上工具替ローラー井上工具
6,898税込7,588
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)
ベロットA 井上工具ベロットA井上工具
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌々日出荷
接着剤・塗付ローラーの決定版です。 どなたでも簡単に、手を汚さず作業ができます。 接着剤が均一に塗りつけられますので無駄なく経済的です。 A型は本用具の下方を軽くしぼると接着剤がローラーにつき、貼り合わせたい物の上を転がすことによって、塗りつけることができます。 B型は先端の横穴から接着剤が出て、ほぞ穴に塗りつけることができます。 フタをすれば、ローラー部が乾きづらく作業効率があがります。
全長(mm)265種類ローラーセット外径(Φmm)65材質(ローラー部)ナイロン容器ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)
[EA109NR-50用] 50mm 替ローラー エスコ[EA109NR-50用] 50mm 替ローラーエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NR-150種類ローラーセットローラーサイズ(mm)50主な用途接着剤塗布用
50mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本) エスコ50mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)エスコ
1,590税込1,749
1組
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-28軸径(Φmm)3種類ローラー毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用ローラー径(Φmm)14
50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本) エスコ50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本)エスコ
2,250税込2,475
1組
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-19軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用ローラー径(Φmm)29
50mm(6mm) 交換用ローラー(短毛/2本) エスコ50mm(6mm) 交換用ローラー(短毛/2本)エスコ
2,250税込2,475
1組
当日出荷
エスコ品番EA109NC-17軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用
ベロットローラーA-50 KLASS(クラス/旧:極東産機)ベロットローラーA-50KLASS(クラス/旧:極東産機)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
ボルトを軽く握ると接着剤がローラーに付きます。 張り合わせたいものの上に転がすと手を汚さず、均一に塗りつける事ができます。
ローラーサイズ(mm)50
接着剤塗布用 ベロットローラー 替筒 大塚刷毛製造接着剤塗布用 ベロットローラー 替筒大塚刷毛製造(2件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。種類ローラー主な用途接着剤塗布用
接着剤塗布用 ベロットローラー 井上工具接着剤塗布用 ベロットローラー井上工具(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。ボトル容量(mL)700種類ローラーセット材質(ローラー部)ナイロン主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラーカテゴリ
関連カテゴリ