「robogrip」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライヤー ロボグリップ

    プライヤー

    ロボグリップ(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    プライヤーとしてもモンキーレンチとしても使える兼用型です。3枚合わせ構造のため丈夫で力が逃げません。ジョウ部は4枚の鋼板を重ね合わせた強力設計です。スプリング内蔵グリップ、特許のメカニズムにより、口の開きの調整をしなくても片手で作業ができます。一般家庭、工場、配管作業、自動車修理等に便利です。工学的にデザインされた7つの刃がしっかり対象物を挟みます。
    用途パイプのつかみ、角がなめたナット廻し。材質グリップ:PVC
  • オートグリッププライヤー モノタロウ

    オートグリッププライヤー

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
    種類プライヤーレンチ
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1丁
    当日出荷
    つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • ソフトタッチウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
    呼び寸法250寸法B(mm)12
  • レンチプライヤ トップ工業

    レンチプライヤ

    トップ工業(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    軽快で能率的なレンチプライヤ
    仕様バネ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • ウォーターポンププライヤー モノタロウ

    ウォーターポンププライヤー

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
    用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • バネ付プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バネ付プライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤ (強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
  • ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリットポンプラ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
    トラスコ品番212-2031全長(mm)225質量(g)280寸法H(mm)50最大口開き(mm)43寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
  • スモールローラー仕上げ用 10本入 TRUSCO

    スモールローラー仕上げ用 10本入

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(10本)
    当日出荷
    平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
    サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
  • プライヤー ホーザン

    プライヤー

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTC

    コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)

    KTC(34件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
    仕様21世紀バージョンツール種類コンビネーションプライヤ寸法T1(mm)11
  • パワーモンキープライヤー(黒金) フジ矢

    パワーモンキープライヤー(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    当日出荷
    掴み面が平行に動き、力を掛けて挟み込む構造なので微調整が不要になりました。ガタが少なくボルトやナットに傷を付ける心配がありません。テコの原理でガッチリ掴むことが可能です。
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。全長(mm)263.5最大口開き(mm)45アズワン品番64-3209-80
  • ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • バイスプライヤー モノタロウ

    バイスプライヤー

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
    用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • オートグリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートグリッププライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
    種類グリッププライヤ
  • ソフトタッチスリム IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチスリム

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
    用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。付属品くわえ部樹脂スペア1組質量(g)165種類ノーズプライヤ全長A(mm)165呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)4切断能力(Φmm) 軟線1.7口開調節2段階