商品特徴。夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。
用途用途。サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
【商品特徴】。注目の迷彩柄のバラクラバが新登場します。大人気のくすみカラーを採用し、どなたでも使いやすいデザインに仕上がっております。春夏向けには接触冷感素材を使用しており、全体がメッシュ仕様となっておりますので、汗をかいても蒸れにくいです。また、吸汗速乾タイプなので快適なサイクリングが楽しめます。【商品仕様】。商品は世界中のサイクリストを幸せにしたいというコンセプトを持ったROCKBROSブランドのものです。商品のサイズ・重さについては、商品画像をご参照いただければと思います。
用途【用途】。サイクリングはもちろん、バイクツーリングやランニング、登山・トレッキング・キャンプ・釣り・サバイバルゲームなど、広範囲なアウトドアシーンで便利に使えます。また、目元以外を覆うバラクラバ形状と首元が少し長めの設計なので、紫外線対策にも活用いただけます。
特徴。調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。
レンズ調光
商品特徴。強力マグネットで着脱簡単:付属のサングラスとサンバイザーは強力マグネットで簡単に取り外し可能。一時的にサングラスが不要な場合も、上向きに付け替えることができます。4way仕様:着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、最大4通りの使い方が可能です。ゴミや昆虫、雨から目を保護し、眩しさを軽減します。専用サンバイザー:サンバイザーはヘルメットのサイドに突起を差し込むだけで簡単に装着可能。眩しい光を緩和し、前方の視界を確保します。温度調整と高い通気性:外気をヘルメット内に取り込み、内部の空気を循環させることで蒸れを軽減。多数の通気口が配置されています。EPS発泡+PC外殻一体成形:外殻と衝撃吸収発泡スチロールを一体化した構造で、安全性を保ちながら軽量化を実現。着脱可能なインナーパッド:インナーパッドは取り外して手洗いが可能。清潔に保つことができます。
用途用途。サイクリング:強力マグネットで着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、サイクリング中のゴミや昆虫、雨から目を保護します。アウトドアスポーツ:4way仕様により、様々なアウトドアスポーツに対応可能。サングラスやサンバイザーの取り外しも簡単です。日常使い:スタイリッシュなデザインと多機能性で、通勤や通学にも最適です。
【商品特徴】。接触冷感を誇るこの夏用バラクラバは、一体型のインナーキャップとマスクが組合わさった独自のデザインが特徴です。UV機能も備わり、夏の日焼け対策に最適です。しかも見た目もショートタイプでスタイリッシュ。なお、口元部分は取り外せませんのでご注意ください。【商品仕様】。素材はさらっとした吸汗速乾素材を使用。汗をすぐに蒸発させてくれます。また、口元はメッシュ素材となっており、呼吸がしやすい組成となっています。さらに、メガネホールがついており、日差しが気になる方やメガネを愛用している方におすすめです。生地には伸縮性が高く、立体構造で、頭の形にしっかりとフィットします。
用途【用途】。バイクや自転車のツーリングをはじめ、サバイバルゲームや登山、トレッキング、釣りなど、様々なシーンで活躍します。
商品特徴。優れた吸汗速乾素材:汗を素早く吸収して発散する吸汗速乾素材を使用。夏場の暑さやサイクリング時に汗をかいても、ヘルメットの中をサラサラと快適な状態に保ちます。紫外線対策におすすめのUPF50+:UPF50+の紫外線遮断効果により、日焼け防止と熱中症対策が可能。ツバ付きで目の紫外線対策にも効果的です。多用途で使えるデザイン:日焼け防止、熱中症対策として、工事現場や日常のケアにも最適です。日焼け止めと併せて使うことで、さらに効果的です。軽量でフィット感抜群:伸縮性の高い素材で、頭にしっかりとフィットし、快適な装着感を提供します。
用途用途。サイクリング:夏場のサイクリングでの汗対策や日焼け防止に最適です。アウトドア活動:日焼け防止と熱中症対策として、ハイキングやキャンプなどのアウトドア活動に利用できます。工事現場:工事現場での暑さ対策として、ヘルメットの下に着用することで快適に作業ができます。日常使い:日常生活での日焼け防止や汗対策として、通勤・通学時にも便利です。
特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
【商品特徴】。本商品は最大5つのライトを装備した自転車用ヘルメットで、フロントライト、サイドライト、テールライトがそれぞれ搭載されています。各ライトは3つの点灯モードを持ち、角度調整も可能なフロントライトにより走行環境に合わせた柔軟な対応が可能です。また、バッテリー容量が大きいので通勤や通学に最適です。【商品仕様】。商品名は自転車用ヘルメット/サイクルヘルメット(男女兼用)で、推奨頭囲サイズは57-61cmです。重さは約340gで、素材はPC+EPSを使用しています。安全規格はCE(EN1078)を準拠しており、バッテリー容量は1800mAhです。充電時間は約5~6時間で、付属品としてType-C充電ケーブルがついています。
用途【用途】。本商品は通勤、通学などの移動手段として自転車を用いる際の安全を確保するためのアイテムです。特に、暗い時間帯でも5つのライトが確実な視認性を保ちます。また、全12個の通気孔が設けられていることで、快適な使用感も確保できます。
商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
ロードバイクやクロスバイクでのツーリングに最適なサイズのパニアバッグ。
材質オーストリッチ製
適合品番リアキャリアNCR1569S
適合車種ハリヤ
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
特徴。超軽量・耐久性・快適性:TR-90素材を使用し、弾力と安定性を確保。ポリカーボネートレンズにより明瞭な視界と高い耐衝撃性を提供します。UVプロテクション:UVAとUVBをカットするUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。アジャスタブル機能とインナーフレーム:インナーフレームは度付きレンズに対応し、メガネショップで装着が可能。自分に合った調整が可能です。5枚レンズセット:シーンに合わせて使い分けられる5種類のレンズが付属。偏光レンズを含む多彩なラインナップで、多様なシーンに対応可能です。付属レンズの種類。イエローレンズ:コントラストを高め、夜間や室内でクリアな視界を提供。クリアレンズ:視界を遮らず、UVカット機能付き。ブルーレンズ:黄色やオレンジ系の光をカットし、コントラストを向上。ブラウンレンズ:ブルー系の光を抑え、曇天時のスポーツシーンに最適。その他の付属品。ハードケース。ソフトケース。クロス。インナーフレーム。テストカード。スポーツバンド。グラスコード
用途用途。スポーツ:自転車、ランニング、登山、ゴルフなどのアウトドアスポーツで活躍。日常生活:日常の紫外線対策、ドライブや散歩など様々なシーンで使用可能。屋内外問わず:夜間や曇天、室内など、異なる環境に対応したレンズで使い分け可能。
特徴。光の反射による眩しさを軽減:特殊なフィルムを封入し、光の乱反射による眩しさを軽減する偏光レンズ。釣りやサイクリング、光の反射が激しい路面などでの使用に最適です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます
レンズ偏光
【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン
用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
商品特徴。四つのレンズで多機能: スモークレンズ(偏光)、ミラーレンズ(偏光)、イエローレンズ(カラー)、クリアレンズの4枚が付属。一枚で異なる状況に対応できます。偏光レンズ: 光の乱反射を抑え、視界をクッキリさせる偏光レンズを採用。特に晴天時の眩しさを軽減します。UV400プロテクション: UVAとUVBの有害紫外線を99%カットし、目を紫外線から守ります。紫外線による目の老化や損傷を防ぎます。柔軟性と耐衝撃性: 柔軟性と耐衝撃性を兼ね備えたレンズ設計で、アクティブなスポーツにも安心。自転車、登山、釣りなどに最適です。超軽量設計: 約31gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。トレンドデザイン: 海外トレンドのハーフリム&シングルレンズデザインで、サイクリングからアウトドアまでオールラウンドに活躍。
用途用途。サイクリング: 幅広い視野と快適なフィット感で、長時間のライドにも適しています。アウトドア活動: 登山、釣り、キャンプなど様々なアウトドアシーンで活躍します。日常使用: 偏光レンズとカラーレンズで、日常の多様なシチュエーションで使用可能。晴天、曇天、夜間でも快適な視界を提供します。
【商品特徴】。夏日の強い陽射しや乾燥から肌を守るためのフェイスカバーが登場しました。接触冷感素材の採用により、暑い季節でも涼しげな風合いを保つことが可能です。また、首元付近はメッシュ素材に切り替えており、高い通気性を確保しています。そのため、汗をかいても蒸れにくく、呼吸も容易です。さらに、フラットな縫製により耐久性があり、長時間の使用でも肌に負担がかかりにくい作りとなっています。UPF45のUVカット機能もありがたい特徴と言えるでしょう。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS(世界中のサイクリストに快適なアイテムを提供することを目指しています)。・サイズ・重量:商品画像をご参照ください。・UV防止指数:UPF45
用途【用途】。自転車やバイクの走行中はもちろん、ランニングや登山、トレッキング、キャンプ、釣りなどのアウトドア活動全般で活躍します。また、サバイバルゲーム等でも有効に利用できます。
高い伸縮密着力でブーツ開口部から雨・泥の侵入をブロックする事が可能なブーツゲイターです。
【商品特徴】。本商品は、テールライト付きのヘルメットです。3つの点灯モードが備わっており、最長約12時間の連続使用が可能です。一体成型による軽さと衝撃分散性、通気性に優れたデザイン、そしてフィット感の調節が可能な設定が特徴です。洗濯可能なインナーパッドも付属しております。【商品仕様】。推奨適応頭囲は55~60cmです。本体サイズは全長約28cm、高さ約15cmを予定。安全規格はCEマークを取得しており、充電用ケーブルが付属します。
用途【用途】。本商品は自転車の安全装備として適しています。特にロングライドや夜間走行で威力を発揮します。軽量なので長時間の使用でも負担を感じにくく、また細部までこだわったデザインにより長時間の使用でも快適さを保てます。
特徴。調光レンズ:紫外線に反応してレンズの濃度が変化します。紫外線のない場所ではクリアなレンズとなり、夜間やトンネルでのサングラスの付け替えが不要です。超軽量:重さはわずか27g。長時間の着用でも快適です。UV400プロテクション:UVAおよびUVBをカットするUV400レンズを採用し、99%の紫外線をカットします。柔軟なフィット:柔軟なノーズワイヤーと耳掛け部分で、自分にぴったりのフィットを実現します。
用途用途。スポーツ:サイクリング、ランニング、登山などのアウトドアスポーツに最適です。フィッシング:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。運転:日差しの強い日や夜間のドライブにも便利です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策にも適しています。
レンズ調光 10181
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
【商品特徴】。こちらの自転車用ワイヤーロックは、シートポストに直接固定できる専用マウントを備えた省スペースデザインです。シンプルでありながら掛けたり外したりが容易な特殊なウェーブ形状の鍵が一緒に付属します。また、ダストカバー付き鍵穴の設計は塵や砂から鍵穴を保護し、質の維持に寄与します。【商品仕様】。全長は約1.1m、太さは約11.9mmの高強度スチールケーブルを使用し、強度を保ちながらも傷防止のためにPVC素材でケーブルを覆っています。重量は約310g(マウントを含む)で、対応シートポスト径は約29mm(ガスケットを含まない)となります。付属品として専用マウント(ガスケット2枚付き)と鍵2本がポイントです。
用途【用途】。このワイヤーロックは自転車を支柱や駐車場に固定する用途に十分な長さを備えています。邪魔にならず、余計な荷物の増加を防ぐため、持ち運びの際に便利に活用することができます。
【商品特徴】。接触冷感素材を使用したネックゲイターフェイスマスクカバーは、肌に触れると涼しさを感じさせます。更に、水分や汗によって発生する気化熱の効果により、さらなる冷却をもたらします。また、優れた通気性があり、呼吸のしやすさを実現します。柔らかく伸縮性の高い素材はシルクに匹敵する滑らかさを持ち、快適なつけ心地を提供します。紫外線対策、熱中症対策、日焼け防止、虫の侵入防止など、オールシーズンでの有効利用が可能です。【商品仕様】。サイクリングアイテムのフロックブロスから提供される本商品の詳細なサイズと重さにつきましては、商品画像内をご参照ください。
用途【用途】。作業場や屋外スポーツ、またアウトドア活動時のフェイスカバーネックカバーとして最適で、ヘアバンドやリストバンド、アイマスク、ピローカバーとしての利用も可能です。ロケーションや状況に応じた利用が期待でき、工事現場や工場内での現場作業、サイクリングやジョギング、ランニング、散歩、ウォーキング、トレッキングなどのアクティビティに適しています。
【商品特徴】。本商品は、バイクや自転車用ヘルメットの着用時にも適したショート丈のフェイスカバーであり、鼻元から口元にかけては二層構造を採用しております。吸湿速乾性に優れた素材を使用しており、紫外線対策にも最適なUPF50+を備えています。さらに素材は接触冷感素材を使用し、長時間の使用でも快適さを提供します。【商品仕様】。対象商品は春夏向けのフェイスマスクで、フリーサイズです。サイズの詳細につきましては商品画像内をご参照いただくようお願い申し上げます。また、紫外線防止指数(欧米・オセアニアで採用)はUPF50+となっております。
用途【用途】。バイクや自転車の乗車時を始め、アウトドア・ランニング・ジム・登山・トレッキング・キャンプ・釣りなど、様々なシーンでご利用いただけます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
【商品特徴】。この商品は、春夏の自転車サイクリングやバイクツーリングなど汗垂れが気になるシーンで活躍するバラクラバです。口元と鼻元を開放した画期的なデザインで、呼吸がしやすく、顔認証スマホロック解除も手間なくできます。接触冷感素材が汗を急速に吸収・発散し、ヘルメット内部を快適に保ちます。さらに、UPF50+というUV対策効果もあります。【商品仕様】。ROCKBROSが提供するこの商品はフリーサイズで、詳細な寸法は商品画像内に掲載されています。セット内容は1個で、紫外線保護指数はUPF50+です。
用途【用途】。自転車サイクリングやバイクツーリングから、各種スポーツ、アウトドア活動、ランニング、テニス、登山、トレッキング、ガーデニング、ウォーキングなど、幅広いシーンでの使用に適しています。
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【商品特徴】。このヘルメットは、毎日の使用に適した落ちついた色調で、通勤や通学に最適です。一体型のつばが付いているため、朝や夕方の眩しさから目を守ることができます。軽量でスリムな一体成型により、ハードシェル並みの衝撃分散効果を発揮します。大きめの通気孔が多数配置されているため、頭部のムレを効果的に軽減します。【商品仕様】。推奨適応頭囲は57~62cmで、ヘルメットの本体のサイズは全長約28cm(つば部分含む)、内側のサイズは約22cm*17cmです。ヘルメット自体の重さは275gと非常に軽量です。安全規格はCEマークです。
用途【用途】。このヘルメットは、通勤や通学などの日常的な使用に最適です。落ち着いた色調なのでどんな服装にも合わせやすく、通勤や通学時にも違和感なく利用できます。
【商品特徴】。この商品は、口元が特殊メッシュ仕様となっていて呼吸のしやすさを追求したバラクラバです。また、ノーズワイヤー入りで、鼻の封鎖性が向上します。さらに、眼鏡をかける方に対してもメガネホールが備わっています。これまでは秋冬用のみでしたが、同デザインで春夏用もラインナップしました。【商品仕様】。商品のブランド名はROCKBROSで、サイクリングアイテムを広範囲に提供しています。商品は春夏用と秋冬用があり、それぞれショートタイプとロングタイプを選択することが可能です。また、サイズはフリーサイズとなっております。
用途【用途】。これ一つで春夏秋冬、一年中のサイクリングやツーリングをお楽しみいただけます。また、長さが選べるため、全面対策をしたい方にはロングタイプ、すっきりとしたシルエットをお求めの方にはショートタイプをおすすめします。
【商品特徴】。本製品は、盗難から大切な自転車を護るためのダイヤルロックです。5桁式の組み合わせで、設定できるパターンはなんと10万通り!この圧倒的な組み合わせ数は、悪意のある者を一瞬で困惑させます。さらに、耐切断性に優れた太いケーブルとPVC素材での覆いが、強固なロック力を発揮し、自転車の傷つきも軽減します。【商品仕様】。・ブランド名:ROCKBROS。・長さ:約120cm / 約180cm。・重さ:約413g / 約596g。・太さ:約1.5cm。・構造:5桁式ダイヤルロック
用途【用途】。愛車の盗難防止や、通勤、通学の際の駐輪場でのロックなどに最適です。長さは約120cmと約180cmの2種類をご用意しておりますので、用途によって選択いただけます。
特徴。選べる3商品 一日中最高のビジョンを提供します。調光レンズは朝から夜まで対応し、偏光レンズは光の反射をカットします。超軽量フレーム: 約27gで、まるで着けていないかのようなフィット感を実現。UV400/UPF50+保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)を99%カットし、目を紫外線から守ります。柔軟なノーズワイヤーと耳掛け: 自分にぴったりの快適なフィット感を提供。多用途: スポーツ、フィッシング、運転など、さまざまなシーンに対応可能。
用途用途。スポーツ: 軽量でフィット感が高く、動きやすい。フィッシング: 調光レンズで紫外線に反応し、偏光レンズで水面の反射をカットし、視界をクリアにします。運転: 日中から夜まで使え、トンネルや夜間でも視界の変化に即対応します。
本製品は、春夏シーズン向けのハーフフィンガータイプのサイクルグローブです。滑り止め加工およびSBRパッドを配置し、グリップ力の向上と衝撃吸収性を確保しています。通気孔や吸汗速乾性素材を使用し、快適性を高めています。伸縮性のある素材により自然なフィット感が得られ、手や手首に疲労や痛みを感じやすい方にも適しています。素材:SBR PAD
用途ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク(MTB)を使用した通学・通勤、またはサイクリングを趣味とされる方に適しています。グリップ力を求める方や、走行時に手・手首の負担軽減を目的とする方に推奨されます。
盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。
材質亜鉛合金、スチール、PVC
質量(g)約144
寸法(Φmm)約12
ワイヤー長(mm)約300
キー方式ダイヤル式
【商品特徴】。本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS。・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm。・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)。・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材
用途【用途】。本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
【商品特徴】。鍵を着実に進化させたメーカーの自転車用ダイヤルロックは、5桁の組み合わせで最大10万通りのロックパターンを提供します。太さ1.8cmという堂々たる存在感で、より高度な盗難防止策を確実に提供します。ダイヤル式だからこそ、便利な鍵探しを避け、クイックなロックとアンロックが可能です。また、高品質のPVC素材を用いたリッチなカバーは、自転車への傷を防ぎます。【商品仕様】。ブランド:ROCKBROS。長さ:約57cm / 約87cm。重さ:約308g / 約438g。太さ:約1.8cm
用途【用途】。この堅牢なダイヤルロックは、最良の防犯対策を望むすべての自転車オーナーに適しています。通学や通勤、または長時間の駐輪といった目的に最適です。製品の長さには2種類(約57cm / 約87cm)をご用意しており、自転車や用途に合わせてお選びいただけます。
【商品特徴】。こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。【商品仕様】。長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
特徴。選べる2スタイル: 調光レンズと偏光レンズの2種類があり、シーンに合わせて使い分けが可能。どちらもUV400対応で紫外線から目をしっかりガード。調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化し、室内外での付け替えが不要。夜間やトンネルでもそのまま使用可能。偏光レンズ: 反射光をカットし、視界を明瞭に保つ。コントラストを調整し、日光の強い日中に最適。エアロデザイン: 快適なフィット感を提供し、目にゴミや虫が入るリスクを軽減。スタイリッシュで機能的。軽量素材:。PC(ポリカーボネート)レンズ: 変形や衝撃に強く、柔軟性と軽量性に優れ、ストレスフリー。TAC(トリアセテート)レンズ: 非常に軽量で偏光度が高く、頭や耳への負担を軽減。
用途用途。スポーツ: 軽量でフィット感が高く、アクティブなライフスタイルに最適。フィッシング: 調光レンズで紫外線に自動対応、偏光レンズで照り返しをカットし、視界をクリアに。運転: 紫外線の強さに応じてレンズの濃度が変化し、トンネルや夜間でも視界の変化に即対応。
【商品特徴】。この自転車ヘルメットは、帽子感覚で気軽にご着用いただけるデザインが特徴です。コロンと丸みを帯びたコンパクト設計で、初めてヘルメットをご使用になる方でも被りやすく、日常使用に便利です。布製の柔らかいつばが日差し対策に役立ちますし、取り外しも可能です。一体成型による耐衝撃性と、見た目のスマートさも兼ね備えています。【商品仕様】。推奨頭周サイズは58-62cm向けで、重量は約323gと軽量です。素材はPC + EPSを使用しており、安全認証CPSC 1203を取得しています。テールライトを後々後頭部に後付け可能で、夜間走行の多い方にもおすすめです。
用途【用途】。街乗りや通勤・通学など、様々な場面での使用に適しています。8箇所に配された大きな通気孔は、内部の蒸れや湿気を逃がしてくれますので、長時間の使用でも快適性を保つことが可能です。また、頭周はダイヤルで簡単に調節でき、顎紐の調節も自由です。
内寸法(mm)175×215
【商品特徴】。当商品は、極めて強靭なU字ロックです。頑丈な作りのためグラインダーや、鉄筋カッター、電動ドリルに強く、切断にも丈夫です。大変太く、長時間の駐輪や屋外保管にピッタリです。また、鍵穴カバーやシリコンカバーが付属し、鍵穴の防水・防塵や、愛車への接触傷を予防します。【商品仕様】。製品のサイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重量は約826gとなっており、堅牢さと安心感を提供します。尚、U字ロック本体、鍵が3本、車体取付用の専用マウントがパッケージ内容となっております。
用途【用途】。当商品は、自転車やバイクの盗難防止のため強固な防御を提供します。長時間の駐車や屋外での保管においても、安心して利用いただけます。見た目の堅牢さが盗難防止効果を高め、信頼性を保証します。
特徴。交換レンズモデル: 調光レンズと偏光レンズの2種類がセットになっており、シーンに合わせて自由にレンズを交換可能。超軽量: 約32gで、長時間のライディングでもストレスフリー。TR-90フレーム: 変形に強く、柔軟性と耐久性に優れた軽量素材を使用。長時間の着用でも快適。UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)を99%カットし、目を紫外線から守ります。フルフレームからハーフフレームへ変身: フレームリムを取り外して、スタイルを変更可能。調光・偏光レンズ共にリムの着脱が可能。鼻当て調整機能: 自分にぴったりのフィット感を実現。度付きレンズ対応インナーフレーム付き: 視力補正が必要な方にも対応。
用途用途。スポーツ: 超軽量でフィット感が高く、アクティブなライフスタイルに最適。フィッシング: 調光レンズで紫外線に自動対応、偏光レンズで照り返しをカットし、視界をクリアに。運転: 紫外線の強さに応じてレンズの濃度が変化し、安全なドライブをサポート。
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
商品特徴:。選べる自由、見える世界: 調光から偏光まで、スタイルも機能も抜群。サイクリング、ランニング、テニスに最適。UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の有害紫外線をカット。目を紫外線から守り、老化や損傷を防ぎます。偏光レンズ: 特殊な偏光フィルムを施したレンズが強い光や反射光を抑え、可視光線のみ透過。視界をクリアにし、道路の照り返しや水面の反射などの乱反射を抑えます。調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化。トンネルや夜間でも安心して使用できます。耐水性・防汚性: 水濡れや汚れに強いレンズ。長時間の着用も快適。軽量設計: 重量は34gで長時間の使用でも疲れにくい。
用途用途:。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。夜間やトンネル内での視界確保。
高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。
材質亜鉛合金、スチール、PVC
質量(g)約201
内径(Φmm)約9(ワイヤー)
寸法(Φmm)約11.5
キー方式シリンダーとキー
特徴。オーロラミラー加工: 美しいオーロラカラーミラー加工が施されたレンズは、見た目に華やかで表情を明るく見せます。調光レンズ: 紫外線の強さに反応してレンズの濃度が自動調整されます。トンネルや夜間でもサングラスを替える必要がなく、年中マルチに使用可能。UV400プロテクション: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の両方を99%カットし、目を紫外線から保護します。超軽量設計: 約27gの軽量設計で、長時間の着用でも耳やこめかみに負担をかけず、快適に過ごせます。デザイン: ブラックフレームとクリアフレームの2種類があり、男女問わず使用可能。ハーフフレームデザインでファッション性にも優れています。
用途用途。サイクリング: 視野が広い幅広レンズで、ロングライドでも快適に使用できます。スポーツ全般: 様々なスポーツで活躍できるデザインと機能性を兼ね備えています。日常使用: 調光レンズのため、日中の強い日差しから夜間の弱い光まで幅広いシチュエーションで使用可能です。
商品特徴。空気抵抗が少ない設計:流線型デザインにより、風の抵抗を最小限に抑え、スムーズな走行が可能です。男性にも女性にもおすすめのデザインです。高い通気性:18個の通気孔を備え、蒸れを防ぎます。長時間の使用でも快適に過ごせます。軽量で強度のある素材:外殻はPC素材、内側はEPS発泡素材を一体化した構造で、軽量かつ強度を実現しています。底面のEPS素材はPC素材で覆われており、角潰れのリスクを軽減します。CEマーク取得:安全基準をクリアしており、信頼性の高い商品です。重さ:280g。素材:PC素材外殻 + EPS衝撃吸収発泡スチロール
用途用途。サイクリング:空気抵抗が少なく、通気性に優れているため、長距離のサイクリングに最適です。スポーツ:軽量で強度が高いので、スポーツ全般において安全に使用できます。日常使い:流線型のスタイリッシュなデザインは、通勤・通学などの日常使いにも適しています。
関連キーワード
1
2
次へ