カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,799)
  • バイク純正部品(156)
  • 学童・教育用品(98)
  • バイク部品(64)
  • 農業機械(64)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 制御機器(52)
  • トラック純正部品(46)
  • 手袋(39)
  • 自動車純正部品(31)
  • 安全保護具(29)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 電気材料(20)
  • 家電(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 自転車部品(16)
  • 作業工具(15)
  • 介護用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 溶接用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 事務用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • カー用品(5)
  • テープ(4)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rok」の検索結果

2,731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入) ROK straps

    ストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入)

    ROK straps(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。 一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
    用途中型以上のオートバイや、ATV、スノーモービル、台車など比較的大きな荷物を積載する車両の荷物固定におススメ耐荷重(kg)45/本ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)450~1500 (無段階調整)
  • ストレッチストラップ 【イージーループス】 (1本入) ROK straps

    ストレッチストラップ 【イージーループス】 (1本入)

    ROK straps(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。 一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。 両端のループ形状をそのままに、使用可能調整幅を3000mmまで延長したモデルです。 車のキャリアに積載した荷物の固定にお勧めです。
    耐荷重(kg)45/本ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)450~ 3000 (無段階調整)
  • PLUG,ROK.ARMSHAFT  90011356000 ホンダ

    PLUG,ROK.ARMSHAFT 90011356000

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • PLUG,ROK.ARMSHAFT  90011329000 ホンダ

    PLUG,ROK.ARMSHAFT 90011329000

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • ストレッチストラップ 【COMMUTER/BICYCLES】 (2本入) ROK straps

    ストレッチストラップ 【COMMUTER/BICYCLES】 (2本入)

    ROK straps(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    9日以内出荷
    3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。 一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。 自転車の荷台や日常で便利に使えるストラップです。 全ラインナップに反射素材を採用。 ポケットの中でも邪魔にならないスモールサイズ。
    ストラップ長(mm)300~720 (無段階調整)ストラップ幅(mm)12耐荷重(kg)18/本
  • ストレッチストラップ 【スポーツ】 (1本入) ROK straps

    ストレッチストラップ 【スポーツ】 (1本入)

    ROK straps
    2,298税込2,528
    1セット(1本)
    9日以内出荷
    3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。 一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。 両端がフックエンドタイプのストラップです。 使用可能調整幅は最大3000mm。 車のキャリアに積載した荷物の固定にお勧めです。
    耐荷重(kg)45/本ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)500~3000 (無段階調整)
  • ストレッチストラップ 【スクーター/バックパック】 (2本入) ROK straps

    ストレッチストラップ 【スクーター/バックパック】 (2本入)

    ROK straps(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    9日以内出荷
    3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。 一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
    用途スクーターやバックパック、小排気量のオートバイに積載した荷物の固定におススメ耐荷重(kg)29/本ストラップ幅(mm)16ストラップ長(mm)310~1060 (無段階調整)
  • ロールクリップ MC用(25mm) (2個入) ROK straps

    ロールクリップ MC用(25mm) (2個入)

    ROK straps
    979税込1,077
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    確実に機能する。米軍採用品質。 余ったストラップを簡単に束ねられます。 クリップスタイルでストラップへ簡単に着脱できます。
    BLACK適合ベルト幅(mm)23~25
  • Windows Server Standard 2022 ダウングレードキット 日本語 ROK レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Windows Server Standard 2022 ダウングレードキット 日本語 ROK

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
  • てんこもりハンダ付け練習キット 共立電子産業

    てんこもりハンダ付け練習キット

    共立電子産業
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。
    仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこアズワン品番65-8121-63
  • 鉱物油用中性洗剤 ヤナギ研究所

    鉱物油用中性洗剤

    ヤナギ研究所
    15,980税込17,578
    1缶
    当日出荷
    洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。鉱物油に効果的な成分を配合しました。
    用途環境に負荷のかからない洗浄に工場の一般洗浄(部品・床等)に。液性中性
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • リブだけOK(Mバー用リブカッター) 未来工業

    リブだけOK(Mバー用リブカッター)

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。 コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
    適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
  • microSDアダプタ(SD) サンワサプライ

    microSDアダプタ(SD)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。
    適合機種SDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダ、ゲーム機質量(g)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1対応メディアmicroSDHCカード Class2/4/6/10(T-Flash)(対応は機器側に依存します。)アズワン品番64-0850-85
  • 黒皮除去ディスク 3M(スリーエム)

    黒皮除去ディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途鋼板の黒皮除去に。外径(Φmm)90ねじ径(mm)10厚さ(mm)13砥粒Sシリコンカーバイドピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類Sシリコンカーバイド内径寸法M10×1.5mm、ネジ穴加工済み仕上げ相当粗さ#120
  • 寿司桶用 OKシート 5人桶用 アーテック[和紙]

    寿司桶用 OKシート 5人桶用

    アーテック[和紙]
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
    食器の種類和食器材質OPPサイズ5人桶用直径(mm)Φ332TKG品番9-2143-1505TKG品番(2017)6-1976-1505
  • 寿司桶用 OKシート 1人桶用 アーテック[和紙]

    寿司桶用 OKシート 1人桶用

    アーテック[和紙]
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
    食器の種類和食器材質OPPサイズ1人桶用直径(mm)Φ183TKG品番9-2143-1501TKG品番(2017)6-1976-1501
  • 寿司桶用 OKシート 10人桶用 アーテック[和紙]

    寿司桶用 OKシート 10人桶用

    アーテック[和紙]
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
    食器の種類和食器材質OPPサイズ10人桶用直径(mm)Φ430TKG品番9-2143-1507TKG品番(2017)6-1976-1507
  • 寿司桶用 OKシート 7人桶用 アーテック[和紙]

    寿司桶用 OKシート 7人桶用

    アーテック[和紙]
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
    食器の種類和食器材質OPPサイズ7人桶用直径(mm)Φ364TKG品番9-2143-1506TKG品番(2017)6-1976-1506
  • 寿司桶用 OKシート 3人桶用 アーテック[和紙]

    寿司桶用 OKシート 3人桶用

    アーテック[和紙]
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
    食器の種類和食器材質OPPサイズ3人桶用直径(mm)Φ273TKG品番9-2143-1503TKG品番(2017)6-1976-1503
  • 夢風 替刃式折りたたみ鎌用替刃セット ホウネンミヤワキ

    夢風 替刃式折りたたみ鎌用替刃セット

    ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    一般園芸からアウトドアーにも!
    刃長(mm)180柄長さ(mm)-刃の種別鋼付
  • 寿司桶用 OKシート 4人桶用 アーテック[和紙]

    寿司桶用 OKシート 4人桶用

    アーテック[和紙](1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
    食器の種類和食器材質OPPサイズ4人桶用直径(mm)Φ300TKG品番9-2143-1504TKG品番(2017)6-1976-1504
  • 寿司桶用 OKシート 2人桶用 アーテック[和紙]

    寿司桶用 OKシート 2人桶用

    アーテック[和紙]
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
    食器の種類和食器材質OPPサイズ2人桶用直径(mm)Φ238TKG品番9-2143-1502TKG品番(2017)6-1976-1502
  • オクラ篭 サンコー(三甲)

    オクラ篭

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    形状角型取手なし
  • フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付 Manfrotto

    フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付

    Manfrotto(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
    質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
  • 卓上型ミキサー ケンミックス アイコー 愛工舎製作所

    卓上型ミキサー ケンミックス アイコー

    愛工舎製作所
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
    セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本質量(kg)7.5、ボール/約1.1間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350TKG品番9-1166-0301TKG品番(2017)6-1044-0701
  • ロカ TV台120 AIS (エイ・アイ・エス)

    ロカ TV台120

    AIS (エイ・アイ・エス)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    ストーン柄と木目、ブラックスチールの組み合わせがスタイリッシュでモダンなテレビ台です。収納は、オープン部と扉付き収納の2タイプ。約幅59.5×高さ26cmのオープン部には高さを調節できる可動棚付き。収納する物に合わせて高さ調整が可能です(3.2cmピッチで3段階調整)。小物は隠せる扉内にスッキリ収納。スタイリッシュなスチールの取っ手は、手でつかみやすい角度にデザインされた使いやすい取っ手です。背面には、配線コードを通すコード穴が3ヶ所あるので、AV機器類の配線が楽々できます。ストーン柄の天板には、水をはじいて傷つきにくいPVC加工を施しています。サッと拭くだけで綺麗な状態をキープできます。ブラックスチールの脚がスタイリッシュな空間を演出します。脚の高さはお掃除しやすい約11cm。掃除機はもちろん、ロボットクリーナーも楽々入ります。脚裏には、床を傷から守るフェルト付。
    付属品六角レンチ、接着剤、脚裏フェルト、ドアクッション、目隠しシール幅(mm)1196質量(kg)16.8ブラウン高さ(mm)410ピッチ(mm)【棚板】32奥行(mm)396耐荷重(kg)天板30、棚板10、底板10脚高(cm)11棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×315×17内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【オープン部】59.5×33.5×26【扉内】23.5×33.5×26
  • エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 工進

    エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    エンジン型式:GX25T WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0
    用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0
  • ロカ キャビネット60 AIS (エイ・アイ・エス)

    ロカ キャビネット60

    AIS (エイ・アイ・エス)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    幅(mm)596質量(kg)17.8BR高さ(mm)700奥行(mm)396
  • ロカ ミドルTV台 AIS (エイ・アイ・エス)

    ロカ ミドルTV台

    AIS (エイ・アイ・エス)
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    幅(mm)796質量(kg)20.6BR高さ(mm)600奥行(mm)396
  • ロカ TV台150 AIS (エイ・アイ・エス)

    ロカ TV台150

    AIS (エイ・アイ・エス)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    ストーン柄と木目、ブラックスチールの組み合わせがスタイリッシュでモダンなテレビ台です。収納は、オープン部と扉付き収納の2タイプ。約幅49×高さ26cmのオープン部には、左右とも高さを調節できる可動棚付き。収納する物に合わせて高さ調整が可能です(3.2cmピッチで3段階調整)。小物は隠せる扉内にスッキリ収納。スタイリッシュなスチールの取っ手は、手でつかみやすい角度にデザインされた使いやすい取っ手です。背面には、配線コードを通すコード穴が3ヶ所あるので、AV機器類の配線が楽々できます。ストーン柄の天板には、水をはじいて傷つきにくいPVC加工を施しています。サッと拭くだけで綺麗な状態をキープできます。ブラックスチールの脚がスタイリッシュな空間を演出します。脚の高さはお掃除しやすい約11cm。掃除機はもちろん、ロボットクリーナーも楽々入ります。脚裏には、床を傷から守るフェルト付。
    付属品六角レンチ、接着剤、脚裏フェルト、ドアクッション、目隠しシール幅(mm)1496質量(kg)20.3ブラウン高さ(mm)410ピッチ(mm)【棚板】32奥行(mm)396耐荷重(kg)天板35、棚板10、底板10主材質天板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、その他板材/プリント紙化粧繊維板、脚・取っ手/スチール(粉体塗装)脚高(cm)11棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×315×17内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【オープン部左右】49×33.5×26【扉内】18.5×33.5×26
  • タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85/MS-ERH50/MS-ERH50H85/MS-ERH100 エンジン部品【GX25 SJD/GX25 SJD】 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85/MS-ERH50/MS-ERH50H85/MS-ERH100 エンジン部品【GX25 SJD/GX25 SJD】

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番MS-ERH25TH85-AAA-1/MS-ERH50-AAA-0/MS-ERH50H85-AAA-0/MS-ERH100-AAA-0エンジン型式GX25 SJD/GX25 SJD
  • 大型マイクロ Z omron(オムロン)

    大型マイクロ Z

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • ゼロKJY タジマツール(TJMデザイン)

    ゼロKJY

    タジマツール(TJMデザイン)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度矩十字・横レーザー。
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦168×横112×奥112本体質量(g)1200制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M
  • 軽トラック用幌セット KH-6 SVU 南榮工業

    軽トラック用幌セット KH-6 SVU

    南榮工業
    58,980税込64,878
    1式
    4日以内出荷
    荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)
    用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7554材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、シート:ポリエチレン(UV耐候仕様)厚さ(mm)0.3シルバー長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性1年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
  • 軽トラック用幌セット KH-6 KL 南榮工業

    軽トラック用幌セット KH-6 KL

    南榮工業
    119,800税込131,780
    1式
    4日以内出荷
    荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)
    用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7553材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、シート:エステル帆布厚さ(mm)0.55グリーン長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】105【横】100適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性5年程度引張強度(N/5cm)【縦】2415【横】1970
  • 軽トラック用幌セット KH-6 OX 南榮工業

    軽トラック用幌セット KH-6 OX

    南榮工業
    85,980税込94,578
    1式
    4日以内出荷
    荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)
    用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7552材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル 裏:塩化ビニール)厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性2年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
  • ゼロKY タジマツール(TJMデザイン)

    ゼロKY

    タジマツール(TJMデザイン)
    82,980税込91,278
    1個ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度矩・横レーザー。
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦168×横112×奥112本体質量(g)1200制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M
  • Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護 エレコム

    Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
    用途あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。適合機種Google Pixel 10aセット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートブラック
  • 金型の達人 CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
    用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
...
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
"rok" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷