カテゴリ

  • 制御機器(3,178)
    • 集積回路(IC)(3)
    • ディスクリート(181)
    • PLC拡張ユニット(145)
  • パソコン/周辺機器(1,963)
  • 農業機械(543)
  • バイク部品(537)
  • 切削工具(307)
  • 測定用品(235)
  • 船舶用品・漁業資材(172)
  • メカニカル部品(161)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(147)
  • テープ(143)
  • 事務用品(141)
  • 作業工具(140)
  • 家電(132)
  • 学童・教育用品(120)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 店舗什器・備品(83)
  • 清掃用品(80)
  • 日用品(77)
  • 電気材料(76)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 自転車部品(54)
  • 手袋(52)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 厨房用品(47)
  • 作業服(40)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(38)
  • 梱包用品(28)
  • 卓上消耗品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • カー用品(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 防犯用品(23)
  • 介護用品(21)
  • ヘルスケア(17)
  • 物流用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • 理美容(13)
  • オフィス家具(12)
  • 防災用品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 保管用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 建築金物(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 研磨材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 医療(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電動工具(8)
  • 空圧工具(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • マスク(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 塗料(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「rom」の検索結果

関連キーワード
9,203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP-329m用CD-ROM 新コスモス電機XP-329m用CD-ROM新コスモス電機
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
P329に含まれているXP-329m専用のPC接続ソフトです。
用途ログデータの吸出しに対応OSWindows8.1、10
XP-329ⅢR用CD-ROM 新コスモス電機XP-329ⅢR用CD-ROM新コスモス電機
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
XP-329ⅢR専用の接続ソフトです。
用途ログデータの吸出しに対応OSWindows8.1、10
EO-2 ROM プラグ ParkerEO-2 ROM プラグParker
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ティーチングボックス ROMカセッ omron(オムロン)ティーチングボックス ROMカセッomron(オムロン)
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
WZ EDITOR 10 CD-ROM版 WZソフトウェアWZ EDITOR 10 CD-ROM版WZソフトウェア
8,998税込9,898
1個
当日出荷
プレーンで単調なテキスト原稿やプログラムとデータをメリハリを付けて表示できるWindows用テキストエディタ。日本語入力支援、縦書きと段組、見出しスタイルと段落スタイル、2ウィンドウファイラー、プレビュー対応のGrepに加え、本製品では、HTMLワードプロセッサ、プレーンモード、スマート入力、スマート設定、スマートコマンドなどの新機能に対応。
対応OSWindows 7/8/8.1/10 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機ディスク30MB以上使用CPUマルチコア x86CPU
CD・CD-ROMポケット(4・3・2穴タイプ) PLUS(プラス)[文具]CD・CD-ROMポケット(4・3・2穴タイプ)PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5枚)
当日出荷
クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー2穴・3穴・4穴・4バルキーファイルとあわせて使用可能。CD・CD-ROM・DVDをファイルで効率よく収容。1シートにCD・CD-ROM・DVDが片面3枚(両面6枚)収容でき、ホコリや汚れから守ります。※リフィール1枚で6枚のCDが収納できます。※2穴ファイルでのご使用は、ファイル表紙サイズをご確認ください。
サイズA4-S仕様両側ポケット、インデックスラベル付材質軟質ポリプロピレン(PP)0.15mm+不織布(70g/m2)ホワイトタイプリフィル外形寸法(mm)縦302×横232収納枚数CD/DVD両面6枚収納枚数(枚)6
9.5mm SATA DVD-ROMドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)9.5mm SATA DVD-ROMドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
Option「オービスROM」 carrozzeriaOption「オービスROM」carrozzeria
2,998税込3,298
1台
9日以内出荷
スピードの出やすい場所を事前に知らせて、安心快適なドライブをサポートします。 全国のオービスポイント(376ヶ所)と、ねずみ捕り目撃ポイントデータ(610ヶ所)を収録。 アイコンと警告音でポイントをお知らせ:高速道路では2km手前、一般道では1.5km手前から、最大3回・3種類の警告音でお知らせします。 進行路線や道路種別まで判別してお知らせ:地図データとマッチングさせ、高速道路と一般道路が重なる場所でもしっかり案内します。
適合機種2013年~2015年サイバーナビ※最新データへのバージョンアップが必要
RecoveryUSB-RW USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み複数回対応 ハギワラソリューションズRecoveryUSB-RW USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み複数回対応ハギワラソリューションズ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB-R」を評価するためのデバイス「RecoveryUSB-RW」です。データの書き換えが可能です。
その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0,1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります電源電圧(V)DC5.0±5%消費電流(mA)200インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間使用地区日本電源供給方式USBバスパワー動作温度範囲(℃)0~50(保証)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17セキュリティ機能「RecoveryUSB-R」の評価用デバイスで、リカバリーイメージデータの書き込みは何度も可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
USB3.2(Gen1)対応ポータブルDVD-ROMドライブ 読込専用モデル BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応ポータブルDVD-ROMドライブ 読込専用モデルBUFFALO(バッファロー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
。メディアにデータを書き込めない読込専用仕様、データ持ち出しの心配がないため情報漏洩防止になります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、安定した電力供給を実現します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます
arrows We3 M09 ホワイト(RAM8GB+ROM128GB) FCNTarrows We3 M09 ホワイト(RAM8GB+ROM128GB)FCNT
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
カラー:ホワイト。メモリ容量(RAM:8GB、ROM:128GB)
仕様保守:引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限るホワイト
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB)シャープ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
本体質量(g)166有効画素数アウトカメラ:5030万、インカメラ:3200万本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×9×149ディスプレイ6.1解像度2340×1080防塵防水性能ありバッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)128
Option「オービスROM」 CNAD-OP19-2 Pioneer(パイオニア)Option「オービスROM」 CNAD-OP19-2Pioneer(パイオニア)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
全国のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイントを収録。 オービスポイントをマークで知らせ、近づくにつれアラーム音でも告知します。(オービスポイント全国557ヶ所、ねずみ捕り目撃ポイント全国498ヶ所を収録)
arrows We3 M09 ホワイト(RAM4GB+ROM64GB) FCNTarrows We3 M09 ホワイト(RAM4GB+ROM64GB)FCNT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
カラー:ホワイト。メモリ容量(RAM:4GB、ROM:64GB)
仕様保守:引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限るホワイト
arrows We3 M09 ライトブルー(RAM4GB+ROM64GB) FCNTarrows We3 M09 ライトブルー(RAM4GB+ROM64GB)FCNT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
カラー:ライトブルー。メモリ容量(RAM:4GB、ROM:64GB)
仕様保守:引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限るライトブルー
arrows We3 M09 ブラック(RAM4GB+ROM64GB) FCNTarrows We3 M09 ブラック(RAM4GB+ROM64GB)FCNT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
カラー:ブラック。メモリ容量(RAM:4GB、ROM:64GB)
仕様保守:引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限るブラック
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ホワイト シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ホワイトシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
仕様●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●有効画素数(インカメラ):3200万画素●インストールOS詳細:Android 14●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WiMAX:なし●防水/防塵:防水あり、防塵あり●本体サイズ(H):149mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●ストレージ容量:256GB●WWAN:5G本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
arrows We3 M09 ライトブルー(RAM8GB+ROM128GB) FCNTarrows We3 M09 ライトブルー(RAM8GB+ROM128GB)FCNT
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
カラー:ライトブルー。メモリ容量(RAM:8GB、ROM:128GB)
仕様保守:引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限るライトブルー
arrows We3 M09 ブラック(RAM8GB+ROM128GB) FCNTarrows We3 M09 ブラック(RAM8GB+ROM128GB)FCNT
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
カラー:ブラック。メモリ容量(RAM:8GB、ROM:128GB)
仕様保守:引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限るブラック
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブルー シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブルーシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
仕様●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(インカメラ):3200万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(W):73mm●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合●バッテリ容量:5000mAh●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(H):149mm●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●インストールOS詳細:Android 14●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●WiMAX:なし●SIM情報:SIMフリー●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) コーラル シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) コーラルシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
仕様●バッテリ容量:5000mAh●有効画素数(インカメラ):3200万画素●防水/防塵:防水あり、防塵あり●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●本体サイズ(W):73mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●WWAN:5G●本体サイズ(D):9mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(H):149mm本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブラック シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブラックシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
仕様●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●有効画素数(インカメラ):3200万画素●WWAN:5G●ストレージ容量:256GB●バッテリ容量:5000mAh●インストールOS詳細:Android 14●本体サイズ(D):9mm●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(H):149mm●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●WiMAX:なし●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●電気通信事業法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
トクチュウメッセージCD-ROM PATLITE(パトライト/旧:春日電機)トクチュウメッセージCD-ROMPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,598税込7,258
1台
15日以内出荷
トクチュウメッセージCD-ROM
質量(g)52(ケース含む)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×1.2
メタルマイクロフック MagX(マグエックス)メタルマイクロフックMagX(マグエックス)(6件のレビュー)
529税込582
1パック(1個)
当日出荷
クラス最少(メーカー比)。狭い場所にも付けられる超コンパクトな強力マグネットフック。 すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック。 コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。 裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。 しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。仕様マグネット式材質本体:スチール、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴムシルバーフックフック固定タイプ特性強力
コールドネックリングPRO EIGERTOOL(アイガーツール)コールドネックリングPROEIGERTOOL(アイガーツール)
1,498税込1,648
1個
欠品中
極太のPRO仕様!従来品より最大50%冷たさ長持ち! 保冷剤や氷とは異なり、急激に冷やすことが無いため、凍傷の危険性がなく、快適にお過ごしいただけます。 首元を冷やすことで、効率的にクールダウン! レジャー・アウトドア・スポーツにオススメです。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(特殊冷却物質)タイプ保冷剤入りタイプ種類ネックリング温度持続時間約2時間30分~3時間冷却時間冷凍庫/約20分、氷水・冷水/約30分冷却温度(℃)約24
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) グレージュ シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) グレージュシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
仕様●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ストレージ容量:256GB●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●ディスプレイサイズ:6.1型●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●防水/防塵:防水あり、防塵あり●本体サイズ(H):149mm●本体サイズ(W):73mm●電気通信事業法:適合●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●SIM情報:SIMフリー●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(D):9mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 14●有効画素数(インカメラ):3200万画素本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き] CQ出版超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き]CQ出版
2,200税込2,420
1冊
11日以内出荷
いろいろなモノをインターネットにつなげるIoT技術の回路とプログラムを解説しました.トランジスタ技術2016年9月号と2017年3月号の特集に最新の情報を加筆して,ESP32-WROOM-32とESP-WROOM-02を中心にラズベリー・パイやIchigoJamを連動させたものなど,数多い応用例を一冊に仕上げました.小型で多機能,入手性の良いIoT用マイコン・モジュールの回路とプログラムのサンプル資料として最適です.サンプル・プログラムはどちらのESPモジュールにも対応しています.
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数232著者名国野亘 大中邦彦初版年月2019/02/01
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/DVD-ROM/Windows11/キーボード、マウスセット ノーブランド省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/DVD-ROM/Windows11/キーボード、マウスセットノーブランド
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等)の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。キーボード、マウス、電源ケーブルも付属いたしますので直ぐにご使用が可能です!(別途モニター、ネット環境等は必要です)仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等保証期間90日間OSWindows11 ProストレージSSD 256GB以上光学ドライブDVD-ROM以上
高機能ユニット EP-ROM omron(オムロン)高機能ユニット EP-ROMomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
31日以内出荷
仕様2764
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リサイクルトナー キヤノン対応 056L/056/056H(残量表示有・無) エネックスリサイクルトナー キヤノン対応 056L/056/056H(残量表示有・無)エネックス(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROM omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROMomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
仕様CPU装置に必要なユニット
巻き爪用ダイヤやすり ヤナセ(柳瀬)巻き爪用ダイヤやすりヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ダイヤモンドヤスリ部にダイヤモンド研磨材を使用。ヤスリ部は爪切りではお手入れしにくい巻き爪を削る。反対側の小さなヘッドは、爪のすき間のごみや汚れをかき出す。カーブした先細り形状のヤスリ部は、爪のすき間に入りやすい
用途爪のお手入れに。ネイルグッズ/ネイルヤスリ/爪磨き/爪みがき/爪やすり/爪ヤスリ//ケア/掃除/クリーン/リーンバルク/ゴミ材質ステンレス鋼(ダイヤモンドヤスリ部にダイヤモンド研磨材を使用)質量(g)約13長さ(cm)14
R(れいわ)おっぞん マーキングゲージ 東尾メックR(れいわ)おっぞん マーキングゲージ東尾メック(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
全サイズ対応
適合サイズ(Φmm)6.35~38.1再生紙使用マーク適合
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ070/070H(残量表示有・無) エクシアリサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ070/070H(残量表示有・無)エクシア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキャノン
コンデンサマイク ノーブランドコンデンサマイクノーブランド
999税込1,099
1個
3日以内出荷
高感度でSN比のよいコンデンサーマイク ROM-2235P-HD-Rは、PUI Audio社のHDシリーズ無指向性コンデンサーマイクロフォンです。プレミアム級のFETとダイヤフラムを使用しており、高感度と優れたSN比を実現しています。ROM-2235P-HD-Rは直径5.8mmのコンパクトな筐体ですが、20Hz~20kHzの周波数帯域を忠実に再現します。
仕様【SN比(1kHz、94dB入力)】68dB【SPL入力(THD<3%)】110dB(max)質量(g)0.5以下寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×高さ2.7定格電圧(V)3DC感度-35±3dB(1kHz@50cm、0dB=1V/Pa)周波数範囲(Hz)20~20000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)出力/2.2k(@1kHz)消費電流500μA(RL=2.2kΩ)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)1~10DC
セットスクリュウ SIセットスクリュウSI
49税込54
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)1
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
部品 ラチェットレンチ SI-1241A SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1241ASHINANO(信濃機販)
169税込186
1個
翌々日出荷
部品 エアーソー SI4710 SHINANO(信濃機販)部品 エアーソー SI4710SHINANO(信濃機販)
47税込52
1個
当日出荷から3日以内出荷
...
ro水特集
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
"rom" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷