カテゴリ

  • 塗料(26)
    • ジンク(19)
    • 錆止め(1)
    • うすめ液(5)
  • 作業工具(80)
  • 電気材料(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 制御機器(34)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • バイク部品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • トラック純正部品(9)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 作業服(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用場所
主成分
その他・トルエン・キシレン
水性or油性
水性・油性
ブランド
ローバル・RS PRO・HAMACO・HAMACO(浜田工業)・ホンダ・Marving Exhaust (マービングエキゾースト)・三菱ふそう・ハーフェレ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・SKF(日本エスケイエフ)・コミネ・RIDEA・SPARKFUN・FINDER・WURTH(ウルト)・WR’S(ダブルアールズ)・SIEMENS・JB(日本ボデーパーツ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「roval」の検索結果

333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローバルR ローバル

    ローバルR

    ローバル(37件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
    用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。成分96%亜鉛含有グレー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
  • ローバルシルバーRS ローバル

    ローバルシルバーRS

    ローバル(31件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
    用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分83%亜鉛含有シルバー乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間膜厚(μm)80(40μm×2回塗)主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性
  • メッキカバースプレー ローバル

    メッキカバースプレー

    ローバル(26件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
    用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。トラスコ品番404-7427材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤メッキ調シルバー容量(mL)420質量(g)400乾燥時間(分)30分(23℃)耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90主な用途亜鉛メッキ、鏡危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3危険物の性状非水溶性
  • ローバルシルバーエコタイプハケ付缶 ローバル

    ローバルシルバーエコタイプハケ付缶

    ローバル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(90mL)
    当日出荷
    ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
    シルバー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ローバルα ローバル

    ローバルα

    ローバル(17件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
    用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。メタリックシルバー成分92%亜鉛含有耐熱性170℃(連続24時間)異状なし主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属膜厚(μm)80(40μm×2回塗)労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし危険物の類別第四類特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92
  • 厚膜ローバルスプレー ローバル

    厚膜ローバルスプレー

    ローバル(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(420mL)
    当日出荷
    96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
    用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。成分96%亜鉛含有トラスコ品番477-8057グレー乾燥時間(分)30(23℃)塗り面積(m2)0.5(1回塗)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(1回塗)取得規格【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)危険等級労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量475g/m2(理論値/1回塗)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
  • クロムもドキッ ローバル

    クロムもドキッ

    ローバル(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(330mL)
    当日出荷
    「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ローバルシルバーエコタイプスプレー ローバル

    ローバルシルバーエコタイプスプレー

    ローバル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
    用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境シルバー主な用途鉄部特性さび止め亜鉛末含有量0.83仕様鉛・クロムフリー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量123mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
  • ローバルエコタイプスプレー ローバル

    ローバルエコタイプスプレー

    ローバル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
    用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境グレー主な用途鉄部特性さび止め亜鉛末含有量0.96仕様鉛・クロムフリー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)20(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量92mLRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合塗り面積(2回塗り)(m2)0.5(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
  • ローバルエコタイプハケ付缶 ローバル

    ローバルエコタイプハケ付缶

    ローバル
    1,998税込2,198
    1本(90mL)
    当日出荷
    ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。鉄面に塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の錆止め効果を発揮します。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
    グレー乾燥時間(分)20(23℃)主な用途鉄面膜厚(μm)80含有量(%)【亜鉛】96危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、超速乾危険物の性状非水溶性
  • ローバルシンナー 1L缶 ローバル

    ローバルシンナー 1L缶

    ローバル(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6842材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水性ローバル ローバル

    水性ローバル

    ローバル(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶(0.9kg)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
    仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリーグレー乾燥時間(分)30(23℃/50%RH)形態1液1粉末耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁膜厚(μm)80(40×2回塗り)含有量(%)亜鉛:93質量混合比粉末:塗装液=3.5:1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)
  • エポローバルER ローバル

    エポローバルER

    ローバル(15件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
    用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分96%亜鉛含有グレー乾燥時間(分)30(23℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
  • ローバルエコタイプ ローバル

    ローバルエコタイプ

    ローバル
    21,980税込24,178
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
    用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境グレー主な用途鉄部特性さび止め亜鉛末含有量0.96仕様鉛・クロムフリー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)20(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
  • ニュージンクカバースプレー 420ml ローバル

    ニュージンクカバースプレー 420ml

    ローバル
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    亜鉛の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でサビの発生を防ぎます。 簡便性の高いエアゾールタイプで作業効率の向上に最適です。 上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 高輝性アルミ顔料によるメタリックシルバーの仕上がりで、亜鉛メッキの簡易補修に好適です。
    用途鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修メタリックシルバー主成分亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤特性速乾、防サビ仕様ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆トラスコ品番828-6781耐熱温度(℃)90主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ含有量(%)70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ALMZ(アルムズ)スプレー ローバル

    ALMZ(アルムズ)スプレー

    ローバル
    2,898税込3,188
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料 【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応 【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
    用途亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。 ・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境シルバー特性さび止め亜鉛末含有量0.86仕様鉛・クロムフリー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
  • ローバルシンナー 3L缶 ローバル

    ローバルシンナー 3L缶

    ローバル(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(3L)
    欠品中
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Specialized Roval and various other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:1.588mm (1/16) 。Basic dynamic load rating:1.400 kN。Basic static load rating:0.720 kNサイズ20×27×4
  • エポローバルシンナー 14kg缶 ローバル

    エポローバルシンナー 14kg缶

    ローバル
    23,980税込26,378
    1缶(14kg)
    翌々日出荷
    エポローバル専用のシンナーです。
    トラスコ品番118-2408危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15.2LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 塗る亜鉛テクスチャー ローバル

    塗る亜鉛テクスチャー

    ローバル
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    まるで素材がそのまま塗られているような質感。塗り重ねることで、見る角度によって変わる独特な陰影をつくり出し平面に立体的な奥行きを表現できます。下地にシーラーやプライマーを塗ることで、鉄や亜鉛めっきだけでなく、木や石、プラスチックなどにも塗装でき、亜鉛が持つ落ち着いた金属感を塗布することが可能です。人体に影響の少ない水性タイプなのでニオイが気にならず、非危険物のため「安心」、「安全」です。
    シルバー容量(kg)【塗料液】2【粉末】4主な用途鉄、亜鉛めっき、木、石、プラスチックなど含有量(%)【亜鉛】88使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【指触乾燥】30分【重ね塗り塗装】1時間【完全乾燥】24時間標準塗布量(g/m2)500(理論値)
  • ローバルシルバーエコタイプ ローバル

    ローバルシルバーエコタイプ

    ローバル
    17,980税込19,778
    1缶(3.5kg)ほか
    22日以内出荷から24日以内出荷
    【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
    用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリーシルバー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)主な用途鉄部危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
  • マットカバーエコタイプ ローバル

    マットカバーエコタイプ

    ローバル
    2,498税込2,748
    1本(420mL)ほか
    22日以内出荷から26日以内出荷
    鉄を、デザインする。低光沢めっき仕上げ 「マットカバーエコタイプ」。マットカバーが有機則・特化則・PRTR法非該当の環境対応型エコタイプに生まれ変わりました。≪意匠性はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫。【マットカバーエコタイプの特長】。めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。明度N3~N4の低光沢処理(りん酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。また、黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。低光沢めっきの補修や、黒色めっき鋼板の切断面補修、手すりや階段などのタッチアップに適しています。※マットカバーエコタイプは仕上げを目的としたジンクリッチペイントです。より高いさび止め効果が必要な場合は、下塗りに「水性ローバル」や「エポローバル」をご使用ください。18kg(一斗缶)と420mL(エアゾールスプレー)があります。補修箇所に合わせてお選びください。
    用途【用途】。スチール、めっき面の表面仕上げ。リン酸亜鉛めっきの補修。景観調和。【適用箇所】。階段、手すり、屋根の梁・柱など仕様明度:N3~N4種別高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)黒灰色主成分亜鉛末、樹脂主な用途鉄部含有量(%)亜鉛:70危険等級標準乾燥膜厚(μm)40(2回塗)乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔30分(23℃)
  • ローバルアルファエコタイプ ローバル

    ローバルアルファエコタイプ

    ローバル
    2,698税込2,968
    1本(420mL)ほか
    22日以内出荷から26日以内出荷
    有機則・特化則・PRTR法非該当の「ローバルアルファエコタイプ」を新発売。≪性能はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫。ローバルアルファエコタイプの【特長】。-抗菌・防カビ効果を持つプレミアムジンクリッチ。◆ 有機則・特化則・PRTR法非該当の設計とし、作業員や周辺環境への配慮、作業環境の改善に適しています。◆ ALL亜鉛によるソリッドな金属光沢感を実現したプレミアムジンクリッチ。意匠性を求められる箇所に最適です。◆ 特殊加工を施した亜鉛顔料の働きにより、塗膜表面の菌やカビの繁殖を抑制します。◆ 下塗りに「ローバルエコタイプ」を使用することで、より高いさび止め性能を発揮します。◆ 1液タイプで取り扱いが簡単、しかも30分で乾燥完了。◆ 必要な量を無駄なく塗装できる、4つの容量をラインナップ。(0.7kg、3.5kg、20kg、420mLエアゾール)
    用途【用途】。鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。【適用箇所】。鉄塔、標識柱、立体駐車場、ビニールハウス、配管、住環境等種別高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)メタリックシルバー耐熱性170℃異常なし(連続24時間)含有量(%)【亜鉛】92危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間24時間(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔20分(20℃)
  • ALMZ(アルムズ) ローバル

    ALMZ(アルムズ)

    ローバル
    3,998税込4,398
    1缶(0.7kg)ほか
    22日以内出荷から26日以内出荷
    亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料 【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応 【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
    用途亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。 ・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリーシルバー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.86標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
  • ローバルシンナー 14kg缶 ローバル

    ローバルシンナー 14kg缶

    ローバル
    16,980税込18,678
    1缶(14kg)
    22日以内出荷
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番118-2396液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
    用途電装パーツ仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)型番LSL-1014AV定格入力電圧(V)12/24(DC)LEDCREE1.5W白LED×3光束(Lm)91.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
  • ローバル低臭クリーナー ローバル

    ローバル低臭クリーナー

    ローバル
    5,398税込5,938
    1缶(3L)
    24日以内出荷
    トルエン、キシレン、エチルベンゼンを含まない、環境にやさしく安全性の高い低臭クリーナーです。 鉄、亜鉛めっきなど金属面の脱脂、汚れ落とし水性ローバル塗装前の汚れ落としにも最適です。 エチルベンゼン規制対策。トルエン、キシレンおよびエチルベンゼンは含まれておりません。 PRTR 対策。報告対象物質は一切含まれません。 有規則対策。労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則に非該当です。 シックハウス症候群原因物質及びVOC 規制該当物質は含まれません。 臭いの少ない水性塗料のメリットを低下させません。 水性ローバルの前処理にも最適なクリーナーです。
    成分石油系炭化水素主な用途亜鉛メッキ、金属、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • テストハンマー HAMACO(浜田工業)

    テストハンマー

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • エポローバルシンナー 3L缶 ローバル

    エポローバルシンナー 3L缶

    ローバル
    7,598税込8,358
    1缶(3L)
    24日以内出荷
    トラスコ品番118-2394液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
    用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65
  • 防爆モンキーレンチ HAMACO(浜田工業)

    防爆モンキーレンチ

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • バルブハンドル(丸) HAMACO(浜田工業)

    バルブハンドル(丸)

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • マイナスドライバー HAMACO(浜田工業)

    マイナスドライバー

    HAMACO(浜田工業)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 片口スパナ HAMACO(浜田工業)

    片口スパナ

    HAMACO(浜田工業)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • プラスドライバー HAMACO(浜田工業)

    プラスドライバー

    HAMACO(浜田工業)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 両口スパナ HAMACO(浜田工業)

    両口スパナ

    HAMACO(浜田工業)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)

    エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30

    WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本(20L)
    当日出荷
    高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル。低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動。メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
    用途適用領域。Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。粘度5W-30APISN仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3危険物の性状非水溶性
  • ウォーターポンププライヤー HAMACO(浜田工業)

    ウォーターポンププライヤー

    HAMACO(浜田工業)
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • コンビネーションスパナ HAMACO(浜田工業)

    コンビネーションスパナ

    HAMACO(浜田工業)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • パイプレンチ HAMACO(浜田工業)

    パイプレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    28,980税込31,878
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
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
"roval" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷