27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)58 長さ(m)35 種別普通紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.065 適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR 芯径(mm)12 外径(mm)60
1箱(5巻)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジロールペーパー モノタロウ 定期注文 動画あり
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58 長さ(m)約34 種別普通紙 タイプ高保存 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.07 外径(mm)60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
899 税込989
当日出荷

汎用の上質ロール紙です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタを挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途上質紙用レジスターなどにご利用いただけます。 種別上質紙 仕様【紙芯】有り、【袋包装】無し 紙厚(mm)0.082
1箱(10巻)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/109ER/117ER/116ERT/128ER/160ER/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/16CR/17CR/100ER/110ER/HR-8RC-WE 種類インクローラー 文字色
1個
699 税込769
当日出荷

レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ 動画あり
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用 長さ(m)63 種別感熱紙(サーマル紙) 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.075 外径(mm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし 穴径(Φmm)8 紙厚(g/m2)58・0.06mm 素材感熱紙
1箱(5巻)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107 種別芯あり 芯径(mm)38 材質古紙100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック 香りなし グリーン購入法適合 仕様ミシン目入、エンボス加工 FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C147379
1パック(6ロール)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10巻)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58 長さ(m)68 種別感熱紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.075 適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20 芯径(mm)12 外径(mm)80
1箱(5巻)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプシングル 使用場所トイレ 種別芯なし 長さ(m)170 幅(mm)108 材質再生紙 内径(Φmm)約38 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) FSC認証認定 FSC認証番号C145817
1パック(6ロール)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オザックスレジロール
保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。
用途外食、小売、ファーストフード 種別感熱紙 寸法(mm)58×80
1袋(5巻)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかい肌ざわり。吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適。フレッシュパルプ100%製品です。FSC認証紙を採用。バイオマスインキ&フィルム10%採用。紙幅109mm品
種別芯あり 幅(mm)109 タイプシングル 長さ(m)50 シリーズネピア ネピネピ FSC認証認証 FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1パック(12個)
559 税込615
当日出荷

モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。 種別感熱紙 幅(mm)58
1箱(20巻)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用 適合メーカーシチズン、A&D、TERAOKA(寺岡精工)、YAMATO(大和製衡) 種別汎用 適合【シチズン】 iDP-3110、CBM-910/911II/920/920II、MD-910/911 【A&D】AD-8126 【TERAOKA(寺岡精工)】DP-255 【YAMATO(大和製衡)】TPS-503W 主な適合純正品番IR-91B
1セット(10本)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

メーカーレジスター(シリアルプリンター/普通紙使用プリンター)搭載の専用インクローラーです(EPSON製)。他社のレジスターにおいても推奨型番が一致の場合、汎用性がありますので使用は可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷

各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質感熱ロール紙 寸法(幅Wmm×長さLm)58×25 アズワン品番8-6384-11
1セット(5巻)
3,398 税込3,738
当日出荷

1袋(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クローバー電子ロールペーパー(普通紙)
エコ商品
普通紙タイプのロール紙です。
幅(mm)58 外径(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
2,498 税込2,748
当日出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V ねじピッチ1.25
1本
2,798 税込3,078
18日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)




1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手 形状エルボ 使用流体水、エア、蒸気 材質ステンレス(304) 呼び圧力20K 圧力2.0MPa以下
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)