カテゴリ

  • 介護用品(27)
  • 制御機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 作業工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 塗料(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 機構部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-22」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)

    Raise3D
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい
    容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    135税込149
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電流(A)3(AWG#20使用時)定格電圧(V)250
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(青) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(青)

    Raise3D
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    造形が簡単 豊富なカラーバリエーション 高い剛性 環境にやさしい
    用途最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント 形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。材質PLA(ポリ乳酸)
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(オレンジ) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(オレンジ)

    Raise3D
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント。形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
    材質PLAオレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
    刃長(mm)40シャンク径(Φmm)10(No.2)全長(mm)111.7適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(赤) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(赤)

    Raise3D
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント。形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
    材質PLAレッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(黄) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(黄)

    Raise3D
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント。形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
    材質PLAイエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GRP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リーマーポンチ エフケー

    リーマーポンチ

    エフケー(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
    その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。種別リーマポンチ材質S45C硬度HRC40
  • タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)

    タップ リムーバーPius

    EIKO(栄工舎)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度用Pコーティング付
    用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
  • ゴムパッド 不二空機

    ゴムパッド

    不二空機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番175-9521材質ゴムパッド ノリシキペーパーサイズW3/8-16
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • サニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズ アズワン

    サニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズ

    アズワン
    8,400税込9,240
    1箱(30袋)
    翌々日出荷
    組成リン酸緩衝生理食塩水
  • 救命浮器 日本救命器具

    救命浮器

    日本救命器具
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質浮力:独立気泡発泡ウレタン高さ(m)投下:18
  • ドリル 超硬S TR EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S TR

    EIKO(栄工舎)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子表面処理Pコート
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(灰)(1000g) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(灰)(1000g)

    Raise3D
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    Raise3Dの専用PLAフィラメントです。新カラーで灰色が登場しました。
    材質プレミアムPLAフィラメント
  • コネクタパッキン 未来工業

    コネクタパッキン

    未来工業
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    付属品(パッキン…1枚、PEパッキン…1枚)1組
  • 光電センサ E3FA omron(オムロン)

    光電センサ E3FA

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • ORP標準液 225mV 1セット 6本入 HORIBA

    ORP標準液 225mV 1セット 6本入

    HORIBA
    4,298税込4,728
    1セット(6本)
    当日出荷
    コンパクトORPメータの225mVの標準液です。
    仕様●内容量:14mL×6本入●重量:130g●仕様:ORP標準液(225mV)●重量:130gアズワン品番68-1891-49
  • 充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A) BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A)

    BBKテクノロジーズ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。
    用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0136材質幅(mm)260高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:120公称容量(Ah)9.0
  • 充電式真空ポンプ 本体のみ BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ 本体のみ

    BBKテクノロジーズ
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。専用バッテリーが別途必要です。
    用途エアコンの真空引き施工に。トラスコ品番250-0133セット内容ポンプオイル材質幅(mm)185高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン
  • リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リーマポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用材質構造用鋼表面処理リン酸塩皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ バレル形

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 充電式真空ポンプ用ケース BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ用ケース

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    RP-225の収納に特化した設計です。
    用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。トラスコ品番250-0138適合機種RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL材質アルミ幅(mm)370高さ(mm)305品名専用ケース奥行(mm)234
  • 充電式真空ポンプ用収納ケース JAPPY

    充電式真空ポンプ用収納ケース

    JAPPY
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    充電式真空ポンプの専用ケース。ルームエアコンの取り付け工事に最適
    質量(kg)2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×235×220
  • バーナット 摂津金属工業

    バーナット

    摂津金属工業
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 真空ポンプ本体 JAPPY

    真空ポンプ本体

    JAPPY
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    付属品真空ポンプオイルサイズW105×H192×D186
  • 充電式真空ポンプRP-225用充電器 BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプRP-225用充電器

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    充電式真空ポンプRP-2225バッテリー用専用充電器です。
    用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225L専用バッテリー充電用。トラスコ品番250-0139適合機種RP-225-BA5/RP-225-BA9幅(mm)190高さ(mm)70品名充電器奥行(mm)158電源(V)単相100
  • 充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用) BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用)

    BBKテクノロジーズ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約120分起動可能です。
    用途充電式真空ポンプRP-225L用。トラスコ品番250-0137適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)88品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V9Ah電圧(V)18公称容量(Ah)9.0
  • ルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ アムズデザイン

    ルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ

    アムズデザイン
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    キング・オブ・ソルトウォーターミノー。ima独自のレードルリップとタングステンウエイトを採用したsasukeシリーズの代表作。魚種や場所を選ばない汎用性も非常に高く、シーバス、フラットフィッシュ、青物などにとどまらず、淡水や海外でもあらゆる魚種を釣りまくるimaが誇るモンスタールアーです!
    仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2004/09/21種別フローティング全長(mm)120質量(g)17フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)70~90
  • 充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用) BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用)

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約50分起動可能です。
    用途充電式真空ポンプRP-225用。トラスコ品番250-0135適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)69品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V5Ah電圧(V)18公称容量(Ah)5.0
  • 充電式真空ポンプ JAPPY

    充電式真空ポンプ

    JAPPY
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • 25mm バックル(スチール製/5個) エスコ

    25mm バックル(スチール製/5個)

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    用途平バンド用金具エスコ品番EA628RP-225寸法(mm)38.8×30材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)10.6適合バンド幅(mm)25
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 20mm バックル(スチール製/5個) エスコ

    20mm バックル(スチール製/5個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    用途平バンド用金具エスコ品番EA628RP-220寸法(mm)26.5×23材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)7.5適合バンド幅(mm)20
  • フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT80

    KANA(片山チエン)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-45-H 3Dメッシュ カワムラサイクル

    WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-45-H 3Dメッシュ

    カワムラサイクル
    82,980税込82,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。
    寸法(cm)【座幅】45【前座】453Dメッシュ
  • WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-42-M ファブリック カワムラサイクル

    WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-42-M ファブリック

    カワムラサイクル
    82,980税込82,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。
    寸法(cm)【座幅】42【前座】43ファブリック