カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
  • 科学研究・開発用品(152)
  • 配管・水廻り設備部材(131)
  • 制御機器(81)
  • 切削工具(76)
  • メカニカル部品(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 塗料(39)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • バイク部品(25)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 自動車補修部品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 安全標識(16)
  • 電気材料(15)
  • オフィス家具(14)
  • 作業工具(13)
  • 機構部品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • カー用品(11)
  • 卓上消耗品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 作業服(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク純正部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-4」の検索結果

1,135件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドスツール RP-4 ルネセイコウ

    ラウンドスツール RP-4

    ルネセイコウ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1脚
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン/スチールパイプ幅(mm)458質量(kg)2.8高さ(mm)450奥行(mm)458RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 温度スイッチ RP4 河村電器産業

    温度スイッチ RP4

    河村電器産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    温度設定可変の小型タイプ
  • スノーパック RP 三重化学工業

    スノーパック RP

    三重化学工業(14件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(300個)
    当日出荷から25日以内出荷
    和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
    用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)成分CMC(カルボキシメチルセルロース)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1 河村電器産業

    温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1

    河村電器産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    ワンタッチで結線できます。 デジタル式とダイヤル式があります。 現在温度、設定温度の表示が可能です。
    用途温度設定可能の小型タイプ
  • リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業

    リン青銅板 RPシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質C5191P
  • 万能メンテナンスクロス SK11

    万能メンテナンスクロス

    SK11(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ドライでもウエットでも、破れに強く、絞って繰り返し使えるので経済的です。乾いた状態でも濡れた状態でも、とにかく丈夫で破れに強いく、洗って繰り返し使えて経済的です。紙ウエスに比べ低発塵性に優れ、拭き取り作業における対象物への塵(毛羽)の付着を抑えられます。厚手生地で、吸水性能に優れ、素早く水や油を吸収します。
    用途自動車や機械等の整備、ご家庭や事務所のお掃除、アウトドアでの拭き取りなど。材質レーヨン、ポリエステル枚数40枚シートサイズ(mm)約260×260危険物の類別非危険物
  • ラバーペイント AZ(エーゼット)

    ラバーペイント

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    ¥698税込¥768
    1本(400mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。
    用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級Ⅱ耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性
  • 配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1M TRUSCO

    配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1M

    TRUSCO
    ¥479~税込¥527~
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色赤紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商

    ブラインドプラグ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ブラインドプラグ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンシールストップリーク RISLONE

    ワンシールストップリーク

    RISLONE(12件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(325mL)
    当日出荷
    エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
    用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善)
    ブラウン
    ホワイト
    グリーン
    ピンク

    スマートフロア 連結平台車

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4台)
    当日出荷から5日以内出荷
    空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
    用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤 RISLONE

    ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤

    RISLONE(10件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本(950mL)
    当日出荷
    硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
    用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Rp3/4”  ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rp3/4” ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AA-6A形状ソケット
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#20使用時)
  • 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)色オフホワイト/シボ耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
  • 色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆

    色鉛筆色辞典単色

    トンボ鉛筆
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
  • マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
    種類制御盤用リレー
  • パンチングパネル TRUSCO

    パンチングパネル

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    フックを取付ける為の専用パネル。
    トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
  • ロールペーパー コクヨ

    ロールペーパー

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1巻
    当日出荷
    各種レジスター・電卓などに対応したロールペーパーです。
    紙厚(g/m2)64紙質上質紙素材上質紙
  • 漏れ止め剤入りジャッキオイル RISLONE

    漏れ止め剤入りジャッキオイル

    RISLONE
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(370mL)
    当日出荷
    油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.148L危険物の性状非水溶性
  • 土のう袋用ガイドボード TRUSCO

    土のう袋用ガイドボード

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
    用途土のう袋の土詰め作業にトラスコ品番496-0378材質ポリプロピレン(PP)質量(g)250奥行(mm)20~180縦(mm)400横(mm)275
  • ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅) カシオ計算機

    ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅)

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56種別普通紙幅(mm)45タイプ普通保存芯径(mm)12紙厚(mm)約0.065
  • タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)

    タップ リムーバーPius

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度用Pコーティング付
    用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • 3M 反射シート プリズム高輝度 3M(スリーエム)
    イエロー
    ホワイト
    レッド

    3M 反射シート プリズム高輝度

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個(2枚)
    当日出荷
    かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
    用途夜間の交通事故を予防します。材質プリズムレンズ型反射シートサイズ(mm)45×75
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結平台車 ホームキャリー YAMAZEN(山善)
    ブラウン
    グリーン
    ピンク

    連結平台車 ホームキャリー

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(4台)
    当日出荷から5日以内出荷
    重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
    用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。運搬 資料 物 運ぶ 会社 オフィス 事務所 物置 引っ越し 灯油 台車 スタッキング車輪径(Φmm)50ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)275最大積載荷重(kg)80材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢

    ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ

    フジ矢
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
    用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
  • スナップリングプライヤー ParkTool(パークツール)

    スナップリングプライヤー

    ParkTool(パークツール)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。 ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
  • ホビールーター用研磨セット iHelp

    ホビールーター用研磨セット

    iHelp
    ¥649税込¥714
    1パック(15個)
    当日出荷
    ホビールーター用パーツセット
    用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げにセット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs軸径(Φmm)2.35対応材質木材・樹脂・軽金属
  • Rピン アキュレイト

    Rピン

    アキュレイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(30個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードポップサイン 日本緑十字社

    ロードポップサイン

    日本緑十字社
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸質量(kg)4取付方式スタンド式
  • 縮小変換用ピース RPシリーズ アズワン

    縮小変換用ピース RPシリーズ

    アズワン
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • CATコンプリート RISLONE

    CATコンプリート

    RISLONE(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(425mL)
    当日出荷
    CATコンプリートは、触媒を直接洗浄するための画期的な燃料添加クリーナーです。触媒以外にもO2 センサー、インジェクター、燃焼室、バルブ、EGR などの燃料系と排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去するために、高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。これらは燃焼の過程で生成された排ガスと反応して排気系の無機堆積物を直接除去するように働きます。これにより、短時間で個々の部品を洗浄し、機能を回復することができます。
    仕様(洗浄対象)触媒・O2 センサー・エキゾーストマニホールド・EGR・スパークプラグ・吸排気バルブ・燃焼室・燃料インジェクターなど容量(mL)425使用目的排気ガス検査に通らない・エンジン警告灯の点灯・HC、CO、NOx 排出量の削減・P0420 を解決する・燃料系全体のパフォーマンス復活危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量425mL危険物の性状非水溶性
  • AdBlue(R)トリートメント RISLONE

    AdBlue(R)トリートメント

    RISLONE
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(235mL)
    当日出荷
    全てのAdBlue液に対応してます。 結晶化の予防やシステム性能の維持が可能です。 AdBlueシステム内での結晶化を防ぎ、タンク・ポンプ・ヒーター等のAdBlueシステム全体を保護します。低速・低負荷運転、および頻繁に停車する車におすすめです。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。
    危険物の類別非危険物
  • ドリル 超硬S TR EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S TR

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子表面処理Pコート