20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ 動画あり
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用 長さ(m)63 種別感熱紙(サーマル紙) 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.075 外径(mm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジロールペーパー モノタロウ 定期注文 動画あり
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58 長さ(m)約34 種別普通紙 タイプ高保存 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.07 外径(mm)60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
899 税込989
当日出荷


オザックスレジロール
保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。
用途外食、小売、ファーストフード 種別感熱紙 寸法(mm)58×80
1袋(5巻)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源内蔵型58mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。
商品タイププリンター
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし 穴径(Φmm)8 紙厚(g/m2)58・0.06mm 素材感熱紙
1箱(5巻)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。 種別感熱紙 幅(mm)58
1箱(20巻)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レシートプリンター、キャッシュドロアー内蔵 選べる、繋がる、スマート モバイルPOSステーション
質量(kg)約3.9 電源本体内蔵ACアダプター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×300×100 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:57.5mm±0.5mm、巻径:50mm、厚さ:53um~75um 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大100mm/秒 バーコード【1次元】 UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1 Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded【2次元】 PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット/パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:30万回カット(推奨紙) インターフェイスBluetooth 2.1、USB 2.0 (Full speed) 印字部(mm)54、50.8、48
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58 長さ(m)68 種別感熱紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.075 適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20 芯径(mm)12 外径(mm)80
1箱(5巻)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー 付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター ホワイト&ブラック 質量(g)1400(ケーブル除く) 規格FCC / CE / WEEE 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126 インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド 最大印字幅(mm)72 解像度576dots/line または 512dots/line 印刷速度200mm/sec 紙厚(mm)0.06~0.08 保存温度範囲(℃)-10~60 フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots 入力電源24VDC/2.0A 電源供給ACアダプター 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) 印刷方式サーマルライン ロール直径(mm)83 デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 動作温度範囲(℃)0~45 用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 動画あり
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm)ラベル:12.7~1000 質量(kg)約1.15 消費電力(W)約116 電源AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大148mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。
外径×幅W×内径(mm)50×58×12 印字文字白/黒 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約28
1セット(20巻)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応 セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)40×58×12 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約16.5
1セット(20巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10巻)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバー セット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙 ブラック 質量(g)180 文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字 規格FCC、CE、VCCI 方式感熱ラインドット方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く) インターフェースUSB/Bluetooth バッテリーLi-ion充電池 バッファメモリ4KB 文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 印字速度80mm/sec バーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar コマンドESC/POS準拠 使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40 アズワン品番64-8872-86 耐摩耗性50km 色数1 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイププリンター 落下耐久(m)1.5 対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK 印字幅(mm)48 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 ドット密度8 ドット構成384
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダー
エコ商品
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm) 質量(g)約110(ケーブル含む) 電源USBバスパワー 接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず) 対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン センサー受光:1500pixel CCDセンサー 最大幅(mm)読み取り:150 光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー) コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5 使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下 インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター) RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル【USB】HIDプロファイル 最大読取値(mm)200 商品タイプハンディ 読取方式CCD離し読み
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙 幅(mm)58 長さ(m)20 内径(Φmm)8 外径(Φmm)40 包装1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 芯の有無無し 紙幅(mm)58
1パック(5巻)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12 サイズデスクタイプ 質量(g)345 電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓 電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行 電池4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6 メモリー数1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コインカウンターのニューバージョンがついに誕生! 1円~500円の各硬貨を収納部に入れるだけで、金額と枚数が簡単に素早く分かります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:150×153×H70mm●カラー:イエロー●重量:155g●コード番号:AL2207 アズワン品番67-8161-31
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷