カテゴリ

  • バイク純正部品(80)
  • 梱包用品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp1000」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密レギュレータ RP1000 CKD

    精密レギュレータ RP1000

    CKD(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    高性能、省エネ、コンパクト
    接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
  • RP1000シリーズ 精密レギュレータ CKD

    RP1000シリーズ 精密レギュレータ

    CKD
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 硬質塩ビ製 ドレンパン ティーオークリエイト

    硬質塩ビ製 ドレンパン

    ティーオークリエイト
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用グレー
  • 定量送液ポンプ NRPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ NRPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示使用温度(℃)-10~100(氷結不可)機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載使用周囲温度(℃)5~35入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)送液方向正逆切替可能(LED表示)
  • 大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型長尺サーマルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    929,800税込1,022,780
    1台(43kg)
    3日以内出荷
    電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
  • ガスケットカッター パーツ 日本バルカー

    ガスケットカッター パーツ

    日本バルカー
    259税込285
    1個
    当日出荷
    工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
    用途工事現場などでの緊急処置用に。
  • 視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ 保安道路企画

    視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ

    保安道路企画
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
    適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン径(Φmm)80取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200接着剤使用量(g)330(排水性舗装:400)
  • RP型角槽 耐熱用 ダイライト

    RP型角槽 耐熱用

    ダイライト
    319,800税込351,780
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番135-1066材質ポリプロピレン容量(L)1000外寸法・高さ(mm)730外寸法・奥行(mm)1240外寸法・間口(mm)1700有効内寸法・間口(mm)1580有効内寸法・奥行(mm)1100有効内寸法・高さ(mm)590
  • ナイロンクロスロープ 28mm×100M オリジナル

    ナイロンクロスロープ 28mm×100M

    オリジナル
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷
  • ナイロンクロスロープ 36mm×100M オリジナル

    ナイロンクロスロープ 36mm×100M

    オリジナル
    249,800税込274,780
    1巻
    4日以内出荷
  • ナイロンクロスロープ 34mm×100M オリジナル

    ナイロンクロスロープ 34mm×100M

    オリジナル
    219,800税込241,780
    1巻
    4日以内出荷
  • 防水ORP計 カスタム

    防水ORP計

    カスタム
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品取扱説明書(保証書付き)、ORP計用校正標準液(品番:ORPW-1000)幅(mm)40高さ(mm)185質量(g)130奥行(mm)48電源単4形乾電池×1本測定項目ORP・温度精度±2%FS測定精度±2%FS分解能1mV温度測定範囲(℃)0~+60校正不可測定範囲(mV)-1000~+1000電池寿命約120時間(アルカリ電池使用時)防水IP67
  • ナイロンクロスロープ 38mm×100M オリジナル

    ナイロンクロスロープ 38mm×100M

    オリジナル
    279,800税込307,780
    1巻
    4日以内出荷
  • ナイロンクロスロープ 30mm×100M オリジナル

    ナイロンクロスロープ 30mm×100M

    オリジナル
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷
  • ナイロンクロスロープ 40mm×100M ROPENET

    ナイロンクロスロープ 40mm×100M

    ROPENET
    299,800税込329,780
    1巻
    4日以内出荷
  • ナイロンクロスロープ 32mm×100M オリジナル

    ナイロンクロスロープ 32mm×100M

    オリジナル
    199,800税込219,780
    1巻
    4日以内出荷
  • ナイロンクロスロープ 26mm×100M オリジナル

    ナイロンクロスロープ 26mm×100M

    オリジナル
    129,800税込142,780
    1巻
    4日以内出荷
  • ナイロンクロスロープ 24mm×100M オリジナル

    ナイロンクロスロープ 24mm×100M

    オリジナル
    109,800税込120,780
    1巻
    4日以内出荷
  • オシロスコープ用プローブ等 RIGOL(リゴル)

    オシロスコープ用プローブ等

    RIGOL(リゴル)
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    4チャンネル電流プローブ用電源
  • 大型長尺サーマルプリンタ脚部 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型長尺サーマルプリンタ脚部

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    79,980税込87,978
    1台(18.8kg)
    5日以内出荷
    電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
  • ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント

    ハイパービルロックセラ(RP色)

    ロックペイント
    9,998税込10,998
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
  • ラウンドポスト 200台座 接着固定 グリーンクロス

    ラウンドポスト 200台座 接着固定

    グリーンクロス
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
    ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200
  • ユメロック(主剤のみ/RP色) ロックペイント

    ユメロック(主剤のみ/RP色)

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブ カナフジ電工

    ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブ

    カナフジ電工
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    ※先に開口だけあけておく場合、鋼製スリーブの外寸に 100mmをプラスした寸法であけ、鋼製スリーブをモルタルで埋め戻して固定して下さい。なお、床下面(下階天井部)に下板(ベニヤ板)等で仮設し、モルタルが落ちないようにして下さい。
    材質亜鉛鉄板製H250備考1個D200
  • 塩ビ製ドレンパン ティーオークリエイト

    塩ビ製ドレンパン

    ティーオークリエイト
    49,980税込54,978
    1個
    11日以内出荷
    駐車場など露出接続部からの漏水受け、天井裏での漏水受に最適!
    用途漏水受け仕様ツバ無し・パイプ無し材質硬質塩ビ
  • サンフロンUV(セット品/RP色) ロックペイント

    サンフロンUV(セット品/RP色)

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1セット(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
  • ラウンドポスト 250台座 接着固定 グリーンクロス

    ラウンドポスト 250台座 接着固定

    グリーンクロス
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
    ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)250
  • ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイント

    ハイパーユメロック(セット品/RP色)

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • LED20VA 防犯灯 三菱電機

    LED20VA 防犯灯

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100/200V共用定格消費電力(W)16.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:1510光色昼白色(5000K)
  • ラッピングフィルムディスク ヤナセ(柳瀬)

    ラッピングフィルムディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    5,898税込6,488
    1箱(100枚)
    23日以内出荷
    仕様両面テープ式種別粘着式最高回転数(min-1[r.p.m])23000
  • PLATE,ENGI*RP123*    50354KG1000ZE ホンダ

    PLATE,ENGI*RP123* 50354KG1000ZE

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • (76201)ミラーサブASSY.,R. RP34P                     (R1000) ホンダ

    (76201)ミラーサブASSY.,R. RP34P (R1000)

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • (76201)ミラーサブASSY.,R. RP37P                     (R1000) ホンダ

    (76201)ミラーサブASSY.,R. RP37P (R1000)

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • オシロスコープ用プローブ等 RIGOL(リゴル)

    オシロスコープ用プローブ等

    RIGOL(リゴル)
    589,800税込648,780
    1個
    8日以内出荷
    電流プローブ50MHz, 30A, RP1000P電源が必要
  • WHEEL COM*RP-114*    44650GR1000ZC ホンダ

    WHEEL COM*RP-114* 44650GR1000ZC

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL COM*RP-114*   42650GR1000ZD ホンダ

    WHEEL COM*RP-114* 42650GR1000ZD

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL,FLO*RP-112*    64312GR1000ZH ホンダ

    PANEL,FLO*RP-112* 64312GR1000ZH

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • オシロスコープ用プローブ等 RIGOL(リゴル)

    オシロスコープ用プローブ等

    RIGOL(リゴル)
    869,800税込956,780
    1個
    8日以内出荷
    電流プローブ2MHz, 500A, RP1000P電源が必要
  • オシロスコープ用プローブ等 RIGOL(リゴル)

    オシロスコープ用プローブ等

    RIGOL(リゴル)
    839,800税込923,780
    1個
    8日以内出荷
    電流プローブ100MHz, 30A, RP1000P電源が必要