カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • 塗料(10)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(5)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rp121」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ Rp

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
  • RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S カーメイト

    RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S

    カーメイト(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    AT車用ペダルセット。ミニバン・軽にジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
    用途ペダルセットセット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1シルバー質量(g)197サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121RoHS指令(10物質対応)対応
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    65,980税込72,578
    1セット(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • カラーパンチングラック アイリスオーヤマ

    カラーパンチングラック

    アイリスオーヤマ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています。 棚板耐荷重:50kg
    材質スチール、ポリスチレン樹脂高さ(mm)1785奥行(mm)460適合ポール径(Φmm)25
  • CFRPパイプ Φ12 アインツ

    CFRPパイプ Φ12

    アインツ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    CFRP(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
    トラスコ品番388-0431長さ(mm)1500幅(mm)12
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212S

    RECOM
    54,980税込60,478
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数1
  • Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)
  • スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rp表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212D RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212D

    RECOM
    58,980税込64,878
    1セット(25個)
    8日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2
  • ユニロックハイグロス(艶有/RP色) ロックペイント

    ユニロックハイグロス(艶有/RP色)

    ロックペイント
    8,198税込9,018
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 4(下地調整が必要な各種旧塗膜)。水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。2時間(23℃)で塗り重ねが可能なため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。一液溶剤型(アクリル樹脂エナメル)に匹敵する耐候性を発揮します。可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
    用途屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~10【エアレス】20~30●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)(10℃)1、(23℃)30分、(30℃)20分塗り重ね可能時間(時間)(10℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
  • デスク エランサ(ELANSA)

    デスク

    エランサ(ELANSA)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    パネル脚タイプのフリーアドレス用のデスクで、配線ボックスが付いているため、OAタップなどを収納することができます。また、配線ボックス部分にクランプ式機器を取り付けることもできます。
    仕様アジャスター付属品六角レンチ材質天板・幕板・配線ダクト:低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード・MDF、アジャスター:ABS樹脂天板耐荷重(kg)40機能コード落とし天板厚さ(mm)25
  • ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント

    ビニロックウレタン(RP色)

    ロックペイント
    8,798税込9,678
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)主な用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)20希釈剤標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20塗り重ね可能時間(時間)2~塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18標準塗り面積(塗り回数)(m2)83~125(15kg・回)つや艶有
  • ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント

    ビニロックウレタン(RP色)

    ロックペイント
    8,798税込9,678
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):83~125●標準塗装回数:2指触乾燥時間(分)20希釈剤危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18つやつや有り
  • ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント

    ハイパービルロックセラ(RP色)

    ロックペイント
    8,998税込9,898
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
  • ユメロック(主剤のみ/RP色) ロックペイント

    ユメロック(主剤のみ/RP色)

    ロックペイント
    9,998税込10,998
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • サンフロンUV(セット品/RP色) ロックペイント

    サンフロンUV(セット品/RP色)

    ロックペイント
    27,980税込30,778
    1セット(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
  • ユメロック(セット品/RP色) ロックペイント

    ユメロック(セット品/RP色)

    ロックペイント
    26,980税込29,678
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー (下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1容量(kg)主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入 RECOM

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入

    RECOM
    89,980税込98,978
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:2.4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:185-5392アズワン品番65-7223-35
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W RECOM

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W

    RECOM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RP12-AR シリーズ DC/DC コンバータは、36160 V dc ( 1 秒間で 185 V dc )の非常に広い連続入力電圧範囲を備えた鉄道車両用途向けに設計されており、48 V、72 V、96 V、110 V dc の鉄道システムに適していますが、非鉄道高電圧バッテリ用途にも適しています。フィルタネットワークを内蔵し、3.3 V → +/-24 V のシングル又はデュアル出力を提供します。高効率で、周囲温度 -40 +85 ℃ の範囲でディレーティング、強制冷却、ヒートシンクの必要なしに使用できます。RP12-AR シリーズは、UVLO、OVP、SCP、OLP を備えています。このため、IoT センサ、バッテリ管理システム、電気フォークリフトへの電力供給など、さまざまな厳しい鉄道用途や産業用途に最適です。RP12-AR は、業界標準の 1 x 1 インチパッケージで提供され、3 年間の保証が付いています。入力電圧範囲: 36 → 185 V dc (最大) 3 kV dc/ 分の絶縁 周囲温度: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし 最大効率90 % コンパクトな 1 x 1 インチケースサイズ
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●長さ:25.4mm●コード番号:185-5481アズワン品番65-7223-48
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入 RECOM

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入

    RECOM
    87,980税込96,778
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:±0.1%●最高温度:+100℃, +85℃●コード番号:185-5395アズワン品番65-7223-15
  • 携帯ラジオ でじ録ラジオ ANDO

    携帯ラジオ でじ録ラジオ

    ANDO
    12,980税込14,278
    1台
    13日以内出荷
    聞いているラジオ(AM、FM)を簡単にデジタル録音可能。留守中のラジオも予約機能を使えば自動で録音。会議中の録音にも便利なボイスレコーダー機能内蔵。microSDカードの音楽ファイルの再生、JPEGファイルの表示ができます。録音したデジタルファイルをパソコンに転送し保存することも可能。パソコンから音楽ファイル(MP3)ファイルを転送すればMP3プレーヤーとして使用可能。ラジオの語学番組を録音して繰り返し学習すれば効果も上がります。
    その他【ラジオ放送予約録音登録件数】3件付属品USBケーブル×1、接続コード×1、イヤホン×1質量(g)47(電池含まず)電源DC4.5V(単4乾電池×3本)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×85×21対応中国語、英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語,その他14ヶ国語外部出力音声信号出力 / Φ3.5mm / ステレオミニプラグ表示形式JPEGフォーマットメモリー2GB外部メモリーマイクロSDカード (マイクロSDカード別売)スピーカー内蔵モード【音質】7種類(ナチュナル、ロック、ポップ、クラシック、ソフト、ジャズ、重低音DBB)外部入力音声信号入力 / Φ2.5mmステレオミニプラグ / miniUSBポート(対応OSはWindows XP、Windows 7)液晶モニター1.8インチ受信周波数【ラジオ】AM:522~1710kHz (9kHzステップ)、FM:76~90MHz (0.1MHzステップ)録音方式ACTフォーマット (ビットレート : 8kbps)、WAVフォーマット (ビットレート : 32kbps, 64kbps, 128kbps,256kbps)、MP3フォーマット(ビットレート : 32kbps, 64kbps, 128kbps,192kbps)、WMAフォーマット (ビットレート : 64kbps, 96kbps,128kbps)再生可能ファイル形式ACTフォーマット、WAVフォーマット、MP3フォーマット、WMAフォーマット※動画ファイルの再生はできません。音声入力【ボイスレコーダー】内蔵マイク、外部信号、AM/FMラジオ
  • ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイント

    ハイパーユメロック(セット品/RP色)

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • RAZO RING A FOR SUPER GRIP PEDAL カーメイト

    RAZO RING A FOR SUPER GRIP PEDAL

    カーメイト(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用リング。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
    用途ペダルセットオプションセット内容リング本体×14個、ラバースペーサー×8
  • RAZO RUBBER GRIP FOR SUPER GRIP PEDAL カーメイト

    RAZO RUBBER GRIP FOR SUPER GRIP PEDAL

    カーメイト
    799税込879
    1セット(15個)
    5日以内出荷
    RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用ラバーグリップ。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
    用途ペダルセットオプションブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 121Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A121RBTDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 121Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A121RBTDF

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    28,980税込31,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズRP73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)121許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料 ロックペイント

    1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ れた耐候性・耐久性を発揮します。 帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。 ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。 隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。 鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。 においがとてもマイルドで塗装環境に適します。 1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。 防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。
    用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型) ロックペイント

    ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型)

    ロックペイント
    28,980税込31,878
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷
    弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。
    用途住宅外壁、サイディング、鉄部塗替え危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール
  • ピローブロック シール非接触形 UKHAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック シール非接触形 UKHAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、シール非接触形
  • ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット 三重シール UCHAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット 三重シール UCHAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴ハンガー形ユニット、三重シール
  • ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴ハンガー形ユニット、シール非接触形
  • GASKET,BREATHER P   12321MV4780 ホンダ

    GASKET,BREATHER P 12321MV4780

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,BREATHER P   12321KT8000 ホンダ

    GASKET,BREATHER P 12321KT8000

    ホンダ
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,BREATHER P   12321MN4010 ホンダ

    GASKET,BREATHER P 12321MN4010

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,BREATHER P   12321KT8405 ホンダ

    GASKET,BREATHER P 12321KT8405

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,BREATHER P   12321MN4920 ホンダ

    GASKET,BREATHER P 12321MN4920

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR,TACHOMETER P   12421KEJ900 ホンダ

    GEAR,TACHOMETER P 12421KEJ900

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,BREATHER P   12321MN4000 ホンダ

    GASKET,BREATHER P 12321MN4000

    ホンダ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,BREATHER P   12321KT8010 ホンダ

    GASKET,BREATHER P 12321KT8010

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷