カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「rpf2」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーフレックスベルト RPF2~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF2~バンドー化学(56件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
パンフレット台 クラウン[事務用品]パンフレット台クラウン[事務用品]
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
透明感が美しい卓上タイプ。
材質アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ ラジアスプレシジョン MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスプレシジョンMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から6日以内出荷
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
Schneider Electric リレー 253V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 253V acシュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧:253V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:15.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250V長さ:33.7mm奥行き:39.05mm高さ:68.5mm寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクルRPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロットコイル定格電圧(V)DC24取付方式DINレール/プリント基板接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC120V/AC240V/DC30V 3A
Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 12V dcシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リレー 24V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 24V acシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
HPR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)HPR-PFシリーズCCS(シーシーエス)
335,648税込369,213
1個
12日以内出荷
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
プライバシーフィルム13.3Wインチ ミライセルプライバシーフィルム13.3Wインチミライセル
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作 目に優しい ブルーライト40.2%カット、紫外線99.9%カット、ギラつきなし!アンチグレア加工 見やすい 光線透過率65.6%、反射率6.5% 安心 可視角度60度で覗き見をブロック キレイ 表面硬度3Hでキズに強い
付属品固定用タブ×6枚&両面テープ×6枚材質ハードコートPET+カーボン・合成樹脂厚さ(mm)0.39ブラック取付両面テープ角度(°)(可視)60±5加工アンチグレア鉛筆硬度3H(表面)全光線透過率(%)約65.6反射率(%)約6.5紫外線カット約99%ブルーライトカット率約40.2%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
プライバシーフィルム ミライセルプライバシーフィルムミライセル
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から6日以内出荷
オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作
仕様表面側:ハードコート・AGコート付PET、防覗側:ルーバー層、裏面側:ハードコート付PET厚さ(mm)0.39角度(°)可視角度:60度±5度鉛筆硬度3H(表面)全光線透過率(%)約65.6反射率(%)約6.5紫外線カット約99%ブルーライトカット率約40.2%
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 2kV dc F471K33Y5RP6UK5R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 2kV dc F471K33Y5RP6UK5RVISHAY
739税込813
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = Y5R直径 = 8.5mm長さ = 8.5mm奥行き = 5mm温度係数 = ±15%抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層℃電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクリボン EPSON VPF2000RP タイプ ノーブランド汎用インクリボン EPSON VPF2000RP タイプノーブランド
12,980税込14,278
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーEPSON種別汎用適合VP-F2000主な適合純正品番VPF2000RP
プライバシーフィルム14Wインチ ミライセルプライバシーフィルム14Wインチミライセル
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作 目に優しい ブルーライト40.2%カット、紫外線99.9%カット、ギラつきなし!アンチグレア加工 見やすい 光線透過率65.6%、反射率6.5% 安心 可視角度60度で覗き見をブロック キレイ 表面硬度3Hでキズに強い
付属品固定用タブ×6枚&両面テープ×6枚材質ハードコートPET+カーボン・合成樹脂厚さ(mm)0.39ブラック取付両面テープ角度(°)(可視)60±5加工アンチグレア鉛筆硬度3H(表面)全光線透過率(%)約65.6反射率(%)約6.5紫外線カット約99%対応インチサイズ14Wブルーライトカット率約40.2%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
ポンチングダイス RIKEN(理研機器)ポンチングダイスRIKEN(理研機器)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から76日以内出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 121Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A121RBTDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 121Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A121RBTDFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
26,980税込29,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズRP73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)121許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A100RBTDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A100RBTDFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズRP73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A1K0BTDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A1K0BTDFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズRP73抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
コンベヤスタンド RPF メイキコウコンベヤスタンド RPFメイキコウ
9,998税込10,998
1台
15日以内出荷