カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • バイク部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「rpmw」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
6,000税込6,600
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
8日以内出荷
形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー プレーンタイプ 雅ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー プレーンタイプ
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
プレーンタイプが新登場!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(キルトなし/PVCレザー)
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用三菱
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用三菱
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
カッタ NTKカッティングツールズカッタNTKカッティングツールズ
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
RPM wire A 600mm TAKEGAWA(武川)RPM wire A 600mmTAKEGAWA(武川)
539税込593
1個
3日以内出荷