カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)

「rps13」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック 78WORKSNISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック78WORKS
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合適合メーカー日産
NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 クリアー 78WORKSNISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 クリアー78WORKS
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合適合メーカー日産
NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック / レッドリング 78WORKSNISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック / レッドリング78WORKS
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合適合メーカー日産
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマーローラーポンプ用シリコンチューブタイガースポリマー
1,898税込2,088
1巻(1巻)
3日以内出荷
タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
82,980税込91,278特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷から5日以内出荷
Metcal MFRシリーズ 吸取り機コントローラーのみ メトカルMetcal MFRシリーズ 吸取り機コントローラーのみメトカル
59,980税込65,978
1台
60日以内出荷
ポンプ内臓のハンダ吸取り機の本体のみです。
質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
スーパーパワーフロー HKSスーパーパワーフローHKS
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow
Legalis Super R(レガリススーパーR)マフラー FUJITSUBOLegalis Super R(レガリススーパーR)マフラーFUJITSUBO
95,980税込105,578
1本
5日以内出荷から46日以内出荷
徹底した高効率追求型のハイパフォーマンスモデル。メイン、サブサイレンサーともにコンパクト設計の砲弾型デザイン。内部はもちろん高効率重視のストレート構造。ヘアライン加工は独特の雰囲気を醸し出す。
用途マフラー
Legalis R typeEVOLUTION(レガリスRタイプエボリューション)マフラー FUJITSUBOLegalis R typeEVOLUTION(レガリスRタイプエボリューション)マフラーFUJITSUBO
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷から87日以内出荷
大口径&高効率マフラーのベーシックモデル。ノーマル車からチューンドカーまで、低中回転域のトルクアップと高回転域での高効率を両立。
用途マフラー
ポータブル空気清浄機キット メトカルポータブル空気清浄機キットメトカル
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷
30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743
スポーツマフラー Hi-Power409 HKSスポーツマフラー Hi-Power409HKS(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー素材S4