カテゴリ

  • 制御機器(2,351)
  • メカニカル部品(961)
  • 電気材料(477)
  • バイク部品(465)
  • パソコン/周辺機器(465)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(457)
  • 作業工具(303)
  • 測定用品(302)
  • 農業機械(251)
  • 配管・水廻り設備部材(211)
  • 科学研究・開発用品(153)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(142)
  • 切削工具(120)
  • 防犯用品(116)
  • 家電(106)
  • 店舗什器・備品(80)
  • 機構部品(66)
  • はんだ関連・静電気対策用品(61)
  • 安全標識(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
  • 作業服(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 測定関連サービス(38)
  • 物流用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 梱包用品(27)
  • 電動工具(26)
  • 建築金物(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • テープ(20)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 自転車部品(19)
  • 清掃用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • カー用品(15)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 安全保護具(11)
  • 空圧工具(11)
  • 保管用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 日用品(9)
  • 事務用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 住設機器(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 手袋(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「rs-001」の検索結果

7,847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 ブラック TURBO

    RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 ブラック

    TURBO(1件のレビュー)
    498税込548
    1個
    当日出荷
    ディンプルキー3本付き
    ブラックキー方式ディンプルキー
  • RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 グレー TURBO

    RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 グレー

    TURBO(1件のレビュー)
    498税込548
    1個
    4日以内出荷
    ディンプルキー3本付き
    グレーキー方式ディンプルキー
  • 保護メガネ RS-01 理研化学

    保護メガネ RS-01

    理研化学
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オーバーグラスとして使用できます。紫外線99%以上カットします。JIS規格品です。(透明・AFのみ)
    質量(g)48寸法(幅W×高さH)(mm)157×59レンズポリカハードコート
  • ステン丸棒戸当り RS-1 シロクマ

    ステン丸棒戸当り RS-1

    シロクマ
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス+ゴムサイズ100サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    729税込802
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 1連 RS-1DN アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 1連 RS-1DN

    アズワン
    2,790税込3,069
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
  • RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 サンダンス

    RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯

    サンダンス
    3,500税込3,850
    1足
    5日以内出荷
    超軽量。アッパーは通気性が良くムレを防止するナイロンメッシュを使用しています。ソールは足裏にフィットしやすく、しゃがみながらの作業や、歩行がしやすい屈曲ソールを使用。片足約260g(26.0cmの場合)と超軽量のため、長時間履いていても疲れにくいモデルです。先芯は樹脂製先芯(耐圧迫450kg,耐衝撃30J)を採用し、軽さを追求した一足です。
    用途建設現場作業・運送業・倉庫内作業・引っ越し・内装工事など形状ローカット材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム+EVA標準質量(g/片足)260((26.0cm)機能軽量、通気性足幅3E材質(先芯)樹脂(耐圧迫性450kg・耐衝撃性30J)甲被タイプひも靴タイプスニーカー
  • 【レンタル】1t ターニングロール RS-1-INB (駆動/従動セット) マツモト機械

    【レンタル】1t ターニングロール RS-1-INB (駆動/従動セット)

    マツモト機械
    9,198税込10,118
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
    仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m質量(kg)150電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載量(kg)1000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1300×400×350サービス分類レンタル
  • RS-1-1-P用 ソケット工具 MAC8(マックエイト)

    RS-1-1-P用 ソケット工具

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット insta360

    ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RODE Wireless GOおよびGO II用に特別設計されています。マイクアダプター(縦型)と併用することで、マイクを完全に見えなくすることができます。軽量で持ち運びやすく、耐久性に優れています。
    セット内容Insta360 ONE RS見えないマイクブラケット(RΦDE Wireless GOおよび GO II)×1、3.5mmオーディオケーブル(オス-オス)材質アルミニウム、シリコン、鉄寸法(mm)81.6×109.6×25質量(g)21対象ONE RS 1インチ360度版RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS01A1R000FE12 VISHAY

    RS01A1R000FE12

    VISHAY
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
  • ゴムスポイト RSシリーズ アズワン

    ゴムスポイト RSシリーズ

    アズワン(8件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷
    最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
    材質天然ゴム
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • 液晶保護フィルム Insta360 ONE RS 1 インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 ONE RS 1 インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Insta360 ONE RS 1 インチ 360 度版 [ 液晶画面用 ]寸法(mm)32.7×35.3取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 防水靴 CRS-001 サンダンス

    防水靴 CRS-001

    サンダンス(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    晴れ+雨兼用! 脱ぎ履きしやすく軽さ抜群! 履き口はウエットスーツなどにも使われるネオプレンを使用。 脱ぎ履きしやすく、包み込まれるような履き心地です。 また、長靴よりも軽いので気軽に履いて頂けます。 優れた機能性でアウトドアの必需品! 接地面の広いソールはぬかるんだ環境に最適です。 高い防水性を持ち、雨の日だけではなくガーデニング・農作業など幅広いシーンで大活躍。 シンプルで飽きのこないデザイン。 男女(ユニセックス)兼用のレインシューズは気軽に履ける2色展開。 すっきりとしたデザインで服装を選べません。
    用途ガーデニング、農作業、キャンプ・アウトドア、雨の日の各種軽作業種類レインシューズ材質(アッパー)合成ゴム+ネオプレン材質(ソール)合成ゴム機能軽量・防水
  • 液晶保護フィルム Insta360 ONE RS 1 インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 ONE RS 1 インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Insta360 ONE RS 1 インチ 360 度版 [ 液晶画面用 ]寸法(mm)32.7×35.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • リヤシャフトパッキン SUN

    リヤシャフトパッキン

    SUN(2件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器または、切替器を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド変換タイプオス - オス
  • ドラレコカメラステー プロト

    ドラレコカメラステー

    プロト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。 ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。 また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。
    用途ドライブレコーダーのリア側固定付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720)材質スチールブラック
  • RS01A50R00FE12 VISHAY

    RS01A50R00FE12

    VISHAY
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
  • タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO

    タンクレストイレ ネオレスト RS1

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
    優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
    定格消費電力(W)1271電源コード(m)1排水方式給水方式壁床共通(隠ぺい)凍結防止一般地(流動方式兼用)洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0排水芯(mm)200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515洗浄方式トルネード洗浄
  • RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ SMC

    RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • 片口めがねレンチ ASH

    片口めがねレンチ

    ASH
    769税込846
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番521-4066材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)全長(mm)215対辺(mm)18対辺寸法(mm)18表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS01A250R0FE12 VISHAY

    RS01A250R0FE12

    VISHAY
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
  • RS01A500R0FE12 VISHAY

    RS01A500R0FE12

    VISHAY
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    859税込945
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番568-6548材質特殊鋼全長(mm)195対辺寸法(mm)16角度(°)【首】(水平方向)40表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルショート刃 ADRS

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • スケルトンローラー JT-120RS1 J-TRIP

    スケルトンローラー JT-120RS1

    J-TRIP
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-120RS1。販売備考:リペアローラー/ボルト 4個SET
  • リンベ シート角 穴なし EBM(江部松商事)

    リンベ シート角 穴なし

    EBM(江部松商事)
    24,980税込27,478
    1セット(1000枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    食材が付きにくいペーパーです。
    材質両面シリコン樹脂加工耐油紙厚さ(μm)52耐熱温度(℃)250(20分)
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V

    onsemi
    2,398税込2,638
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 Aピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.3ピーク逆繰返し電圧(V)400ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30最大連続順方向電流(A)1ピーク逆回復時間(ns)150
  • RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20) SMC

    RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20
  • Detecto 7000 RS1 logo RED ABUS

    Detecto 7000 RS1 logo RED

    ABUS
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    独自の3D傾斜センサー採用のアラームディスクロック。10×5mmのスチールボルト。スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され、高いセキュリティ性を誇る。超高性能360度3D傾斜センサー(感度調節不可)。100dBアラーム。プレミアムシリンダーを採用し、ピッキング等あらゆる手法による盗難への高い耐性を誇る。起動状態・電池の消耗を知らせるLEDインジケーター採用。片手で簡単施錠。ディスクを挟み押し込むだけで自動施錠「スナップ&ゴー」システム(特許取得済み)。鍵穴がオートマチックシャッター式で、汚れや腐食に強い。電池同梱(アルカリ単4電池2本)。キー2本付属。安心のディンプルキーを採用。アラームロックとしても、普通のディスクロックとしても選べる2WAYロック。
    用途バイク用ロックロゴレッド
...