カテゴリ
- 接着剤・補修材(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- 縫製用品(3)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rs-100qs」の検索結果

シアノボンドRP-X
田岡化学(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1パック(20g×5本)ほか当日出荷から5日以内出荷≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様低粘度タイプ超速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 速硬化タイプ
(55件のレビュー)¥619税込¥6811本(20g)当日出荷接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
シアノボンドRP-LX
田岡化学¥14,980~税込¥16,478~1箱(20g×25本)ほか5日以内出荷≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様中粘度タイプ超速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
シアノボンドGL 速硬化ゼリー状
田岡化学(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤! 垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。 凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。 塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材タイプゼリーセットタイム(秒)25粘度(mPa・s)60000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
シアノボンドRP-MX
田岡化学¥27,980税込¥30,7781箱(50g×20本)5日以内出荷≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様中粘度タイプ超速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
シアノボンドPX-300
田岡化学¥29,980税込¥32,9781箱(50g×20本)5日以内出荷≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ


スノコ 樹脂製 連結式
(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷連結しスノコ面積を拡大可能。 滑り止め付きで便利。 使用場面に応じて色違い商品を!用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)寸法(mm)613×413質量(kg)約1.5高さ(mm)25持ち手穴(mm)97.5×32.5
瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(20g)ほか当日出荷から3日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)10粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
シアノボンドPX-3000
田岡化学¥29,980税込¥32,9781箱(50g×20本)6日以内出荷≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様高粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 多用途タイプ
(57件のレビュー)¥649税込¥7141本(20g)当日出荷接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
シアノボンドRP-HX
田岡化学¥27,980税込¥30,7781箱(50g×20本)5日以内出荷≪速硬化難接着物対応高粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様高粘度タイプ速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)15粘度(mPa・s)1000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
RS-100シリーズ
MEAN WELL¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
アロンアルフア (プロ用No.3)
コニシ(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20g×5本)当日出荷強力。中粘度。スピード接着。用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。仕様木工用成分シアノアクリレート系主な用途木材、硬質プラスチック、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48706087-220204-04.jpg)
スポイド瓶(丸型)
マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)¥309~税込¥340~1本ほか当日出荷から翌々日出荷その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
多用途瞬間接着剤
エスコ¥1,820税込¥2,0021個3日以内出荷エスコ品番EA936BA-2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
工業用瞬間接着剤 EE
アルテコ(ALTECO)(23件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本(20g)ほか3日以内出荷から6日以内出荷プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。成分アルキルシアノアクリレート色無色透明タイプ汎用対応材質金属・プラスチック・ゴム粘度低粘度主な用途プラスチック、ゴム、金属硬化方式標準硬化粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状)
コニシ(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(20g)ほか当日出荷超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。成分シアノアクリレート系色透明主な用途金属、木材、硬質プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
RS-100NA 単相100V 八角刃裁断機(4)
ケーエム(KM)(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。 製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション)電圧(V)単相100寸法(inch)4

















![スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48706087-220204-04.jpg)