RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換するアダプタ。
クロス結線による通信機器同士の接続に対応し、FA機器・計測機器などのシリアル通信に最適。
----------------------------------------------------------------------------------
【特長】
・RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換可能
・Nullモデム通信に必要なクロス結線仕様
・ケーブルレスで直接接続可能
・ネジ固定対応でしっかり装着
・広範囲の温度環境(-25~+105℃)に対応
・小型・ロー・プロファイル(low profile)タイプ設計で省スペース設置に最適
----------------------------------------------------------------------------------"
コネクタ形状D-sub9ピン(オス)-D-sub9ピン(オス)
対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つアダプタ
関連資料(0.41MB)
グリーン購入法適合
オス形状D-sub9ピン
変換タイプオス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
1個
¥639
税込¥703
欠品中
NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータ。NVMe ストレージを標準搭載。4G LTE Cat.4通信モデル。4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。柔軟な設置性。-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core
適合規格TELEC; VCCI Class A
対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack
入力電圧(V)10~30DC
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア)
ワイヤレス通信4G LTE CAT4
インターフェイスディスプレイ:1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN
グリーンマーク認定
LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ADAM-4500シリーズはRS-232をRS-422/485信号に変換します。
これらの装置はポートからの電源供給または外部電源を使用します。
------------------------------------------------------------------
・RS-232信号をRS-422/485信号に変換
・RS-232データ信号を最大1.2 kmまで延長
・最大速度: 115.2 kbps
・絶縁保護: 3kV
・動作温度:-10~70 ℃ / -40~85° C
取付け方法DINレール、壁掛け、スタック
入数1台
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度最大115.2 kbps
グリーン購入法適合
絶縁電圧(V)DC 3000
NVIDIA Jetson Orin Nano 搭載のエッジAIアクセラレータ。NVMeストレージを標準搭載。4G LTE Cat.4通信モデル。4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。柔軟な設置性。-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】40 TOPS (INT8); 20 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core; 512 CUDA Core、16 Tensor Core
適合規格TELEC; VCCI Class A
対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack
入力電圧(V)10~30DC
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE 1.5GHz (6コア)
ワイヤレス通信4G LTE CAT4
インターフェイスディスプレイ:1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN
グリーンマーク認定
LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:170W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面65型(可視領域64.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
表示方式パネルタイプ:TFT65型ワイド/ADS
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
面積表示:1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型
コントラスト比(標準値)1200:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度6ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
表面処理パネル:ハーフグレア
表示方式パネルタイプ:TFT43型ワイド/ADS
対応VESAマウントインターフェイス:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
面積表示:941.184(H)×529.416(V)※可視領域42.5型
コントラスト比(標準値)1200:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度6ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)(その他)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●RS-232C端子:D-sub9ピン(オス)●USBポート(その他):USB Standard A(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)●VESAマウントインターフェイス:○(200×100mm)※縦置き/前傾設置/天吊り設置は不可●パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:動作時:0℃~+40℃収納時:-20℃~+60℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●動作確認済み機器:以下の機器(機種・対象世代)は、本商品の[USB]ポートのバスパワー電源を使用することで、機器に付属のACアダプターを使用せずに動作可能です。(本商品の「クイック起動」設定を「入」にしてご使用ください。)[Microsoft]Microsoft Wireless Display Adapter、Microsoft 4K Wireless DisplayAdapter※1[Amazon]Fire TV Stick(第3世代)、Fire TV Stick 4K(第1世代、第2世代)、Fire TVStick 4K Max(第1世代、第2世代)※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。)※1 Microsoft 4K Wireless Display Adapterを4K解像度で使用する場合は、「HDMI」設定からMicrosoft 4K Wireless Display Adapterを接続している端子を「1.4」にしてご使用ください。●垂直走査周波数(Hz):29.9~60.3●対応OS(日本語版のみ):OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。●対応ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch[SIE]PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 4 Pro[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI(HDCP 2.2)×3●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:60●最大輝度(標準値):350cd/m2●水平走査周波数(kHz):31.5~135.0●消費電力:年間消費電力量:254.2kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:130W●消費電力:通常使用時(オンモード):82.2W●添付品:HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)●画素ピッチ(mm×mm):0.315(H)×0.315(V)●組立時間の目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型●視野角度:上下:178° 左右:178°
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
表面処理ハーフグレア ※ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
保証期間3年間※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。18時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。
応答速度7ms[GTG]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
モニターサイズ55型
パネル駆動方式ADS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:ハーフグレア
表示方式パネルタイプ:TFT50型ワイド/VA
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
面積表示:1095.84(H)×616.41(V)※ 可視領域49.5型
コントラスト比(標準値)5000:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度5ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
インターフェイスVESAマウント:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.285375×0.285375
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:130W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:ハーフグレア
表示方式パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
面積表示:1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型
コントラスト比(標準値)1200:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度7ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
インターフェイスVESAマウント:○(200×100mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
4K UHD(3840×2160pixel)解像度に対応した大画面43型ワイド液晶ディスプレイです。
24時間連続稼働に対応しており、4Kの大画面で高輝度500cd/m2のため商業施設や小売店舗でのデジタルサイネージに最適です。
さらに縦置きが可能で、表示させたいコンテンツにあわせて設置が可能です。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ::VESA DPM互換・VESA DDC2B
付属品電源コード(3m、PSE適合品)、HDMIケーブル(3m)、RS-232Cケーブル(3m)、リモコン、単4電池(動作確認用、2本)、取扱説明書
質量(kg)約11
規格4K/UHD
表面処理ハーフグレア
定格消費電力(W)AC100V50/60HZ/最大105、通常(オンモード)56.8、待機時0.3、年間消費電力量175.4kWh
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)973×64×561(※突起部含まず)
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
表示範囲(mm)941.184(H)×529.416(V)
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:15.8~135.0kHz、アナログRGB:31.1~75.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:24.0~60.3Hz、アナログRGB:56.3~75.0Hz
応答速度5ms[GTG]
VESAマウント(mm)200×200
端子RS-232C:D-subピン(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートダウンストリーム=USB Type-A:USB×1(メンテナンス用)
グリーン購入法適合
音声入力音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5、スピーカー:10W+10W
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451
音声出力音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)500
モニターサイズTFT42.5型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色10臆7374万(HDMI)※10bit入力時、1677万(アナログRGB)
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
グリーンマーク認定
入力ポート映像:HDMI1(160Hz、HDMI2、HDMI3(4K60Hz、HDCP2.2)、アナログRGB
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
仕様●リフレッシュレート:76Hz●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):8ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●本体サイズ(H×W×D):636.2 × 1103.4 × 61.1●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●J-Moss:対応●最大消費電力:135W●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボル
サイズ49型
ピッチ0.28mm
電源AC100V、50/60Hz
サイズ(inch)49
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約22.9
入力信号デジタル
コントラスト比1100:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160
視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)
走査周波数(水平)15~136kHz(HDMI)/22~134kHz(DisplayPort)
走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)
ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)
入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャック
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)700
USBUSB-A:USB2.0 ダウンストリームポート、USB-B:USB2.0 アップストリームポート
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
関連キーワード