11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とモデム等の周辺機器(DCE)を接続するケーブル。(キヤノン製MNPモデムケーブルJTD002準拠) 銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2 コネクタ形状ミニDIN8ピンオス・D - sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド 結線方式クロス結線 アズワン品番64-0849-58 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

Macintosh本体(ミニDIN8pin)とモデム等の周辺機器(DCE)を接続するケーブル。(キヤノン製MNPモデムケーブルJTD002準拠) 銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状ミニDIN8ピンオス・D - sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式モデム-TA用結線 アズワン品番64-0849-57 変換タイプオス - オス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ハーフ14pin RS-232CポートをD-sub25pin RS232Cポートに変換するためのケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆っています(二重構造)ので、EMI対策も万全です。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)0.2 規格UL2990(ケーブル) コネクタ形状セントロニクスハーフ14ピンオス - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) 対応機種詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式モデム-TA用結線 アズワン品番64-0849-70 変換タイプオス - メス
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド) グラファイト 規格USB Specification1.1準拠 ケーブル長(m)約0.5(コネクター含む) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側:USB-Aプラグ、デバイス側:RS-232C(D-Sub9pin)プラグ 適合機器USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど) 消費電流(mA)最大100以下 保証期間1年間 シールド3重シールド 電源供給方式バスパワー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

USBヘッダー - ストレートスルーRS232シリアル 外部電源やバッテリが不要なバスパワー対応 COMポート記録機能対応 シングルチップUSB-非同期シリアルデータ転送インタフェース UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最大速度対応 RD#やWR#ストロボの付いた同期および非同期のビットバンインターフェース 高いデータスループットを実現するFIFOバッファ送受信
用途RS 232Cポートのない新型マザーボードにレガシー機能を追加したいシステムビルダに最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他のシリアルデバイスを内部USBマザーボードに接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム 長さ(mm)45 高さ(mm)12 ケーブル長(m)0.61 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~100 製品幅(mm)123 動作温度(℃)-10~80 ケーブル長(cm)61 オス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

0
グレー 高さ(mm)15 質量(g)305 ケーブル長(m)7.6 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス 製品幅(mm)33.3 変換タイプメス - メス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC - PCファイル転送に使用可能。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)82 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)33 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1個
579 税込637
当日出荷

工業用デザイン:過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮するオールメタル製筺体を使用した8ポートUSB - シリアルRS232C変換アダプター。COMポート番号保持機能:利便性を高めるため、再起動後も割り当てられたCOMポート値を維持するCOM記録機能搭載のFTDI USB - DB9 RS232Cハブ。プラグアンドプレイ対応:USBポートまたはケーブルからの給電により、外部電源アダプターは不要。柔軟な設置オプション:平面設置用ブラケット、およびDINレールクリップ付属。使用する環境に合わせて設置可能なDB9シリアルコンバーター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAに同期シリアル通信します。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム ブラック 長さ(mm)180 高さ(mm)43 質量(g)553 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 コネクタ形状USB B[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×8 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)100 入力電流(A)0.25 動作温度(℃)0~55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス 伝送速度(Kbps)最大921.6
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC - PCファイル転送に使用可能。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)114 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)33 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - メス
1個
749 税込824
当日出荷

RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠 コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット) 電源バスパワー(最大100mA) 動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) セット内容本体、取扱説明書 データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB変換コンバータ
エコ商品
USB TypeCポートからRS232C(シリアル9pin)に変換することができます。RS-232Cシリアルインターフェースをサポート。データ転送速度最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)。512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無 セット内容取扱説明書(保証書)×1 ケーブル長(m)0.4 対応OSWindows11、10、8.1 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。 消費電流(mA)100(最大) インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠 保管温湿度範囲-20~80℃、0~80%以下結露なきこと コネクタ変換先:D-sub 9pin 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)0~80以下(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー データ転送速度921.6kbps(最大)※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷