カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)

「rs-35-24」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RSリレー Panasonic(パナソニック)RSリレーPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型形状 静音タイプを品揃え(75Ω系) 優れた高周波特性 サーフェスマウント端子を品揃え 逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
スイッチング電源(24V/35W) MEAN WELLスイッチング電源(24V/35W)MEAN WELL
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
定格出力電流(A)DC1.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~1.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)88時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
チェーンテンショナー 椿本チエインチェーンテンショナー椿本チエイン
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅24mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅24mmRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 35mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24mmボアタイプ = テーパーRoHS指令(10物質対応)対応
RS標準スプロケットRS35 椿本チエインRS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から51日以内出荷
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 100lb シングルドア DC, 24V dc, 35 mm RS PROアクセス制御ドアマグネット RS PRO, 100lb シングルドア DC, 24V dc, 35 mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
保持力 = 100lbドアタイプ = シングルドアACまたはDC操作 = DC故障モード = フェイルセーフ電源電圧 = 24V dc奥行き(深さ) = 35 mm高さ = 85 mm長さ = 85mm幅 = 85mmRS埋込型ドア保持マグネット. 電源入力: 24 V dc 電圧公差: +/-15 % 消費電流: 60 mA @ 24 V dc (@ 20 ℃) 保持力: 最大100 lbs (45 kg) 寸法: 85 x 85 x 35 mm (ロック) 寸法: 65 x 65 x 40 mm (アーマチュアプレート) オーバーライドスイッチ 研磨仕上げのステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS PRO 遅延リレー マルチ動作 RS PRORS PRO 遅延リレー マルチ動作RS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 光ファイバセンサ 35 mm、110 mm、200 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 → 24 V DC RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 35 mm、110 mm、200 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 → 24 V DCRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 35 mm、110 mm、200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 → 24 V DCRoHS指令(10物質対応)対応
RS35S スライドレール イマオコーポレーションRS35S スライドレールイマオコーポレーション
1,475税込1,623
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA質量(g)約110ポート数2ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時)挿抜回数100回(コネクタ)
D.A.D インナーハンドル GARSOND.A.D インナーハンドルGARSON
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
インナードアハンドルをおしゃれに。純正ドアハンドルの上から被せるだけの簡単装着。
用途車の内側のドアハンドルに。適合車種MF22S MRワゴン/MRワゴン wit/2006.1~2010.12 (1列目/2列目)、MF33S MRワゴン/MRワゴン wit/2011.1~(1列目/2列目)、HA36S/HA35S/HA24S アルト/アルトターボRS/2014.12~(1列目/2列目)、FF21S イグニス/2016.2~(1列目/2列目)、DA64♯ エブリィワゴン/2005.8~2015.1 (1列目)、DA17♯ エブリィワゴン/2015.2~ (1列目)、MK32S スペーシア/スペーシアカスタム/2013.3~(1列目)、MK53S スペーシア/スペーシアカスタム/2017.12~(1列目/2列目)、HG21S セルボ/2006.11~2009.12(1列目/2列目)、MA15S ソリオ/ソリオバンディット/2011.1~ (1列目)、MA36S/46S ソリオ/ソリオバンディット/2015.8~ (1列目)、MR31S ハスラー/2014.1~ (1列目/2列目)、MK21S パレット/パレットSW/2008.1~2013.2(1列目)、HE22S ラパン/ラパンショコラ/2008.11~(1列目/2列目)、HE33S ラパン/2015.6~(1列目/2列目)、MH34S/MH44S ワゴンR/ワゴンRスティングレー/2012.9~(1列目/2列目)、MH35S/55S ワゴンR/ワゴンRスティングレー/2017.2~(1列目/2列目)、MH23S ワゴンR/ワゴンRスティングレー/2008.9~2012.8 (1列目/2列目)(クリスタル)クリスタル仕様S-A
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーションRS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)イマオコーポレーション
3,007税込3,308
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ) イマオコーポレーションRS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ)イマオコーポレーション
2,522税込2,774
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル) イマオコーポレーションRS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)イマオコーポレーション
5,044税込5,548
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応) 3段引きのオーバートラベルタイプです。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 24mm internal diameter, 35mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 24mm外径 = 35mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 24 mm 、外径 35 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 24mm外径 = 35mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエインRS35 ロックスプロケット Nタイプ椿本チエイン
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエインRS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A椿本チエイン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Aローラ径(Φmm)5.08
Mean Well 組み込みリニア電源 MEAN WELLMean Well 組み込みリニア電源MEAN WELL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツギテリンク RS35 BIGM(丸山製作所)ツギテリンク RS35BIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格RS35関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.96MB)図解NoGSL305-H ホースガイドクミタテ部品 ツギテリンク RS35_No.26、CBM-520A 整列巻取機部品_No.98、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.29、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.29、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.41、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.29、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 ツギテリンク RS35_No.26、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.24、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.29、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.24、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.41
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエインRS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B椿本チエイン
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
I/Fモジュール マグネスケールI/Fモジュールマグネスケール
29,980税込32,978
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
消費電力(W)1入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット出力設定:タイマー(1~128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定)使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度(%RH)20~90RH
カウンタモジュール マグネスケールカウンタモジュールマグネスケール
23,980税込26,378
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯、MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除
メインモジュール マグネスケールメインモジュールマグネスケール
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms )逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載)インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠)ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定)リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台)ケーブル長(m)リンク間:最大10入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ出力信号総合アラームモジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)