カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • 機構部品(28)
  • 農業機械(20)
  • 切削工具(19)
  • メカニカル部品(14)
  • 作業工具(13)
  • バイク部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「rs-41」の検索結果

関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列

    椿本チエイン(31件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCK エスコ

    48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCK

    エスコ
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷
    耐候性、防水性に優れています
    材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3”)
  • メカニカルカウンタ(I型) RS ライン精機

    メカニカルカウンタ(I型) RS

    ライン精機
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • シノ付片口めがねレンチ TRUSCO

    シノ付片口めがねレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
    用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
  • ランダムサンダー用ソフトディスク BIGMAN(ビッグマン)

    ランダムサンダー用ソフトディスク

    BIGMAN(ビッグマン)
    629税込692
    1パック(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。8穴付で、吸塵対応。
    用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。直径(Φmm)125タイプマジック式適応Φ125mmランダムサンダー
  • ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ ストレートシャンク

    日研工作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ

    岡崎精工
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ 若井産業

    軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ

    若井産業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(1000本)
    当日出荷
    無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
    全長(mm)14呼び径4ねじ頭径(mm)6適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)表面処理三価ユニクロねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)12
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430) シンコー

    ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)

    シンコー(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
    材質SUS430段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列(リンク単位)

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    14税込15
    1リンク
    翌々日出荷から72日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
  • 防爆片口メガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆片口メガネ

    PROMOTE(プロモート)
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷
    摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • 薪ストーブ クッキングストーブ ホンマ製作所

    薪ストーブ クッキングストーブ

    ホンマ製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
    用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個質量(kg)6直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450
  • 12.7sqレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
  • グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) STS

    グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

    STS
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    付属品単3アルカリ乾電池×4本、レーザーターゲット、レーザーグラス、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック、USBケーブルトラスコ品番137-1537質量(kg)0.8電源アルカリ乾電池×4本、又は専用充電電池、又はACアダプター、又はUSBケーブル精度±1mm/10m保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)156横(mm)93制動方式磁気制動方式
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 部品(クランプスクリュ) NTKカッティングツールズ

    部品(クランプスクリュ)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストロボスコープTKRS SKF(日本エスケイエフ)

    ストロボスコープTKRS

    SKF(日本エスケイエフ)
    799,800税込879,780
    1台
    翌々日出荷
    運転中の機械が静止しているように目視点検が行えるストロボスコープです。
    用途稼働中の機械の目視検査に。回転機器を静止しているかのように見るために。測定精度(%)±0.02% ±1ディジットもしくは±0.025μsの大きい方RoHS指令(10物質対応)対応
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • SR DAMPER RG(レーシングギア)

    SR DAMPER

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • SR ダンパー K2 MK53S RG(レーシングギア)

    SR ダンパー K2 MK53S

    RG(レーシングギア)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
  • クッキングストーブ EBM(江部松商事)

    クッキングストーブ

    EBM(江部松商事)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    材質鉄鋼板寸法(mm)430×350×H940(H450)質量(kg)6.9使用燃料EBM品番935600
  • リーマ 超硬S CSCRS EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSCRS

    EIKO(栄工舎)
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃長(mm)30刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線変換タイプメス - オス
  • 40mm セーフティーベルト(反射テープ付/ネオンイエロー) エスコ

    40mm セーフティーベルト(反射テープ付/ネオンイエロー)

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です
    ネオンイエローベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)710~2700バックルワンタッチ式材質(反射板)スコッチライト色(反射部)グレー
  • ピンヘッダー(ソケット) FRS-41042-00 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FRS-41042-00

    廣杉計器
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ピンヘッダー(ピン) PRS-410354-00 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PRS-410354-00

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ソケット) FRS-41024-00 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FRS-41024-00

    廣杉計器(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法H(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)

    廣杉計器
    2,088税込2,297
    1袋(50個)
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ピンヘッダー(ソケット) FRS-41070-00 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FRS-41070-00

    廣杉計器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法H(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ソケット) FRS-41041-00 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FRS-41041-00

    廣杉計器
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法H(mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ソケット) FRS-41031-00 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FRS-41031-00

    廣杉計器
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法H(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応