7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。握りやすい「ハンドルタイプ」。ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い。色・ニオイが残りにくい「内面ラクリアコートプラス」。食器洗い乾燥機対応。本体丸洗いOK。口あたりが良い「なめらかな飲み口」。スポーツドリンクOK。軽量&コンパクト。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
エクリュ シリーズTUFF エコマーク認定認定 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)約4 エコマーク認定番号10 146 002
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。握りやすい「ハンドルタイプ」。ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い。色・ニオイが残りにくい「内面ラクリアコートプラス」。食器洗い乾燥機対応。本体丸洗いOK。口あたりが良い「なめらかな飲み口」。スポーツドリンクOK。軽量&コンパクト。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
仕様●実容量(L):0.5 ピンク 容量(mL)500 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約0.24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×22 保温効力(℃)71以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)約4 エコマーク認定番号10 146 002
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。握りやすい「ハンドルタイプ」。ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い。色・ニオイが残りにくい「内面ラクリアコートプラス」。食器洗い乾燥機対応。本体丸洗いOK。口あたりが良い「なめらかな飲み口」。スポーツドリンクOK。軽量&コンパクト。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
ネイビー エコマーク認定認定 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)約4 エコマーク認定番号10 146 002
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。握りやすい「ハンドルタイプ」。ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い。色・ニオイが残りにくい「内面ラクリアコートプラス」。食器洗い乾燥機対応。本体丸洗いOK。口あたりが良い「なめらかな飲み口」。スポーツドリンクOK。軽量&コンパクト。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
グリーン エコマーク認定認定 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)約4 エコマーク認定番号10 146 002
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ鉛筆色鉛筆S木物語
エコ商品
高さ(mm)175 質量(g)6 エコマーク認定認定 縦(mm)8 横(mm)8 色数1色 エコマーク認定番号17 112 005
1本
60 税込66
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA 付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず) コントラスト比20000:1 解像度WXGA(1280×800) 入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2 スピーカー有り 出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ 明るさ(Lm)3800 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号19 145 005
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約16.8 消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164 騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度4K 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 入力端子映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用) 設置方式天井引掛/置き型 対応信号4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i 動作温度(℃)0~50 色(本体)ブラック 光束(Lm)10000 音声出力ステレオミニ USBタイプタイプA 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 エコマーク認定番号21 145 007
1個
1,998,000 税込2,197,800
6日以内出荷