カテゴリ
- 制御機器(244)
- 自転車部品(30)
- 測定用品(18)
- メカニカル部品(16)
- バイク部品(11)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(227)
- SHIMANO(シマノ)(30)
- ウエストンローラー(12)
- omron(オムロン)(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- 大正天びん製作所(5)
- コガネイ(4)
- brembo(4)
- VISHAY(4)
- イマオコーポレーション(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ハーティング(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ノーブランド(2)
- リンナイ(2)
- ケル(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rs-500」の検索結果

ガラセリウム
ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981缶(500g)当日出荷ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
代かき・レーキ兼用型
アルミス(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷から翌日出荷アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
ショックアブソーバー RS5000シリーズ
Rancho(6件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本4日以内出荷から6日以内出荷セルラーガス封入による突き上げ感の抑制とサスペンションのしなやかなストロークが特長のショックアブソーバです。また、ピストンスピードに感応する10 段階自動調整バルブとΦ35 大口径ピストンを採用し、あらゆるシーンにジャストフィットする理想のパフォーマンスを実現します。
マノスターゲージ
山本電機製作所¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1%
VISHAY(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
ラバースティック
TACT(タクト)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
FC-S501 シルバー 39T チェーンガード付(シングル) 170mm 付属/BB-RS500 68BSA ロード用
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷
枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級)
大正天びん製作所¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 10W ±1%
VISHAY¥969税込¥1,0661個当日出荷仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
NACHI(不二越)¥179,800税込¥197,7801本3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級)
大正天びん製作所¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
シーブベアリング
NSK(日本精工)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
センサブラケット センサレールツバ直交・長穴付タイプ
岩田製作所¥589~税込¥648~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1%
VISHAY¥749税込¥8241個当日出荷仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
溶剤再生機(アンコール)
精和産業¥699,800税込¥769,7801台欠品中シンナーなどの廃溶剤を最大95%再生して再利用。廃棄費用がかからず、環境にも優しいのでISO認証に最適です。シンナー高騰でコスト削減!。経費節減と環境保全により問題解決。◆スイッチポンの簡単操作。◆4~6時間で再生完了。◆1缶処理で5270円お得。1年間で購入費用の回収も可!。◆完全防爆設計で異常時には安全機能が働き、自動ストップします。材質タンク室:ステンレス・スチール/装置外装:ステンレス消費電力(W)最大1600制御方式マイコン制御(自己診断機能)タンク容量(L)18方式【蒸留】加熱・冷却による連続蒸留速度【蒸留】4~6L/h設定温度(℃)90~200使用環境屋内・屋外(火気及び高温発生源が付近にない事)使用環境温度(℃)5~35タイマー最大6時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×50×110