1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器 同じ映像をディスプレイに同時出力 4K映像をフルHDへダウンスケールして出力 光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応 各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠 2種類の動作モード搭載
用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ 分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ 分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ 分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有 分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用 セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質メタル 規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠 電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m) 対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。 ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと) LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯 動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード 対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ