折り畳むとコンパクトに収納でき、携帯に便利な防風インナージャケット。気温の変化に合わせて簡単に重ね着することができるので、メッシュジャケットや薄手のジャケットを着用時に重宝するアイテムです。
接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。
用途ボトムス
材質本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%
接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。
用途トップス
材質本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%
速乾性に優れ、べたつきにくいポリエステルメッシュを採用したことにより、常にサラッとした肌触りが得られます。オフセットタイプのフロントファスナーを採用したことにより、ファスナー同士の重なりが少なくなり、着心地が向上。腰部分にはスパンデックスニットを採用し、前傾時の運動性、フィット感を高めました。
色BLACK
軽量で持ち運びにも便利なパッカブル仕様の防風インナージャケット。
用途インナージャケット
材質ポリエステル100%
色ブラック
爽快メッシュ。
用途ヘルメット帽子用
材質ポリエステル(メッシュ)
使用目的吸汗
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
ハイネックタイプ。発汗による不快感を軽減。抜群の収縮性による着心地の軽さ。滑らかで肌に優しい繊維。運動性を高めるラグランスリーブ。快適さを高めるフラットシーム
色BLACK
材質ポリエステル 83%:ポリウレタン 17%
きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用。
身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用。
質量(kg)0.503
混率(%)ポリエステル100
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100
肌触りのよいシルクを使用したインナーグローブ。グローブの下に着用し、汗によるべたつきを防ぎます
材質シルク
色BLACK
機能抗菌・防臭/吸汗・速乾
ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。
用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとして
色ホワイト
材質ポリプロピレン不織布・ゴム
頭囲(cm)56~60
折りたたみ寸法(mm)280×70
1袋(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
冷感素材クールマックスを使用したインナーグローブ。
グローブの下に着用し、汗によるべたつきを防ぎます。
材質ポリエステル・クールマックス
色BLACK
機能抗菌・防臭/吸汗・速乾
テキスタイルジャケットやメッシュジャケットに防風・防水性をプラスし、急な天候の変化や温度調節に対応。
用途インナージャケット
材質(表地)ナイロン100%/(裏地)ポリエステル100%
質量(g)約200
収納時寸法(mm)200×120×50
ゴム付で幅広い頭囲の対応が可能な商品です。折りたたみタイプで保管スペースが少なくコンパクトに収納が可能です。通気性・吸水性のある不織布を使用しており、汗が滴り落ちるのを軽減しています。ヘルメットの汚れをしっかりガードします。
用途ヘルメット着用時のインナー用として
材質ポリプロピレン不織布、ゴム
色ホワイト
サイズフリー
頭囲(cm)56~62
折りたたみ寸法(mm)280×70
1袋(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハードタイプのCEプロテクターを採用。
抜群の軽さと耐貫通性を兼ね備えるインナータイプのニーガード。
レベル2のCEプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。
耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
色イエロー/ブラック
仕様左右セット
材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン
長さ(cm)【プロテクター】26
機能CELEVEL2プロテクター・デニム等の下に装着しても目立ちにくい薄型設計・フィット性抜群のアウターカバー・膝裏には通気性の高いメッシュ素材
世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵するインナータイプのエルボーガード。
用途肘用プロテクター
材質プロテクター部:ポリウレタン100% カバー部:ポリエステル82%、ポリウレタン18%
質量(kg)梱包:0.354
色BLACK
サイズ(cm)23~29(肘周り)
長さ(cm)21
1セット
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
超薄型で通気性に優れた、インナータイプのCEレベル1膝用プロテクター
用途プロテクター
材質(プロテクター)TPU100%/(カバー本体)ポリエステル87%/ポリウレタン13%/(メッシュ)ナイロン82%/ポリウレタン18%/(上ゴム部)ナイロン55%/ポリエステル45%/(下ゴム部)ポリエステル100%
長さ(cm)(プロテクター)26
ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、プロテクターを装備していないジャケット等の着用時にお勧め、インナータイプのエルボーガード。
サイズFREE
1セット
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。防風軽量ソフトシェル生地。折り畳み式フード。ベンチレーション(脇)
用途トップス
材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%
防水性やCEプロテクターなどのライディングに必要な機能を備えた、ツーリングにも街歩きにもぴったりなストリートスタイルのライディングジャケット。フードは襟元に収納でき、お好みに合わせてスタイルチェンジも楽しめます。プロテクター内蔵のアウターと保温力をもつインナージャケットの二重構造で、気温やシーンに合わせてそれぞれ単体や組み合わせた着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。収納式フード(襟)。CEレベル1ソフトタイププロテクター(肩・肘)。単体着用可能インナージャケット
用途ライディングジャケット
材質表地:ナイロン 100%/裏地:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%/中綿:ポリエステル 100%
防水やプロテクション等のライディングに必要な機能を兼ね備えた、タウンユースにも適したカジュアルウィンターパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ナイロン 100%/裏地:ナイロン 100%/インナー:ナイロン 100%
色TREAD BLACK
フードは着脱式でシーンやスタイルにあわせた着こなしが可能。保温性と着心地に優れたソフトシェル生地を採用。フードは着脱式で、シーンやスタイルにあわせた着こなしが可能です。 カジュアルなデザインながら、肩・肘にはCE レベル2のプロテクターを装備し、高い安全性を確保しています。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。背中のプロテクターはCE レベル2プロテクター(別売り)でアップグレードが可能。CEレベル2ソフトタイププロテクター(肩・肘)。フォームタイププロテクター(背)。着脱式フード。ベンチレーション(脇)
用途トップス
材質アウター:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%
夏場に最適な接触冷感素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能接触冷感素材吸汗・速乾消臭抗菌ストレッチ
素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、ウエスト部分:ポリエステル70・ナイロン30
軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。
用途軽作業での頭部保護。
頭囲(cm)55~62
材質/仕上ポリエチレン(PE)
高さ(mm)100
幅(mm)174
長さ(mm)201
サイズフリー
超コンパクト設計でエマージェンシー用として常に携帯しておけば安心便利な防風インナーです。肌寒を感じる晩秋や早春の防寒、また天気の急変などによる気温低下に瞬時に対応可能なアイテム。メーカーのオールシーズン対応ジャケットに接続可能です。
また内縫いタイプで単体使用も可能です。
色ブラック
付属品収納袋付き(約16×8.5×4.5cm)
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!

帽子 紙製 使い捨て
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
ヘルメット用インナーの紙帽子です。頭髪に直接かぶることで衛生的です。後ろにゴムが付いており頭のサイズ調整ができます。保管に便利な上部開閉フタ箱仕様です。
用途ヘルメット用のインナーとして。
色白
サイズフリーサイズ
質量(kg)1.4/箱
トラスコ品番432-9759
材質不織布
寸法(mm)519(±15)
1箱(120枚)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。接触冷感で夏も涼しく。高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。脇下はメッシュ切替でムレを軽減。UV CUT仕様。
混率(%)本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
関連キーワード