カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「rs-18b」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から14日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ オリエンタルモーターAC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMRS形状角形特性大風量/可変速
(00199)MOUNTING CLAMP / B RS 18/15 T=0,8-W4 三菱ふそう(00199)MOUNTING CLAMP / B RS 18/15 T=0,8-W4三菱ふそう
439税込483
1個
5日以内出荷
RS標準スプロケットRS25 椿本チエインRS標準スプロケットRS25椿本チエイン(17件のレビュー)
609税込670特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS35 椿本チエインRS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から51日以内出荷
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS60 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Bタイプ椿本チエイン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS100 1Bタイプ椿本チエイン
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
RS15 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS15 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
スプロケット RS120-1B 椿本チエインスプロケット RS120-1B椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS120
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3
RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)1.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS11仕様歯先硬化なし材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)3.7465タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.285
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
クラッチカバーガード 71436 ギルドデザインクラッチカバーガード 71436ギルドデザイン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71436転倒した際のエンジンダメージを最小限に抑えるガード。ガード本体にアルミ(A2017)を採用。また車体デザインにマッチするようにガード本体も形状をデザイン。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-
スプロケット RS140-1B 椿本チエインスプロケット RS140-1B椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS140
ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブNBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
ジェネレーターカバーガード 71422 ギルドデザインジェネレーターカバーガード 71422ギルドデザイン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71422転倒した際のエンジンダメージを最小限に抑えるガード。ガード本体にアルミ(A2017)を採用。また車体デザインにマッチするようにガード本体も形状をデザイン。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-
RS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 70 x 18mm x 18mm RS PRORS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 70 x 18mm x 18mmRS PRO
5,698税込6,268
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ = 70 x 18mm奥行 = 18mm材質 = ステンレス鋼RS Pro 70 x 50 mm 4 穴ステンレススチール製です アングルブラケットシェルフを取り付けたり、木材フレームの支持材を補強したりする場合は、 RS Pro 製品のこれらのコンパクトなアングルブラケットを利用します。L 字型なので、角かっことして使用するのに最適です。また、直角を作るために部品を結合するのにも非常に効果的です。 このブラケットは、頑丈な設計で、直角コーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具を強化するのに最適です。各ブラケットには、ねじを SIT するため このブラケットは 70 mm x 18 mm のため、現場のオフィスや家庭など、省スペースが Crucial の場所で使用できます。耐腐食性ステンレススチール製で、過酷な天候に耐えることができるため、屋外で使用できます。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚の長さは 70 mm です .脚 B の長さは 18 mm .幅 18 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パルサーカバースライダー 71421 ギルドデザインパルサーカバースライダー 71421ギルドデザイン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71421転倒した際にエンジンへのダメージを最小限に抑えるスライダー。ベースはアルミ(A2017)を採用し、スライダー部はジュラコン(R)を採用。ハイブリッド仕様によって高速走行時の転倒ではジュラコン(R)が削れ、更にスライドした際はアルミ部分が削れる仕様。また軽い転倒によるジュラコン(R)部を損傷した場合はリペアパーツによる修復が可能。エンジン本体から張り出すように設計されているため、パルサーカバーの損傷を防ぎます。※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05ローラ径(Φmm)11.91
スプロケット RS160-1B 椿本チエインスプロケット RS160-1B椿本チエイン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)30軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS160
PMC-XAM フロントスプロケット 87-71806 PMCPMC-XAM フロントスプロケット 87-71806PMC
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:87-71806販売備考:520-18T 6mmオフセット適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
スプロケット RS80-2B 椿本チエインスプロケット RS80-2B椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
スプロケット RS100-2B 椿本チエインスプロケット RS100-2B椿本チエイン(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
frs-110特集