「rs-485用ケーブル」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐環境型 北陽電機耐環境型北陽電機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。
仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
シリアルアダプターカード/PCIe x1/4ポート増設/2x RS232 + 2x RS422/RS485/標準&ロープロファイル/ブレイクアウトケーブル付 StarTech.comシリアルアダプターカード/PCIe x1/4ポート増設/2x RS232 + 2x RS422/RS485/標準&ロープロファイル/ブレイクアウトケーブル付StarTech.com
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
4ポート(2x RS232、 2x RS422/485)シリアルコンボカード 最大RS232Cデータ転送レート 460Kbps2線/4線 RS485モードをサポート送信端末/受信端末ごとに256バイトのFIFO標準およびロープロファイルブラケット付属PCI Express仕様1.0a準拠PCI パワーマネジメント1.1対応
用途組立てラインや製造ラインで監視・制御を行う産業用機器スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンター、カードリーダー / カード読み取り機、計量器、高い場所に設置されたディスプレイなどを制御銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御セルフサービス機やキオスク端末で、計量器、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンター、ラベルプリンター等のシリアルデバイスを制御仕様●ホストコネク:PCI Express x1●外部ポート:4x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●シリアルプロトコル:RS-232/422/485●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256バイト●フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS●パリティ:None、Odd、Even、Space、Mark●ストップビット:1、1.5、2●対応プロトコル:RS-232, RS-422, RS-485 2-wire/ 4-wire●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●色:グリーン●材質:スチール●システム要件:PCI Expressスロット●動作温度:0℃~100℃●保存温度:0℃~150℃●湿度:20~80% RH●製品長さ:134mm●製品幅:14mm●製品高さ:69mm●製品質量:67g●付属品:ブレークアウトケーブル、ロープロファイル対応取り付け金具、ドライバーCD、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応) マリンテックチャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応)マリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
MPPT制御方式→電圧と電流を自動制御して常に最大の電流量を取り出せる組み合わせを選ぶ理想的な方式!変換効率97%日射量がばらつく曇天時でも安定した発電が可能バックライト付きカラーデジタルディスプレイ表示ソーラー(入力電圧・入力電流・充電電流・バッテリー電圧・出力電流)リン酸鉄イオンバッテリー充電対応充電表示用LEDインジケーター4ヶ所のUSBコンセント搭載(携帯電話などの充電可)2ヶ所のDCコンセントとDCケーブル付きRS-485通信ポート付き12V/24V自動認識機能各種保護機能付き1年保証オプション:バッテリー接続ケーブル5m
付属品DCケーブル2本・英文説明書寸法(mm)186×186×67質量(g)946電圧(V)DC12/24、【パルク】14.4(12V時)【フロート】13.8(12V時)【アブソープ】14.7(12V時)電源【USB出力】5V-3A回路方式MPPT最大入力電流(A)30最大入力電圧(V)50
CP-134EL-A-Iシリーズ4ポートRS-422/485 PCI Expressボード CP-134EL-A-Iシリーズ MOXACP-134EL-A-Iシリーズ4ポートRS-422/485 PCI Expressボード CP-134EL-A-IシリーズMOXA
72,980税込80,278
1個
63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
用途-仕様●サイズ:67.21×103mmアズワン品番68-1350-89
CP-118-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI Expressボード MOXACP-118-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI ExpressボードMOXA
139,800税込153,780
1個
63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7gアズワン品番68-1350-96
CP-168EL-A8ポートRS-232 PCI Expressシリアルボード MOXACP-168EL-A8ポートRS-232 PCI ExpressシリアルボードMOXA
34,980税込38,478
1個
63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップH/WとS/Wのフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、ロープロファイルフォームファクタが小型PCにフィット、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:64.42×102mmアズワン品番68-1350-87
CP-138E-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI Expressボード MOXACP-138E-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI ExpressボードMOXA
129,800税込142,780
1個
63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7gアズワン品番68-1350-88
土壌体積含水率 VWC ・温度測定プローブ HD3910シリーズ センセカ(旧デルタオーム)土壌体積含水率 VWC ・温度測定プローブ HD3910シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
43,980税込48,378
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
土壌体積含水率(VWC)を測定します。、静電容量測定原理により、農業用地において迅速かつ低い侵襲性での測定が可能です。、樹脂製密閉ハウジングにより、厳しい環境条件においても信頼性の高い測定が可能です。
USB通信変換器 COM-KG-Nシリーズ 理化工業USB通信変換器 COM-KG-Nシリーズ理化工業
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷から44日以内出荷
理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
USB通信変換器 1.5m COM-KGシリーズ 理化工業USB通信変換器 1.5m COM-KGシリーズ理化工業
23,980税込26,378
1個
33日以内出荷
理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320 BRAINBOXESBrainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320BRAINBOXES
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Brainboxes USB- シリアルBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは付属のソフトウェアドライバを使用すると、 USB- シリアルの一般的な問題を解消することができ、信頼性が高く安定したネイティブの COM ポートソリューションを実現できます。Orange が色分けされた絶縁体を標準の USB コネクタと区別します。特長と利点1 ポート RS-422 / 485 USB- シリアルアダプタ 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 最小のフォームファクタである USB- シリアル 他の多くの USB- シリアルデバイスで障害が発生した場合に機能します Windows 10 、 8 、 7 、 XP 、 Mac 、 Linux 用のドライバ 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 入力 x 9 、出力 x 1 ボーレート:最大 921,600 ネイティブ COM ポートソリューション認定CE IP50定格
仕様バスタイプ = RS422, RS485コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし bitstrong顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なしbitstrong
999税込1,099
1本
6日以内出荷
HIKVISION製顔認証端末、DS-K1TA70MI-TとDS-K1T671TM-3XFで使用出来るハーネスです。電源供給:制御信号(アラーム、RS-485、Wiegand(ウィーガンド)、ドアロック)基板などに接続する接続部は既に圧着されており、ネジ止めやハンダ付けは必要ありません。ケーブルの各種機能とケーブルの色は貼られているラベルに表記されています。ワイヤーハーネスの規格はUL規格となっており、推奨される電源ケーブルの直径は22 AWG。他のケーブルの直径が26 AWGとされています。寸法は画像をご参照下さい。
用途顔認証端末の電源は、DC12V/2Aである必要があります。長さ(mm)205質量(g)12
Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509 PHOENIXPhoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509PHOENIX
9,898税込10,888
1個
当日出荷
SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する
長さ(mm)56.4幅(mm)16区分ピンピッチ(mm)2.77極数9定格電圧(V)50定格電流(A)1深さ(mm)55材質(ハウジング)ABS材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
シグナルコンバータ フエニックス・コンタクトシグナルコンバータフエニックス・コンタクト
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
PSI FO コンバータPSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958アズワン品番65-8065-18
コントローラーリンクケーブル 長岡特殊電線コントローラーリンクケーブル長岡特殊電線
3,490税込3,839
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。難燃性はVW-1相当の実力を備えています。端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。
用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満許容電流(A)10素線径(mm)0.32絶縁体厚さ(mm)0.67概算質量(kg/km)59導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃)シース厚(mm)0.85シース色ソフト黒導体外径(Φmm)0.96絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)7断面積(mm2)0.5対数(P)1定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)耐電圧(V/min)AC1000減衰量(dB/km)17.8以下
接続ケーブル XBTGK、XBTGR、XBTGT用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル XBTGK、XBTGR、XBTGT用シュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis XBTZ は、RS 485 ケーブルで、Magelis 端子をサードパーティ製 PLC に接続します。XBTGH/XBTGT 端子及び GTO / GTU 端子を Siemens や Simatic PLC に直接接続できます。一方に RJ45 オスコネクタ、もう一方に 9 極オス Sub-D コネクタを備えていますSiemens PPI プロトコルに準拠しています。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTGK 、XBTGR 、XBTGT●ケーブル長:2.5m●コード番号:221-0049アズワン品番65-7332-59
接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用シュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1個
予約販売
Schneider Electric RS485 ポリエチレンシールド付きケーブルは、ケーブル接続に使用され、安全な通信環境を備えた安全な島を構築します。ケーブルシールドタイプ:S/FTP 減衰:1.97 dB 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:XPSMCMCO0000S●範囲:RS485●コード番号:211-2801アズワン品番65-7294-25
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用 シュナイダーエレクトリックケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Uni-Telway 接続ケーブルは、長さ 2.5 m で、メスミニ DIN コネクタ 1 個付きです。水銀不使用 物理インターフェイス: RS485
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:Modicon Premium 自動化プラットフォーム、Modicon TSX Micro です●ケーブル長:2.5m●コード番号:220-8815アズワン品番65-7334-82
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
データケーブル 2ペアAWG22 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)データケーブル 2ペアAWG22太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
38,980税込42,878
1袋
7日以内出荷
UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合
仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53
防犯カメラ用品 インターフェイスコンバータ ABUS防犯カメラ用品 インターフェイスコンバータABUS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ABUS インターフェイスコンバータABUS インターフェイスコンバータは、PC から PTZ ドームカメラ( TV7600-TV7604 )を制御できます。シリアルポート RS232 経由で PC に接続され、ドームカメラは 2 コア RS485 バスケーブルを使用してインターフェースコンバータに接続されています。インターフェースコンバータから最後のドームカメラまでの最大伝送距離は 1200 m です。PC で 31 台のドームカメラを操作できます。1 台のドームカメラがコンバータに直接接続され、残りの 30 台のカメラが接続されます。特長と利点自動最大 11,5200 ボーレート COM インターフェイス( 9 ピン)に接続 通信は半二重です
仕様●種類:インターフェイスコンバータ●奥行き(深さ):5,3.0 mm●高さ:3,3.0 mm●幅:17.0mm●アクセサリタイプ:コンバータ●コード番号:524-4413アズワン品番65-7937-48
USB-RS485変換ケーブル アズワンUSB-RS485変換ケーブルアズワン
9,770税込10,747
1個
当日出荷
USBとRS-485を変換するケーブルRS-485シリアルインターフェースをサポートしています。USBポートを持つパソコンとUSBポートのないRS-485機器を接続します。【ご注意】本商品のRS485出力(D-Sub)は、T/R+, T/R-, GNDです。同梱の変換基板に+5Vの表示がありますが、+5Vは出力されませんのでご注意ください。
アズワン品番67-0394-74
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-5000-BT FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-5000-BTFTDI Chip
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BTFTDI Chip
5,898税込6,488
1個
予約販売
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-5000-BT FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-5000-BTFTDI Chip
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS-422 変換ケーブル LED付き. USB-UART変換ケーブルはRS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART 変換ケーブル USB-RS-422 シリアルインターフェイス ケーブル内の回路で管理されるUSBプロトコル EIA/TIA-422 通信インターフェイス 低電力要件 7 ビット / 8 ビット( 1 ストップビット / 2 ストップビット)のUARTインターフェイスをサポート トラフィック監視用の内蔵 LED USBコネクタは透明 データ転送速度: 300 baud → 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最高速互換 ESD保護 様々なケーブル長を用意 色: 黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. 変換ケーブルの種類. 品番 ; 6877831: 6877831: 部品USB-RS422-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. 品番 ; 7300161: 7300161: 部品USB-RS422-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーメスバス仕様RS422USB規格USB 2.0
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-1800-BT FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-1800-BTFTDI Chip
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS-422 変換ケーブル LED付き. USB-UART変換ケーブルはRS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART 変換ケーブル USB-RS-422 シリアルインターフェイス ケーブル内の回路で管理されるUSBプロトコル EIA/TIA-422 通信インターフェイス 低電力要件 7 ビット / 8 ビット( 1 ストップビット / 2 ストップビット)のUARTインターフェイスをサポート トラフィック監視用の内蔵 LED USBコネクタは透明 データ転送速度: 300 baud → 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最高速互換 ESD保護 様々なケーブル長を用意 色: 黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. 変換ケーブルの種類. 品番 ; 6877831: 6877831: 部品USB-RS422-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. 品番 ; 7300161: 7300161: 部品USB-RS422-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーメスバス仕様RS422USB規格USB 2.0
PLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用 LovatoPLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用Lovato
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
IRH 用の Lovato RS485 接続ケーブルです。長さは 3 m です
仕様●アクセサリタイプ:RS485ケーブル●併用可能製品:PLC ケーブルアズワン品番65-7314-46
DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 15 Nm EBM PAPSTDCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 15 NmEBM PAPST
479,800税込527,780
1セット
7日以内出荷
製品の内容ドライブモーターとギアボックス x 1 CN1117 開発キットコントロールボックス x 1 RS485 アダプタキット x 1 クイックスタートガイド x 1 操作および保守手順 x 1 電源ケーブルと接続ケーブル安全K4 モータコントローラは、EN62368-1 : 2014 準拠の ES1 ( SELV )の要件を満たすように設計されています。 開発キットの一部としてのみ使
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラ マザーツール4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能水平視野角約90°~38°防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能壁面取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水規格IP65で軒下設置可能メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.4電源DC12V±1V角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)本体質量(g)約751寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222レンズ2.8-12mmF1.2保護等級IP65(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
多回路エネルギーモニタ 本体ユニット Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニタ 本体ユニットPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1台
30日以内出荷
複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。
仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時)種別本体ユニット材質ABSグレー質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)定格消費電力(W)10定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220通信方式RS-485 2線式/4線式定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例)使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)停電補償時間200ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100【Bluetooth対応】 理研計器マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100【Bluetooth対応】理研計器
259,800税込285,780
1台
41日以内出荷
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。
質量(kg)約4使用温度範囲(℃)-20~50(急変無きこと)電源AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本ケーブル長(m)10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可)表示【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示連続使用時間(時間)約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く)機能スナップショット、データロガ警報方式(ガス警報動作・故障警報動作)自己保持言語表示日本語警報機能システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良RoHS指令(10物質対応)対応リール機能自動巻き取り式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC)、 USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBPTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグダイヤトレンド
74,800税込82,280
1セット
当日出荷から3日以内出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
表示器付マスフローメータ コフロック表示器付マスフローメータコフロック
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
タイプマスフローメータ(MM)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS
表示器付マスフローコントローラ コフロック表示器付マスフローコントローラコフロック
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
タイプマスフローコントローラ(MC)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS
Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード ラトックシステムRaspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボードラトックシステム
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム材質筐体:FR-4質量(g)約27外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)インターフェイスGPIO40ピン、I2Cボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。静電耐圧(kV)15FIFOサイズ送受信各 64Byteシリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
3TB モニター付HDDレコーダー コロナ電業3TB モニター付HDDレコーダーコロナ電業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
業務用レベルのハイスペックハードディスクレコーダーとハイビジョンモニターがこれ1台に。モニター一体型ハードディスクレコーダーです。一般的な据置き型より省スペースでの設置が可能。卓上、壁掛などでの設置ができます。 AHDカメラ、アナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能。既存のCVBSカメラの配線をそのまま流用できるので、アナログレコーダーからの切替をお考えいただいている方にもおすすめです。 3TBの大容量ハードディスクを搭載。カメラ映像に動きがあった時に録画を開始する「モーション検知録画」にも対応。 豊富な再生モード、USB端子搭載で重要な録画はUSBメモリにバックアップも可能です。 ネットワーク機能搭載で、お手持ちのPCやスマートフォンでカメラの映像を確認もでき便利です(※別途専用アプリ要インストール)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×230×54(突起部ゴム足含まず)質量(g)約1760HDD3TB信号方式NTSC/PAL液晶モニター12.5型1366×768、TIFカラー、LEDバックライト入力端子映像:BNC×4 AHD/CVBS自動認識、音声:RCA×4出力端子HDMI:タイプA最大1920×1080、CVBS:BNC×1、音声:RCA×1※本体にスピーカーは内蔵しておりません。録画方式圧縮方式:映像H.264/H.265、音声G.A711A、解像度D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N、画質6段階、録画モード 常時/検知表示画面:通常モード(1画面/4画面)、ループ再生(5~120秒)インターフェースリモコン、マウス端子種別USB2.0Type-A×2※USBメモリ128GB以下にバックアップ可能ネットワークタイプLAN端子RJ-45×1、P2P可、DDNS対応セット内容本体、電源アダプター、電源アダプターケーブル、リモコン、テスト用電池(単4×2)、マウス、ネジ(HDD用)×4、RS485用アタッチメント、CD-ROM、取扱説明書(保証書付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら