カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 農業機械(4)
  • 洗車・清掃(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs08b」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jワイドロータリスイッチ用化粧カバー(WJ-RS8B,WJ-RS9B用) 神保電器

    Jワイドロータリスイッチ用化粧カバー(WJ-RS8B,WJ-RS9B用)

    神保電器
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
  • RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエイン

    RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列 椿本チエイン

    BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン

    BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

    椿本チエイン
    21税込23
    1リンクほか
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン

    BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

    椿本チエイン
    68税込75
    1リンクほか
    5日以内出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • チェーン摩耗測定スケール 椿本チエイン

    チェーン摩耗測定スケール

    椿本チエイン(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
    用途チェーンのピッチ伸び防止適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600仕様チェーン摩耗測定スケール種類その他
  • RS標準スプロケットRS25 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS25

    椿本チエイン(17件のレビュー)
    419税込461特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーター

    データ設定ソフト用通信ケーブル

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • マキツキボウシバン BIGM(丸山製作所)

    マキツキボウシバン

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    規格クロ図解NoDB233D B ギヤケース部品_No.8、BCS260RS-1 本体部品_No.15、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、OS26KL ギヤケース部品_No.8、MB279L 本体部品_No.20、MB327UT 本体部品_No.28、MBS3030 ギヤケース部品_No.8、AC26S 本体部品 マキツキボウシバン_No.23、MB2620G ギヤケース部品_No.9、MB2603MG ギヤケース部品_No.8、AC266S 本体部品 マキツキボウシバン_No.17、GKB2403U 本体部品_No.17、AC23SB 本体部品 マキツキボウシバン_No.16、MB2320L ギヤケース部品_No.9、MB369U-DX 本体部品_No.31、MB2330DU ギヤケース部品_No.8、MB2630DU ギヤケース部品_No.8、MBS2330 ギヤケース部品_No.8、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、DB235SP L ギヤケース部品_No.8、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.13など
  • ステッキィ 三菱マテリアル

    ステッキィ

    三菱マテリアル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • NPORT MOXA

    NPORT

    MOXA
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • 輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード BOSCH(ボッシュ)

    輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ツイン(2層)構造ゴムの採用で、拭取り性能と密着性能をアップ。
    商品タイプスタンダード
  • 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
  • 非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG13.5 ハーティング

    ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG13.5

    ハーティング
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 6B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:1●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG13.5●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
  • スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS7025 三菱マテリアル

    スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS7025

    三菱マテリアル
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
    用途内径加工用。
  • スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS9025 三菱マテリアル

    スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS9025

    三菱マテリアル
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
    用途内径加工用。
  • スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15 三菱マテリアル

    スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15

    三菱マテリアル
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷
    小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
    用途内径加工用。
  • フェイスミーリングカッター KSSM 45 -- 14MM ケナメタル

    フェイスミーリングカッター KSSM 45 -- 14MM

    ケナメタル
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使用。汎用加工用。超硬シムによるポケットシート保護。シェルミル
    最大切込深さ(mm)6.6
  • フェイスミーリングカッター DODEKA 45 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター DODEKA 45

    ケナメタル
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
    最大切込深さ(mm)4.5
  • リモートイーサネットI/O MOXA

    リモートイーサネットI/O

    MOXA
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から45日以内出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
  • ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロープシーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
    材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
  • Jワイドスリム 神保電器

    Jワイドスリム

    神保電器
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし