カテゴリ

  • 制御機器(1,070)
  • バイク部品(321)
  • 電気材料(259)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • メカニカル部品(171)
  • 科学研究・開発用品(146)
  • 測定用品(141)
  • パソコン/周辺機器(130)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(122)
  • 機構部品(88)
  • バイク純正部品(74)
  • 切削工具(61)
  • 手袋(59)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • 物流用品(36)
  • 安全標識(34)
  • 作業工具(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 家電(25)
  • 空調・電設資材(23)
  • 防犯用品(19)
  • 梱包用品(17)
  • 作業服(17)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 清掃用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 研磨材(13)
  • 自転車部品(13)
  • 保管用品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 安全用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 建築金物(8)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs100」の検索結果

3,337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS100 1Bタイプ椿本チエイン
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS100 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS100 1Aタイプ椿本チエイン
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)31.75タイプ標準品ローラ径(Φmm)19.05
RS100N用丸刃 ケーエム(KM)RS100N用丸刃ケーエム(KM)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
適合機種RS100N刃の種別丸刃
スプロケット RS100-1C 椿本チエインスプロケット RS100-1C椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)18種類スプロケット列数1チェーンNo.RS100
RS100N用八角刃 ケーエム(KM)RS100N用八角刃ケーエム(KM)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
適合機種RS100N刃の種別八角刃
アタッチメント付 RS100形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS100形チェーン椿本チエイン
329税込362
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)108最大許容張力(kN)22.6
RS100 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS100 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状A形
スプロケット RS100-2B 椿本チエインスプロケット RS100-2B椿本チエイン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
スプロケット RS100-2C 椿本チエインスプロケット RS100-2C椿本チエイン
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)17.6軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS100
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
スプロケット RS100-2A 椿本チエインスプロケット RS100-2A椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100
RS100 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS100 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷から36日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
RS100N用グラインダー ケーエム(KM)RS100N用グラインダーケーエム(KM)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
適合機種RS100N
RS100 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS100 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05ハブ長さL(mm)50
CC-RS100W用ブラケットキット CATEYECC-RS100W用ブラケットキットCATEYE
399税込439
1個
4日以内出荷
QUICK(CC-RS100W)がワンタッチで着脱できる専用ブラケット センターオフセット設計 付属のブラケットゴムパットを取り外してオーバーサイズハンドルに取り付ける事が可能
ブラック取付径(Φmm)31.8、25~26
I Series(IDF-K2RS100K3AA02) SMCI Series(IDF-K2RS100K3AA02)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
WH-RS100-R クイック組 168mm SHIMANO(シマノ)WH-RS100-R クイック組 168mmSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
WH-RS100-F クイック組 133mm SHIMANO(シマノ)WH-RS100-F クイック組 133mmSHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
WH-RS100-R クイック組 163mm SHIMANO(シマノ)WH-RS100-R クイック組 163mmSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
RS-100シリーズ MEAN WELLRS-100シリーズMEAN WELL
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。
質量(g)600温度(℃)-25~+70長さ(mm)159奥行(mm)38パッケージカバー付出力数1形状カバー付入力電圧(V)125~373dc、88~264ac実装タイプシャーシマウント幅(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
WH-RS100-R ハブ軸組 141mm SHIMANO(シマノ)WH-RS100-R ハブ軸組 141mmSHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
WH-RS100-F ハブ軸組 108mm SHIMANO(シマノ)WH-RS100-F ハブ軸組 108mmSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]スポイド瓶(丸型)マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
339税込373
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RS-100N 単相100V 八角刃裁断機(4) ケーエム(KM)RS-100N 単相100V 八角刃裁断機(4)ケーエム(KM)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。 製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション)電圧(V)単相100寸法(inch)4
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
二方型異径ホース継手 ノールマ二方型異径ホース継手ノールマ(49件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ガラセリウム ヤナセ(柳瀬)ガラセリウムヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(100g)
当日出荷
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水RoHS指令(10物質対応)対応
T型異径ホース継手 ノールマT型異径ホース継手ノールマ(37件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ティー材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所SFRS型 ステンレス 異径ソケットオンダ製作所
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
両丸キー セイキ製作所両丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
623税込685
1個
当日出荷から12日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー公差h9
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
LP-100RS/100HRS用アート紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]LP-100RS/100HRS用アート紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具]
19,980税込21,978
1セット(6巻)
翌日出荷から8日以内出荷
...