カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • メカニカル部品(35)
  • バイク部品(24)
  • 切削工具(20)
  • 機構部品(17)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 電気材料(8)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs15-5」の検索結果

関連キーワード
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-15シリーズ MEAN WELL

    RS-15シリーズ

    MEAN WELL(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
    入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力タイプ単一形状カバー付長さ(mm)62.5幅(mm)51質量(g)130奥行(mm)28温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • リヤーシャフトパッキン K.Pガスケット

    リヤーシャフトパッキン

    K.Pガスケット
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    純正相当番号12021-04300A,MK502840
  • スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    25,492税込28,041
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • ST柄チャッキングリーマー CR-S 大洋ツール

    ST柄チャッキングリーマー CR-S

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • プライムクラス タイルカーペット 東リ

    プライムクラス タイルカーペット

    東リ
    26,980税込29,678
    1箱(8枚)
    3日以内出荷
    光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。
    寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ポリエステリフェルト全厚(mm)15.5
  • リーマ 超硬付 S柄 CSCRS EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CSCRS

    EIKO(栄工舎)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 FHR エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 FHR

    エス・ケーシンカイ
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HAP40刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ

    岡崎精工
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    完全止まり穴用の超硬エンド刃付ショートリーマです。
  • ドリル 超硬S DRS タンガロイ

    ドリル 超硬S DRS

    タンガロイ
    91,980税込101,178
    1本
    8日以内出荷
    材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 5W ±1%

    VISHAY
    869税込956
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ

    RS PRO
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V17
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15Ω 2W ±5%

    RS PRO
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル ヘッダーガード (ペア) - BMW R 1200 RS 水冷 Altrider (アルトライダー)

    ユニバーサル ヘッダーガード (ペア) - BMW R 1200 RS 水冷

    Altrider (アルトライダー)
    19,980税込21,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW R 1200 RS
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 15mm

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,15Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,15Ω,±5%

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M5 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M5 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,15Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,15Ω,±5%

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±5%

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Max = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 51 x 28 x 14.6mm全体の幅 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 x 15 黒

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M5 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M15, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M15, パネルマウント

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 丸型コネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型コネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸形コネクタは、プッシュ機構を備えています プルラッチインターフェイスと業界標準の互換性により誤かん合を防止 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様極数5、実装タイプパネルマウント、コネクタサイズM15、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流14.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式5P、シールド/非シールドシールド、動作温度 Min-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    719税込791
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm接着剤付き = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    929税込1,022
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒、青、緑、赤、白、黄長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    929税込1,022
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒、青、緑、赤、白、黄長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 白長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 白長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm接着剤付き = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形