カテゴリ

  • メカニカル部品(73)
    • チェーン(35)
    • スプロケット・アイドラー(3)
  • 制御機器(375)
  • 電気材料(36)
  • 作業工具(31)
  • 研磨材(24)
  • 切削工具(18)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • 家電(7)
  • 物流用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs160」の検索結果

646件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプロケット RS160-1B 椿本チエイン

    スプロケット RS160-1B

    椿本チエイン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160スプロケット形状B形
  • スプロケット RS160-1C 椿本チエイン

    スプロケット RS160-1C

    椿本チエイン
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160下穴径d(Φmm)38スプロケット形状C形
  • スプロケット RS160-1A 椿本チエイン

    スプロケット RS160-1A

    椿本チエイン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼
  • アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS160形チェーン

    椿本チエイン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1リンク
    9日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75列数1概略質量(kg/m)10.1ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)6.4最大許容張力(kN)53
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列

    椿本チエイン(31件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • 保護メガネ RS-160 理研化学

    保護メガネ RS-160

    理研化学
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格品です。すべり止め加工を施しております。つるの角度調節可能です。
    質量(g)35寸法(幅W×高さH)(mm)147×48
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列

    椿本チエイン(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
  • 室名表示板(会議室関連) ユニット

    室名表示板(会議室関連)

    ユニット(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/分割台紙付)

    岩田製作所
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列(リンク単位)

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1リンク
    翌々日出荷から72日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • PC-TripleC&OFCハイブリッド12ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PC-TripleC&OFCハイブリッド12ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    ¥55,980税込¥61,578
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの12ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160Wです。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・低域をパワフルに再生する太さ12AWG。太めの導体ながら細身のシースを採用し引き回しのしやすさも特徴となっています。。・力強い低域再現性を特長とし、ミッドレンジやサブウーファーなどに適したケーブルです。低域側にこのケーブルを用い、高域側にAT-RS160といった組み合わせもお勧めです。
    AWG12相当抵抗直接抵抗:7mΩ/m静電容量96pF/mケーブル外径(Φmm)4×2本導体断面積:3.2sq導体径(mm)約Φ2.4(集合径)リール長さ(m)50
  • スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    ¥27,114税込¥29,825
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列

    椿本チエイン
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3
  • RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

    椿本チエイン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
  • コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン

    コーティングドライブチェーン(NEP仕様)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1リンクほか
    当日出荷から42日以内出荷
    RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
  • RSローラチェーン 椿本チエイン

    RSローラチェーン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1リンク
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列

    椿本チエイン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
  • PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    ¥76,980税込¥84,678
    1巻(100m)
    11日以内出荷
    ・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・太さ18AWGで極細のシースによりインストールのしやすさを追求。。・主にトゥイーターやミッドレンジへの使用に適した明るく伸びのあるサウンドが特徴。高域側にこのケーブルを用い、低域側にAT-RS160Wといった組み合わせもお勧めです。
    AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量69pF/mケーブル外径(Φmm)2.6×2本導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)100
  • RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列(リンク単位)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1リンク
    3日以内出荷から82日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
  • 強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン

    強力チェーン用ジョイントリンク

    椿本チエイン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
  • アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS形チェーン

    椿本チエイン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • RSローラチェーン 椿本チエイン

    RSローラチェーン

    椿本チエイン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • カントリー調 小屋風収納庫 幅90cm 住まいスタイル

    カントリー調 小屋風収納庫 幅90cm

    住まいスタイル
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    お庭が一瞬ですっきり!。 レトロな三角屋根なら、どこに置いてもかわいい♪。 北欧の街並みを思わせる、三角屋根の。 天然木収納庫です。 。 ガーデニング用品や、お掃除グッズなどを。 ひとまとめに!。 棚は取り外しOK。 ホウキやデッキブラシ、園芸用の支柱など、。 高さのあるものも収納できます。。 屋外 両開き 扉付き 木製 屋根 棚板付き。
    用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング材質杉材天然木質量(kg)40.8高さ(mm)1600奥行(mm)690間口(mm)1060寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板1枚(左)/約295×210、棚板1枚(右)/約520×210仕上ステイン塗装組立時間2人で60分
  • ローラチェーン 椿本チエイン

    ローラチェーン

    椿本チエイン
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(100個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル

    スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー

    住まいスタイル(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    人気の三角屋根のスリムタイプが新登場!。 どこに置いてもレトロでかわいい♪。 北欧の街並みを思わせる、三角屋根の。 天然木スリム収納庫です。 ガーデニング用品や、お掃除グッズ。 などをひとまとめに!。。 屋外 小型 扉付き 木製 屋根 家 棚板付き。
    用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 コンパクト スリム カントリー仕様脚部アジャスター付材質杉材・天然木、木屋根:PVC材(完全防水ではありません)質量(kg)約24.4高さ(mm)1610奥行(mm)650間口(mm)575有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×450×1220仕上ステイン塗装組立時間2人で40分扉形式片開き棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約445×180
  • リーマ HS S柄 FHR エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 FHR

    エス・ケーシンカイ
    ¥43,880税込¥48,268
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HAP40刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • ラムダチェーン 椿本チエイン

    ラムダチェーン

    椿本チエイン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
  • MURS160T3G ON SEMICONDUCTOR

    MURS160T3G

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥77税込¥85
    1個
    翌々日出荷
  • タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイス直径(Φmm)2.98表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45
  • SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング