カテゴリ
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
「rs175」の検索結果

ローラセット 刷毛付 175mm
(54件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷水性、油性兼用セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)12材質(ローラー部)豚毛ローラーサイズ(mm)175主な用途水性用、油性用ローラーサイズ(inch)7刷毛幅(mm)37.5材質(ローラー皿)ポリエステル
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
17cm カスタムフィットスピーカー
JVC¥9,798税込¥10,7781セット4日以内出荷低域から高域まで自然につながる、クリアなサウンドを実現。ツィーターとウーファーのスムーズな音のつながりを実現するためにネットワークを調整することで、互いの音が重なる領域を最適化。低域から高域まで自然につながるクリアなサウンドを実現します。用途スピーカー長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
RS Pro 工具入れ袋 塩ビ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様材質 = PVC長さ(クローズ) = 225mm幅(閉) = 175深さ(閉) = 75mmロックタイプ = ファスナーこれらのアクセサリには、現在RS Pro Componentsで在庫のないモデルに対応するものもあります。. ブラザーラベル作成機のアクセサリ. 業務用のRS Proアクセサリ. PVC装置ケース(707-7322). 小型のPVC軽装器ケースサイズ 全長ジッパーで確実に閉鎖 繊細な機器の傷や損傷を防ぐためのソフトライニング. PT-110 / PT-300ラベル作成機(157-2310)向けのGB主電源アダプタ. PT-110 / PT-300ブラザー業務用ラベル作成機との併用向けGB主電源アダプタ
センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N
イマオコーポレーション¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥6,800税込¥7,4801セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。