カテゴリ
- 制御機器(379)
- バイク部品(261)
- メカニカル部品(131)
- 測定用品(89)
- 切削工具(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 農業機械(55)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
- 電気材料(40)
- パソコン/周辺機器(30)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 作業工具(23)
- 機構部品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 自転車部品(16)
- 自動車補修部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 科学研究・開発用品(11)
- 建築金物(10)
- 梱包用品(9)
- 塗料(9)
- 保管用品(8)
- 物流用品(7)
- 厨房用品(6)
- 安全保護具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- カー用品(5)
- 家電(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 安全用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 介護用品(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 清掃用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(321)
- モートーン(163)
- 椿本チエイン(85)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- brembo(33)
- ウエストンローラー(32)
- コフロック(23)
- PISCO(ピスコ)(20)
- コガネイ(19)
- TRUSCO(18)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- R&G RACING PRODUCTS(16)
- 三菱マテリアル(14)
- VISHAY(13)
- イスカル(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- CKD(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rs20」の検索結果

保護メガネ RS-20
理研化学¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷上下部にカバー、一体型側板付きで粉塵が入りにくい構造です。ANSI・EN規格品です。用途グラインダー、花粉、ゲストグラス等質量(g)34寸法(幅W×高さH)(mm)147×44レンズポリカーハードコート
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(54件のレビュー)¥115,980税込¥127,5781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
レギュラーチェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(17件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本(1L)ほか当日出荷油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(22個)当日出荷小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
NRスポンジゴム
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷抜群の弾力性と反発力!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状角材質天然ゴム系色黒使用温度範囲(℃)-20~60
黒龍靭ビット スリムタイプ
ANEX(23件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(2本)当日出荷HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
スケルトン Mー201 金属ハケ用
ナトコ(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。塩基性(アルカリタイプ)ではく離力が強力です。用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品等の旧塗膜のはく離やガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装等仕様●不揮発分(%):3.7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。色淡黄色透明pH10~11液性アルカリ性主な用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品、ガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装危険物の類別非危険物
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥86税込¥951本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組
ANEX(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌々日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
カウンタ小型RS型
古里精機製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度600(cpm)計算最大速度(回/分)600
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,178特価1本当日出荷から5日以内出荷主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
パルスエアーガン ステン付き
レッドサン(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)2自然長(mm)410最大長(mm)1600材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
大画面・大音量タイマー
GRUS(グルス)¥6,888税込¥7,5771個当日出荷【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。材質ABS樹脂寸法(mm)164×233×23精度【時計精度月差】±30秒以内タイマー時間99分59秒~00分01秒計測範囲【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位設置方法置き型時計機能デジタルクォーツ、12・24切替アラームセット時間5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通)タイマー2チャンネルインターバルタイマー6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付きアラーム6チャンネル
...